カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- ガソリン/ディーゼル用(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 4サイクルオイル(1)
絞り込み
SAE
- 5W-30(1)
- 10W-30(2)
ブランド
- カストロール
- モノタロウ(3)
- LIQUI MOLY(4)
- AZ(エーゼット)(1)
- Max Factory(2)
- SIGMA(シグマ)(1)
- RS PRO(31)
- 岡崎精工(12)
- 三笠産業[工具](10)
- 工進(7)
- エスコ(5)
- MOTUL(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- MEIHO(ワキタ)(4)
- speedHeart(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- J&Aオイル(3)
- EARTH POWER(3)
- パオック(2)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(2)
- ブランドをもっと見る
内容量(L)
- 4(2)
ベースオイル
- 化学合成油(1)
- 鉱物油(2)
API
- CF(2)
- MA(1)
- SM(1)
- SP(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「sae30」の検索結果

GTX DC-TURBO 10W-30 SM/CF
カストロール(98件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681缶(4L)当日出荷高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM/CF相当SAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
EDGE 5W‐30 SP/CF
カストロール(24件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781缶(4L)欠品中エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。SAE5W-30ベースオイル全合成油
Go 4T 10W-30
カストロール(25件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681缶(1L)当日出荷全メーカー対応小型4サイクル2輪車専用スタンダードオイル。国産車、外車を問わず全メーカーに使用可能。素早い始動性に加え、ストップ&ゴーを多用する街乗りでも軽快なライディングを実現します。優れた清浄性により、エンジン内部をクリーンに保ち、エンジンが本来持つ性能を長期間維持します。快適な街乗りをサポートするカストロールのスタンダードオイルです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性