「クレードル」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
温度データロガーLogTag用通信クレードル。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応。LogTag温度データロガーにおいて、3ピンコネクタ製品で使用可能。通信状態を示すLED付き。
付属品1.0m USBケーブル
寸法(mm)45(H)×85(W)×71(D)ケーブル除く
電源通信時パソコンより電源供給
アズワン品番63-6325-95
USB規格2
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
温度・温湿度データロガーLogTag用通信クレードル。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応。複数のデータを一つのグラフ上に表示、印刷可能
仕様測定範囲:-40℃~+85℃●測定精度:±0.5℃(-20℃~+40℃)、±0.7℃(-30℃~-20℃ 及び +40℃~+60℃)、±0.9℃(-40℃~-30℃ 及び +60℃~+85℃)●外装材質:ポリカーボネート●分解能:0.1℃/0.1%●記録容量:8031データ(10min間隔53日、15min間隔80日)●記録間隔:30秒~数時間●表示:停止/記録中/温度アラームをLED表示●電源:3V Liバッテリー内蔵(電池交換不可)●電池寿命:約3年間(15分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)●データ回収:専用クレードル●カードサイズ/マルチユース●サイズ:86×54.5×8.6mm●重量:34g●入数:10台セット●対応OS:Windows(R)7 SP2以降●※各種機能設定、および記録データのPCへの転送には、別売の通信クレードル(63-6325-95)が必要です。
アズワン品番63-6325-93
校正証明書一般校正
1箱(10台)
¥129,800
税込¥142,780
21日以内出荷
校正証明書付の機種となります。。-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)。過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。(別売のクレードル(63-6325-95)が必要です)。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応。マルチユース
校正証明書一般校正
-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応マルチユース
サイズ本体:93mm(H)×54.5mm(W)×8.6mm(T)センサー長:3.0m
電源3V CR2032ボタン電池(テスト用付属・電池交換可能)
精度±0.5℃(-20℃~+10℃)、±0.7℃(-50℃~-20℃ 及び +10℃~+30℃)、±1℃(-80℃~-50℃ 及び +30℃~+40℃)
分解能0.1℃
温度測定範囲(℃)-80~+40(センサー)
インターフェース専用クレードル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×54.5×8.6
アズワン品番63-6325-92
1台
¥34,980
税込¥38,478
12日以内出荷
-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)。過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応。マルチユース
カードサイズ。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応
電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可)
表示部液晶画面付き
温度測定範囲(℃)-30~+60
分解能(℃)0.1
電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)
材質(外被)ポリカーボネード
校正証明書一般校正(中国語)
カードサイズ。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応
電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可)
表示部液晶画面付き
温度測定範囲(℃)-30~+60
分解能(℃)0.1
電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)
材質(外被)ポリカーボネード
校正証明書一般校正(英語)
カードサイズ。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応
電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可)
表示部液晶画面付き
温度測定範囲(℃)-30~+60
分解能(℃)0.1
電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)
材質(外被)ポリカーボネード
校正証明書一般校正
-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)。過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応。マルチユース
質量(g)41(外部センサー除く)
電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可)
精度±0.5(-20℃~+10℃)、±0.7(-50℃~-20℃ 及び +10℃~+30℃)、±1(-80℃~-50℃ 及び +30℃~+40℃)
表示部液晶画面付き
温度測定範囲(℃)-80~+40(センサー)
分解能(℃)0.1
インターフェース専用クレードル63-6325-95(別売)
電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)
材質(外被)ポリカーボネード
データ記録件数15905データ(66 days @ 6min logging)
記録間隔30秒~1時間
校正証明書一般校正
-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)。過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応。マルチユース
質量(g)41(外部センサー除く)
電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可)
精度±0.5(-20℃~+10℃)、±0.7(-50℃~-20℃ 及び +10℃~+30℃)、±1(-80℃~-50℃ 及び +30℃~+40℃)
表示部液晶画面付き
温度測定範囲(℃)-80~+40(センサー)
分解能(℃)0.1
インターフェース専用クレードル63-6325-95(別売)
電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)
材質(外被)ポリカーボネード
データ記録件数15905データ(66 days @ 6min logging)
記録間隔30秒~1時間
校正証明書一般校正(英語)
-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)。過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応。マルチユース
質量(g)41(外部センサー除く)
電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可)
精度±0.5(-20℃~+10℃)、±0.7(-50℃~-20℃ 及び +10℃~+30℃)、±1(-80℃~-50℃ 及び +30℃~+40℃)
表示部液晶画面付き
温度測定範囲(℃)-80~+40(センサー)
分解能(℃)0.1
インターフェース専用クレードル63-6325-95(別売)
電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)
材質(外被)ポリカーボネード
データ記録件数15905データ(66 days @ 6min logging)
記録間隔30秒~1時間
校正証明書一般校正(中国語)
関連キーワード