商品豆知識
小型ながら高い走破性で農地や瓦礫での走行が可能
コンパクトな車体なので1人で簡単に持ち出せる
動力機構を内臓し、FA用のフレームが車体に取り付けられている
カスタムしやすい(フレームやモーター変更など)
「専用ボックス」が付属します。(バッテリーや配線類を収納できます)
バッテリーとモータードライバは最初から付属(追加で何か部品を調達する必要はございません)
【作られたロボット事例】
草刈りロボット、薬剤散布ロボット、狭い場所や危険な場所で活動する検査ロボットなど
用途移動ロボットの開発用、研究用のモジュール
電源(V)DC24
耐荷重(kg)80
定格出力(W)100
走行速度(km/h)3
サイズ430×516×270
1台
¥269,800
税込¥296,780
30日以内出荷
テスト開発用電動クローラユニットです。悪路走破性だけでなく、最大80kgの積載性能と耐久性、アルミフレーム外装による高いカスタマイズ性、狭いところにも入っていける機動性も兼ね備えています。
仕様●寸法:430×170×135mm●重量:約11.4kg(2ユニット)●電源:DC24V / 6Ah (バッテリーと充電器はオプション品となります)●耐荷重:約80kg●定格出力:100W×2ユニット●走行速度:時速3.5km●付属品:取扱説明書
アズワン品番67-0386-03
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
関連キーワード