絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
60件中 4160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧矯正プレス エア手動兼用 ウレタン車ストッパ付 安全ガード付 受注生産 35TON 長崎ジャッキ油圧矯正プレス エア手動兼用 ウレタン車ストッパ付 安全ガード付 受注生産 35TON長崎ジャッキ
819,800税込901,780
1台
30日以内出荷
エア・手動兼用タイプです。 歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。 早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。 ブッシュ交換用
仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-0688アズワン品番67-5626-26
油圧矯正プレス エアー手動兼用 ゴム車 ストッパー付 長崎ジャッキ油圧矯正プレス エアー手動兼用 ゴム車 ストッパー付長崎ジャッキ
539,800税込593,780
1台
10日以内出荷
エア・手動兼用タイプです。 歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。 早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。 ブッシュ交換用
仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2183アズワン品番67-5626-22
油圧矯正プレス エアー手動兼用 ウレタン車 ストッパー付 長崎ジャッキ油圧矯正プレス エアー手動兼用 ウレタン車 ストッパー付長崎ジャッキ
539,800税込593,780
1台
10日以内出荷
エア・手動兼用タイプです。 歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。 早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。 ブッシュ交換用
仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-0690アズワン品番67-5626-23
油圧プレスゴム車 ストッパー付 15TON 長崎ジャッキ油圧プレスゴム車 ストッパー付 15TON長崎ジャッキ
289,800税込318,780
1台
10日以内出荷
手動式油圧プレスです。 ベアリングやブッシュの脱着、曲げ作業、歪み取り作業など広範囲に使用できます。 ブッシュ交換用
仕様●能力kN(t):150(15)●手動式●材質/仕上:本体/鉄(SS400)●耐荷重15ton以上では使用しないでください。●お客様にて荷降ろしが必要です。●原産国:日本●コード番号:387-0687アズワン品番67-5626-19
低床エアーガレージジャッキミドル2TON 長崎ジャッキ低床エアーガレージジャッキミドル2TON長崎ジャッキ
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
能力1.8トン~5トン、高揚程タイプなど幅広く選択可能です。 エアー・手動兼用です。 足踏みペダル標準装備です。 オプション充実であらゆるシーンに対応しています。 車両整備用
仕様●揚力kN(t):20(2)●全長(mm):945●ストローク(mm):407●高さ(mm):98~505●幅(mm):382●ハンドル長(mm):1050●許容荷重(t):2●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重2ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2180アズワン品番67-5624-22
低床エアーガレージジャッキミドル2.1TON 長崎ジャッキ低床エアーガレージジャッキミドル2.1TON長崎ジャッキ
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
能力1.8トン~5トン、高揚程タイプなど幅広く選択可能です。 エアー・手動兼用です。 足踏みペダル標準装備です。 オプション充実であらゆるシーンに対応しています。 車両整備用
仕様●揚力kN(t):21(2.1)●全長(mm):1055●ストローク(mm):522●高さ(mm):98~620●幅(mm):392●ハンドル長(mm):1200●許容荷重(t):2.1●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重2.1ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2178アズワン品番67-5624-21
低床エアーガレージジャッキミドル1.8TON 長崎ジャッキ低床エアーガレージジャッキミドル1.8TON長崎ジャッキ
139,800税込153,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
能力1.8トン~5トン、高揚程タイプなど幅広く選択可能です。 エアー・手動兼用です。 足踏みペダル標準装備です。 オプション充実であらゆるシーンに対応しています。 車両整備用
ホイールドーリー ワイドタイプ 長崎ジャッキホイールドーリー ワイドタイプ長崎ジャッキ
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
フォークスライド方式採用。 足踏みペダル仕様も選択可能。(501GP) フォーク角度調整機能付。
能力(kg)500全長(mm)945質量(kg)82全幅(mm)1088揚程(mm)305最高位(mm)(フォーク)410最低位(mm)(フォーク)105適合径(Φmm)(タイヤ)750~1430傾斜角度(°)(フォーク)±3
ミッションジャッキ(4トン~大型車タイプ) 長崎ジャッキミッションジャッキ(4トン~大型車タイプ)長崎ジャッキ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm) 角度調整・スライドはラチェットハンドルを使用すればラクラク調整。
能力(kg)800全長(mm)1220質量(kg)110全幅(mm)735揚程(mm)525最高位(mm)(受板)770最低位(mm)(受板)245移動距離(mm)(受板)左右/40傾斜角度(°)(受板)前後/30
ミッションジャッキ(軽自動車~2トン車タイプ) 長崎ジャッキミッションジャッキ(軽自動車~2トン車タイプ)長崎ジャッキ
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
ミッションジャッキの定番商品。 各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg)450全長(mm)900質量(kg)70全幅(mm)500揚程(mm)585最高位(mm)(受板)790最低位(mm)(受板)205移動距離(mm)(受板)左右/40傾斜角度(°)(受板)前後/30
ミッションリフト(普通乗用車~四駆・RV車タイプ) 長崎ジャッキミッションリフト(普通乗用車~四駆・RV車タイプ)長崎ジャッキ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
リフトアップした車輌のトランスミッションの脱着作業に最適、高い位置でも安全に脱着作業が行える為、作業効率がアップ! 角スライド採用で安全性、剛性を格段に向上! 受板も大きいので四駆等のミッションにも最適です。 収納式ペダルで足下スッキリ。 前後傾斜角度調整機能付(前後15°)。
能力(kg)450全長(mm)900質量(kg)110全幅(mm)900揚程(mm)800最高位(mm)(受板)1635最低位(mm)(受板)835傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
エアーハイドロリックトラックジャッキ(高床タイプ) 長崎ジャッキエアーハイドロリックトラックジャッキ(高床タイプ)長崎ジャッキ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
高床車輌対応のハイタイプ。(最低位も高くなりますのでご注意ください。) Aタイプ・Sタイプを選択可能。 無負荷早送り機構、エアー圧力自動降下方式採用。 アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。
能力(t)35全長(mm)500質量(kg)47全幅(mm)325揚程(mm)150全高(mm)1400フレーム高さ(mm)145作動空気圧(kg・cm2)8~10コンプレッサー(kW)3.7(5)
低床Lジャッキ 長崎ジャッキ低床Lジャッキ長崎ジャッキ
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
本製品は主にフォークリフト整備に使用するジャッキですが、本体のフレーム高さが80mmと低く(受け金最低位55mm)設計してありますので、事故等で破損して車体の低くなってしまった事故車等のジャッキアップに適しております。また、つめ付ジャッキなどと違いすき間の奥まで差し込めます。コンパクト設計で出張サービスに最適 狭いすき間のジャッキアップに最適移動用ハンドル固定フック付き安全機構付き(能力以上の荷重がかかると、自動的に安全弁が開きジャッキに無理な力がかかりません)
能力(t)4全長(mm)660質量(kg)30全幅(mm)180揚程(mm)345最高位(mm)400最低位(mm)55ハンドル高さ(mm)1013フレーム高さ(mm)80
エアーハイドロリックトラックジャッキ(低床タイプ) 長崎ジャッキエアーハイドロリックトラックジャッキ(低床タイプ)長崎ジャッキ(1件のレビュー)
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
大型低床車両、中型トラックに最適2段シリンダー採用で低床なのに高ストロークを実現
能力(t)1段目/40、2段目/20標準アタッチメント(mm)8/50/100使用温度範囲(℃)-5~40使用空気圧力(MPa)0.78~0.97
クラッチリフター 長崎ジャッキクラッチリフター長崎ジャッキ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
重たいクラッチを1人で簡単交換。
用途クラッチカバー交換用省力機器能力(kg)100仕様チルト:0~15°ストローク(mm)(押さえ板)上下:150、前後50質量(kg)33車輪径(Φmm)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×736×540最高位(mm)1326(フック)最低位(mm)476(フック)操作方法(上昇・下降):足踏みペダルアタッチメントクラッチカバー用アタッチメント
プロペラシャフトリフト 長崎ジャッキプロペラシャフトリフト長崎ジャッキ
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
重たいプロペラシャフトを簡単交換。
用途プロペラシャフト交換が1人で行えるリフト能力(kg)150仕様受部チルト:±15°付属品締め付けベルト幅(mm)ツメ間ピッチ:450ピッチ(mm)車輪:550×550調整量(mm)ツメ高さ:150
10トン トラックサイドリフト 長崎ジャッキ10トン トラックサイドリフト長崎ジャッキ
839,800税込923,780
1台
3日以内出荷
10t大型用移動式リフト低床タイプ(業界最低位255mm)。
用途側面差し込みタイプの大型対応低床リフト能力(t)10揚程(mm)600テーブル寸法(mm)L1180×390本体質量(kg)480最高位(mm)855(無負荷時)最低位(mm)255(無負荷時)使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0上昇時間(秒)エア:約30(無負荷時)、約60(10ton負荷時)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)596×1812×1112所要動力(kW)コンプレッサー:3.7[5PS]
35トン 油圧矯正プレス 手動式 長崎ジャッキ35トン 油圧矯正プレス 手動式長崎ジャッキ
369,800税込406,780
1台
3日以内出荷
35tの高圧力で矯正作業の強い味方(手動仕様)。
用途歪みの矯正、シャフトの曲線、板の曲げ、ブッシュ類の脱着等幅広い用途に使用可能。能力(t)35仕様早送り手動ポンプ汲み込み回数:約57回(全揚程)寸法(mm)ヤゲン台:89×65×210質量(kg)236揚程(mm)ラム:150、ねじ:100全高(mm)1722ベース寸法(mm)898×780駆動方式手動(ダブルピストン)フレーム内幅(mm)620
タイヤリフター 長崎ジャッキタイヤリフター長崎ジャッキ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
革新的な作業性&快適性。
用途リフトアップした状態でのタイヤ交換を行えます。質量(kg)約60(片側)許容荷重(kg)60安全装置タイヤ脱落防止フック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×611×1595フォーク最低高さ(mm)35フォーク最高高さ(mm)1335駆動方式油圧式適合タイヤサイズΦ560~780
低床手動ジャッキベアリング車輪仕様 長崎ジャッキ低床手動ジャッキベアリング車輪仕様長崎ジャッキ
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
ベアリング車輪仕様で取り回しが行いやすいです。 ショートタイプです。
能力(t)2全長(mm)667質量(kg)43全幅(mm)344揚程(mm)415最高位(mm)500最低位(mm)85ハンドル高さ(mm)1060フレーム高さ(mm)115