絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
53件中 4153
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターニングラジアスゲージ 長崎ジャッキ

    ターニングラジアスゲージ

    長崎ジャッキ
    87,980税込96,778
    1組
    3日以内出荷
    持ち運びも容易で普通車のタイヤの切れ角が測定可能。
    用途タイヤの切れ角測定荷重(kg)最大輪:750
  • タイヤサポート 中型、大型タイヤ用 長崎ジャッキ

    タイヤサポート 中型、大型タイヤ用

    長崎ジャッキ
    22,980税込25,278
    1台
    欠品中
    てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。
    用途タイヤ交換用省力機器許容荷重(kg)130
  • タイヤサポートミニ 普通車、RV車用 長崎ジャッキ

    タイヤサポートミニ 普通車、RV車用

    長崎ジャッキ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。
    用途タイヤ交換用省力機器質量(kg)3.4許容荷重(kg)70外寸(mm)W512×D661×H352ローラーサイズ(mm)110ストローク上下(mm)140ローラー間隔(mm)370適合タイヤサイズΦ530~Φ820ローラー径(Φmm)Φ27
  • ミッションジャッキ(大型車タイプ) 長崎ジャッキ

    ミッションジャッキ(大型車タイプ)

    長崎ジャッキ
    339,800税込373,780
    1台
    3日以内出荷
    各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 大型ヅメで左右からミッションを固定、より安定な作業をサポート。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm) 角度調整・スライドはラチェットハンドルを使用すればラクラク調整。
    能力(kg)1000全長(mm)1270質量(kg)135全幅(mm)715揚程(mm)540最高位(mm)(受板)780最低位(mm)(受板)240移動距離(mm)(受板)左右/40傾斜角度(°)(受板)前後/30
  • ミッションリフト(普通乗用車~4トン車タイプ) 長崎ジャッキ

    ミッションリフト(普通乗用車~4トン車タイプ)

    長崎ジャッキ
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm)
    能力(kg)600全長(mm)1110質量(kg)90全幅(mm)540揚程(mm)585最高位(mm)(受板)790最低位(mm)(受板)205移動距離(mm)(受板)左右/40傾斜角度(°)(受板)前後/30
  • ミッションリフト(普通乗用車~四駆・RV車タイプ) 長崎ジャッキ

    ミッションリフト(普通乗用車~四駆・RV車タイプ)

    長崎ジャッキ
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    リフトアップした車輌のトランスミッションの脱着作業に最適、高い位置でも安全に脱着作業が行える為、作業効率がアップ! 角スライド採用で安全性、剛性を格段に向上! 受板も大きいので四駆等のミッションにも最適です。 収納式ペダルで足下スッキリ。 前後傾斜角度調整機能付(前後15°)。
    能力(kg)450全長(mm)900質量(kg)110全幅(mm)900揚程(mm)800最高位(mm)(受板)1635最低位(mm)(受板)835傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
  • デフジャッキ 長崎ジャッキ

    デフジャッキ

    長崎ジャッキ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    デフの着脱作業をサポート。 前後傾斜角度調整機能付。
    能力(kg)300全長(mm)1340質量(kg)74全幅(mm)715揚程(mm)650最高位(mm)(受板)795最低位(mm)(受板)145傾斜角度(°)(受板)前/35、後/5
  • エアーハイドロリックトラックジャッキ(高床タイプ) 長崎ジャッキ

    エアーハイドロリックトラックジャッキ(高床タイプ)

    長崎ジャッキ
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    高床車輌対応のハイタイプ。(最低位も高くなりますのでご注意ください。) Aタイプ・Sタイプを選択可能。 無負荷早送り機構、エアー圧力自動降下方式採用。 アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。
    能力(t)35全長(mm)500質量(kg)47全幅(mm)325揚程(mm)150全高(mm)1400フレーム高さ(mm)145作動空気圧(kg・cm2)8~10コンプレッサー(kW)3.7(5)
  • 低床Lジャッキ 長崎ジャッキ

    低床Lジャッキ

    長崎ジャッキ
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    本製品は主にフォークリフト整備に使用するジャッキですが、本体のフレーム高さが80mmと低く(受け金最低位55mm)設計してありますので、事故等で破損して車体の低くなってしまった事故車等のジャッキアップに適しております。また、つめ付ジャッキなどと違いすき間の奥まで差し込めます。コンパクト設計で出張サービスに最適 狭いすき間のジャッキアップに最適。移動用ハンドル固定フック付き。安全機構付き(能力以上の荷重がかかると、自動的に安全弁が開きジャッキに無理な力がかかりません)
    能力(t)4全長(mm)660質量(kg)30全幅(mm)180揚程(mm)345最高位(mm)400最低位(mm)55ハンドル高さ(mm)1013フレーム高さ(mm)80
  • クラッチリフター 長崎ジャッキ

    クラッチリフター

    長崎ジャッキ
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    重たいクラッチを1人で簡単交換。
    用途クラッチカバー交換用省力機器能力(kg)100仕様チルト:0~15°ストローク(mm)(押さえ板)上下:150、前後50質量(kg)33車輪径(Φmm)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×736×540最高位(mm)1326(フック)最低位(mm)476(フック)操作方法(上昇・下降):足踏みペダルアタッチメントクラッチカバー用アタッチメント
  • 10トン トラックサイドリフト 長崎ジャッキ

    10トン トラックサイドリフト

    長崎ジャッキ
    929,800税込1,022,780
    1台
    3日以内出荷
    10t大型用移動式リフト低床タイプ(業界最低位255mm)。
    用途側面差し込みタイプの大型対応低床リフト能力(t)10揚程(mm)600テーブル寸法(mm)L1180×390本体質量(kg)480最高位(mm)855(無負荷時)最低位(mm)255(無負荷時)使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0上昇時間(秒)エア:約30(無負荷時)、約60(10ton負荷時)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)596×1812×1112所要動力(kW)コンプレッサー:3.7[5PS]
  • 35トン 油圧矯正プレス エアー、手動兼用 長崎ジャッキ

    35トン 油圧矯正プレス エアー、手動兼用

    長崎ジャッキ
    419,800税込461,780
    1台
    3日以内出荷
    35tの高圧力で矯正作業の強い味方(エアー仕様)。
    用途歪みの矯正、シャフトの曲線、板の曲げ、ブッシュ類の脱着等幅広い用途に使用可能。能力(t)35仕様早送り手動ポンプ汲み込み回数:約57回(全揚程)寸法(mm)ヤゲン台:89×65×210質量(kg)241揚程(mm)ラム:150、ねじ:100全高(mm)1755ベース寸法(mm)898×780使用エアー圧力(MPa)0.7~0.96駆動方式エアー・手動(ダブルピストン)兼用フレーム内幅(mm)620
  • タイヤリフター 長崎ジャッキ

    タイヤリフター

    長崎ジャッキ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    革新的な作業性&快適性。
    用途リフトアップした状態でのタイヤ交換を行えます。質量(kg)約60(片側)許容荷重(kg)60安全装置タイヤ脱落防止フック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×611×1595フォーク最低高さ(mm)35フォーク最高高さ(mm)1335駆動方式油圧式適合タイヤサイズΦ560~780