カテゴリ
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
- 長崎ジャッキ
- VISHAY(13)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 日東工業(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- KEMET(2)
- 日精電機[制御機器](2)
- 京セラ(1)
- ミヅシマ工業(1)
- ニチコン(1)
- GB[制御機器](1)
- PILKOR(1)
- FARAD(1)
「nsa103」の検索結果

ガレージジャッキ
長崎ジャッキ¥269,800税込¥296,7801台欠品中走行性抜群 各種ベアリングの採用により、大きなボディーも軽く移動可能です。 作動音大幅カット 近隣への騒音問題やメカニックの作業環境改善にも配慮、新型エアーポンプを採用し、作動音が大変静かになりました。 ベアリング車輪を採用 全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。 足踏みペダルを標準装備(NSA-15は除く) フレーム高さ200mmの低床タイプ仕様エアー、手動、ペダル付、ベアリング車輪全長(mm)1591質量(kg)163全幅(mm)446揚程(mm)420能力(t)10最高位(mm)560最低位(mm)140ハンドル長さ(mm)1465フレーム高さ(mm)200作動空気圧(kg・cm2)0.7~1.0(7~10)コンプレッサー(kW)3.7(5PS)