6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EMC対策品として使用できます。 ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。 ねじ止めで取り付けられます。 導電性に優れ、接地面積の大きなクリップなので帯電しにくいです。
材質/仕上スプリングスチール(メッキ処理) シルバー 固定方法ねじ止め 使用ねじM4
1袋(10個)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EMC対策品として使用できます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。専用のHEBOCLIPには工具不要で取り付けできます。接地面にリベットによる直接取り付けも可能です。導電性に優れ接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズを低減できます。
用途ケーブル固定用に。 材質ばね鋼(メッキ処理) シルバー 固定方法HEBOCLIP/リベット(3.1mm)
1袋(25個)
3,188 税込3,507
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EMC対策品として使用できます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。特殊なクリップ形状と弾性によって幅広いケーブルの保持が可能です。専用のHEBOCLIPには工具不要で取り付けできます。接地面にリベットによる直接取り付けも可能です。導電性に優れ接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます。
用途ケーブル固定用に。 材質ばね鋼(メッキ処理) シルバー 固定方法HEBOCLIP/リベット(3.1mm)
1袋(25個)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EMC対策品として使用できます。 DIN35mm幅レールに工具不要でクリップのように取り付けられます。 ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。 導電性に優れ、接地面積の大きなクリップなので帯電しにくいです。
材質/仕上スプリングスチール(メッキ処理) シルバー 固定方法クリップ
1袋(10個)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EMC対策品として使用できます。簡単にCレールに取り付けることができます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。ストレインリリーフ構造によって別途ケーブルタイで結束することで、シース(被覆)への負担やダメージを抑えることができます。ケーブルへの負担を軽減し、ケーブルの寿命が長くなります。導電性に優れ、接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます。
用途ケーブルのアースに。 材質ばね鋼(亜鉛メッキ処理) シルバー タイプストレインリリーフ 固定方法ねじ止め 使用ねじM4
1袋(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EMC対策品として使用できます。ブスバー10x1.5mm、10x3mmのブスバーやシートメタルのエッジに工具不要でクリップのように取り付けられます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。ストレインリリーフ構造によって別途ケーブルタイで結束することで、シース(被覆)への負担やダメージを抑えることができます。ケーブルへの負担を軽減し、ケーブルの寿命が長くなります。導電性に優れ接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます。
用途ケーブルのアースに。 仕様ブスバー10x1.5mm、10x3mm用 材質ばね鋼(亜鉛メッキ処理) シルバー 下穴径(Φmm)10 固定方法クリップ 生産国ドイツ EMC規格EMC対策品
1袋(10個)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)