用紙を曲げずに印刷できる水平インサータ(水平紙送り)方式を採用しています。、用紙走行が安定しているので、紙詰まりや印刷のズレも少なく、用紙の給排出もスムーズです。、また、多彩な給紙方式に対応していますので、プリンタの設置スペースや用途に応じて、給紙方式を使い分けることができます。
仕様●印刷方式:インパクトドットマトリックス●解像度:7.1ドット/mm(180dpi)●印字色:1色 <黒>(リボンカートリッジ使用時)●最大印字桁数:136字/行(英数カナ:パイカ)●印字速度:180字/秒(360字/秒)●改行速度:約50ms●文字種・フォント:明朝/ゴシック/サンセリフ/クーリエ/プレステージ●バーコード印刷:カスタマバーコード、JAN(8桁、13桁)、Code39、NW-7、Industrial2 of 5、 Interleaved2 of 5、Matrix2 of 5、UPC typeA、code128、UPC type E●給紙方式:連続紙、単票●パラレル:IEEE1284規格準拠双方向パラレル●USB:USB2.0●その他インターフェース:イーサネット●本体サイズ(H×W×D):290 × 600 × 350●本体重量:22.5kg●電源:AC100V±10%、50/60Hz兼用●最大消費電力:690W●CO2排出量:664.884kg/年●グリーン購入法:対応●エコマーク:未登録●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応 VCCI-B●アスベスト:非含有●RoHS指令(2023年9月時点):対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:エコシンボル●電波法備考:電波を発しない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ヘンカンアダプタ(同梱品) 本体:特定電気用品、特定電気用品以外の電気用品の対象外であるため
アズワン品番67-7229-33
1台
¥719,800
税込¥791,780
12日以内出荷
関連キーワード