絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
90件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バランスピストン型ガスケット取付リリーフ弁 ボッシュ・レックスロス

    バランスピストン型ガスケット取付リリーフ弁

    ボッシュ・レックスロス
    51,980税込57,178
    1個
    翌日出荷
    材質(シール)NBRドレン方式パイロット及びドレン方式:内部パイロット、内部ドレン
  • ダイレクト形電磁弁 DIN24340フォームAに準拠したポートパターン ボッシュ・レックスロス

    ダイレクト形電磁弁 DIN24340フォームAに準拠したポートパターン

    ボッシュ・レックスロス
    43,980税込48,378
    1台
    翌日出荷
    仕様リターン方式:スプリング付きサイズ6電圧(V)DC24ポート数4定格圧力(MPa)ポートT:21、ポート A,B,P:35温度(℃)作動油:-30~80定格流量(L/min)80取付方向制限なし周囲温度(℃)ー30~50粘度(mm2/s)2.8~500
  • サンドイッチプレート型パイロットチェック弁 ボッシュ・レックスロス

    サンドイッチプレート型パイロットチェック弁

    ボッシュ・レックスロス
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷
    定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~80取付方向制限なし周囲温度(℃)ー30~80
  • ダイレクト形電磁弁 ISO4401-05-04-0-05およびNFPA T3.5.1R2-2202 D05に準拠したポートパターン ボッシュ・レックスロス

    ダイレクト形電磁弁 ISO4401-05-04-0-05およびNFPA T3.5.1R2-2202 D05に準拠したポートパターン

    ボッシュ・レックスロス
    78,980税込86,878
    1個
    翌日出荷
    仕様●スプール位置検出:なし●リターン方式:スプリング付き●操作ボタン:手動操作ボタン付き●電気接続:センタターミナルボックス接続サイズ10タイプオリフィスなし電圧(V)DC24ポート数4定格圧力(MPa)ポートT:21、ポート A,B,P:35定格流量(L/min)120シンボルE
  • サンドイッチプレート型ダイレクトレデューシング弁 ボッシュ・レックスロス

    サンドイッチプレート型ダイレクトレデューシング弁

    ボッシュ・レックスロス
    41,980税込46,178
    1個
    翌日出荷
    仕様●チェック弁の有無:チェック弁なし●調整ポート:ポートP(バルブ取付面側)を調整●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~80ドレン方式パイロット及びドレン方式:内部パイロット、内部ドレン粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
  • パネル取り付け用 ボッシュ・レックスロス

    パネル取り付け用

    ボッシュ・レックスロス
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用パネル取り付けアクセサリーです。フレームの溝サイズ毎に対応品があります。 (パネル取付け用ボルトは付属していません)
    シグナルグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガセット エレメント ボッシュ・レックスロス

    ガセット エレメント

    ボッシュ・レックスロス
    74税込81
    1個
    4日以内出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用ガセット エレメントキット専用キャップです。標準仕様のシグナルグレー色とESD対応の黒色が有ります。
    材質PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイドブロック R1622シリーズ 20mm ボッシュ・レックスロス

    ガイドブロック R1622シリーズ 20mm

    ボッシュ・レックスロス
    56,880税込62,568
    1個
    7日以内出荷
    ガイドレールランナーブロック、プリロード2 %、標準シリーズR1651及びR1622。Bosch Rexroth製精密ガイドレール及びランナーブロックは、ボール軌道付近の精度が極めて高く、コンポーネント部品をいつでも交換できます。全方向に対する高負荷容量、高剛性 優れた動的特性、最大速度5 m/s、最大加速500 m/s ^2 全側面に金属性ねじ付き潤滑ポート 2 %のプリロードによる全方向への高剛性 内蔵潤滑システム 一体型全周シール 精度やプリロードグレードに関係なく無制限に交換可能なブロックとレール スチール製
    長さ(mm)キャリッジ:75幅(mm)キャリッジ:44シリーズメーカー:R1622番号コード:409-652定格荷重(N)動的:18800アズワン品番68-4150-09最大静許容荷重(N)24400レール幅(mm)20
  • ベアリング ボッシュ・レックスロス ボッシュ・レックスロス

    ベアリング ボッシュ・レックスロス

    ボッシュ・レックスロス
    23,380税込25,718
    1個
    7日以内出荷
    スーパーシール付きボールベアリング - シリーズR0670及びR0671。スーパーリニアブッシングには、慣性誤差補正器が組み込まれ、圧力による荷重容量を失わずにハウジングとシャフトの0.5度までの角度のずれ(傾き)を補正します。 内部誤差の原因としては、高負荷によるシャフトのたわみや取り付け誤差などがあります。 自動調心により、ベアリングが負荷領域に自然に引き込まれ、ベアリング列全体に均等に負荷がかかります。 その結果、リニアブッシュとしては、比類のない滑らかな運動性と非常に高い負荷容量が得られます。高移動速度5 m/s 最大0.5度までのシャフトの偏向と自動調心 ポリアミド製外スリーブ付き保持器 硬鋼製分節荷重プレートと研磨の施されたボール軌道 耐摩耗性軸受鋼製ボール
    仕様●リニアベアリングの種類:リニアボールベアリング●シール:シール付き●内径:30mm●外径:47mm●長さ:68mm●動定格荷重:5860N●静定格荷重:3570N●コード番号:409-347アズワン品番65-8044-47
  • 油圧ポンプGPP用純正部品シールキット ボッシュ・レックスロス

    油圧ポンプGPP用純正部品シールキット

    ボッシュ・レックスロス
    32,980税込36,278
    1セット
    5日以内出荷
    油圧ポンプ用のシールキットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧ポンプA7VO用純正部品シールキット ボッシュ・レックスロス

    油圧ポンプA7VO用純正部品シールキット

    ボッシュ・レックスロス
    14,980税込16,478
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    油圧ポンプ用のシールキットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボッシュ・レックスロス油圧ポンプGPP用純正部品シールキット ボッシュ・レックスロス

    ボッシュ・レックスロス油圧ポンプGPP用純正部品シールキット

    ボッシュ・レックスロス
    31,980税込35,178
    1セット
    5日以内出荷
    油圧ポンプ用のシールキットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボッシュ・レックスロス油圧ポンプA7VO用純正部品シールキット ボッシュ・レックスロス

    ボッシュ・レックスロス油圧ポンプA7VO用純正部品シールキット

    ボッシュ・レックスロス
    13,980税込15,378
    1セット
    5日以内出荷
    油圧ポンプ用のシールキットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:取り付けプレート ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:取り付けプレート

    ボッシュ・レックスロス
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    本製品はインバータ VFC&EFCシリーズ向けのオプション製品です。取り付けプレートは、コントロールキャビネットを開かずにインバータを操作および監視するための制御盤の取り付けに使用します。延長ケーブルは2m、3m、5m を準備しており、最長の操作距離は5mです。 [取り付け方法] (1) 制御盤のドアに 85mm(横) x 75mm(縦)の穴を開けます。 (2) パネルをインバータから取り外し、プレートに取り付けてください。 (3) パネル延長ケーブルを介してパネルをインバータに接続してください。
    ケーブル長(m)別途ケーブルを準備ください
  • シールドコネクタ ボッシュ・レックスロス

    シールドコネクタ

    ボッシュ・レックスロス
    4,898税込5,388
    1個
    82日以内出荷
    本製品はインバータ VFC&EFCシリーズ向けのオプション製品です。シールドケーブルのシールド部分は、インバータのシールド端子に確実に接続する必要があります。便利に接続できるように、シールドケーブル接続用のアクセサリ(コネクタとネジ)を用意しております。
  • 組み込み済みオプションカード ボッシュ・レックスロス

    組み込み済みオプションカード

    ボッシュ・レックスロス
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    本製品はインバータ VFC&EFCシリーズ向けのオプション製品です。購買・組立・試運転の利便性を高めるために、拡張カードモジュールとオプションカードを組み合わせた、組み込み済みの製品を用意しています。
  • ベルト セクション BS 2・BS 2/S ボッシュ・レックスロス

    ベルト セクション BS 2・BS 2/S

    ボッシュ・レックスロス
    259,800税込285,780
    1個
    60日以内出荷
    歯付きベルトは、クリーンでドライな環境下での中小型サイズのパレット搬送に適しています。コンベアメディアの高い柔軟性とフラットな形状によりセクション間の狭いレイアウトを実現します。
    許容荷重(kg)ベルト長さあたり:1/cm周波数(Hz)50電圧(V)200モーター接続部:ターミナルボックスマウントモータ:左RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)60速度(m/min)定格:18ギア比1/10
  • 近接スイッチ ボッシュ・レックスロス

    近接スイッチ

    ボッシュ・レックスロス
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    ワークピース パレットの位置検出、リフトトランスバース ユニットの位置検出、リフトポジショニング ユニット、およびリフト回転ユニットに使用。
  • ロッカー WI/M ボッシュ・レックスロス

    ロッカー WI/M

    ボッシュ・レックスロス
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    エリア監視 パレット認識用ロッカー
  • ポジションスイッチ ボッシュ・レックスロス

    ポジションスイッチ

    ボッシュ・レックスロス
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ストップゲートの上下位置検出用 後付け可能
  • ポジショニング ブッシング ボッシュ・レックスロス

    ポジショニング ブッシング

    ボッシュ・レックスロス
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    パレットのポジショニング用ブッシュ
    用途フレームモジュールとキャリアプレートの固定用材料鋼、硬化仕様寸法a(mm)8公差(mm)(a最小)Au:-0.1、(d最大)Ao:0.05、(d最小)Au:0.04寸法d(mm)16
  • プレスフィット マンドレル ボッシュ・レックスロス

    プレスフィット マンドレル

    ボッシュ・レックスロス
    64,980税込71,478
    1個
    5日以内出荷
    ポジショニングブッシュ圧入用ツール
    用途キャリングプレートへの取付け用材料鋼、硬化仕様
  • ハサミ ボッシュ・レックスロス

    ハサミ

    ボッシュ・レックスロス
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    スライドレールの角度切断に最適
    用途作業時間の短縮が図れます
  • ノンリターンロック ボッシュ・レックスロス

    ノンリターンロック

    ボッシュ・レックスロス
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    リターンストッパー
    積載荷重(kg)250方式スプリング式
  • ストップゲート ボッシュ・レックスロス

    ストップゲート

    ボッシュ・レックスロス
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    セパレーター
  • ストップ WT 2 ボッシュ・レックスロス

    ストップ WT 2

    ボッシュ・レックスロス
    8,998税込9,898
    1個
    42日以内出荷
    エリア監視 乗移りパレット用ストッパー 目的に応じ1または2個のセンサーが必要
  • スイッチホルダー ボッシュ・レックスロス

    スイッチホルダー

    ボッシュ・レックスロス
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    スイッチホルダー
    用途パレット感知用
  • アセンブリ ツール VF用 ボッシュ・レックスロス

    アセンブリ ツール VF用

    ボッシュ・レックスロス
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷
    バリオフローコンベアチェーン組立てツール
    用途狭いスペースでのピン挿入・取り外しに最適。手動式・電動ドライバーにも対応可。
  • インバータ EFC5610シリーズ (単相200V) ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ (単相200V)

    ボッシュ・レックスロス
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。 CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 本ページのインバータ の出力範囲は0.4~2.2 kW(単相200V)です。 EFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。
    定格電圧(V)-15% 200~240 +10%周波数(Hz)50/60 ±5 %定格容量(kW)重負荷の場合:0.4~160、軽負荷の場合:7.5~200定格出力電圧入力電圧対応定格周波数(Hz)0~400モータ種類誘導/同期仕様直流リアクトル内蔵:30kW 以上、EMC フィルタ:C3RoHS指令(10物質対応)対応
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:マルチイーサネットカード ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:マルチイーサネットカード

    ボッシュ・レックスロス
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。 PROFINET IO、Ethernet IP、SERCOS III、EtherCAT、Modbus TCP の通信プロトコルをサポート。 パラメータの設定を通して、通信プロトコルの切り替えが可能となり、他の拡張カードが不要。 Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮。 将来、Rexroth WebConnector2テクノロジーによって、どこからでも携帯電話等を経由して、インバータの操作、データの収集、保存、分析と監視が可能。
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:Profibusカード ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:Profibusカード

    ボッシュ・レックスロス
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。 接続が容易/省スペース、優れた互換性/最大 127 スレーブ
    用途PROFIBUS DP アダプタ
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:CANopenカード ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:CANopenカード

    ボッシュ・レックスロス
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。 短い応答時間/低コスト、高性能、耐ノイズ/終端抵抗を内蔵
    用途CANopen アダプタ
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:Resolver ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:Resolver

    ボッシュ・レックスロス
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
    用途レゾルバカード/EFC5610 シリーズ要のエンコーダ拡張カード/インターフェイス:レゾルバ電源電圧(V)5 rms電源周波数(Hz)10電圧入力信号:1.7~2.8 Vrms周波数(kHz)入力信号:10コネクタタイプDB9 (メス)仕様変形率:0.35~0.55
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:HTL & TTL ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:HTL & TTL

    ボッシュ・レックスロス
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。 Rexroth EFC 5610 シリーズ製品の拡張カードは拡張カードボックスと一緒に使用するようにしてください。 幅広い電圧レベルによって、一般的な V エンコーダ及び 9~30 の広範囲の電圧のエンコーダに適合。 オープンコレクタ、差動及びプッシュプルタイプを含めて、様々なエンコーダをサポート。 エンコーダカードのパルス出力信号は NPN 及び PNP出力に対応 他の拡張カードと同様に取り付ける。
    用途ABZ インクリメンタルエンコーダカード質量(kg)0.13通信規格未定義
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:マルチリレーカード ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:マルチリレーカード

    ボッシュ・レックスロス
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
    用途マルチリレーカードは、プログラム可能なリレー出力を 4点提供し、特にポンプ及びファン制御、駆動状態監視または給水用途で使用される。 マルチリレーカード及び I/O 拡張カードを組み合わせることで、同時に最大 6 点のリレーを利用でき、配線コスト及び設置スペースを節約できる。
  • 電動コードレスナットランナーNEXO(アングルヘッドタイプ) ボッシュ・レックスロス

    電動コードレスナットランナーNEXO(アングルヘッドタイプ)

    ボッシュ・レックスロス
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    6日以内出荷
    電動コードレスナットランナーNEXOは、コントロールシステムを本体に内臓した、次世代のナットランナーです。。【製品トレーサビリティの実現】。ねじ締め工程におけるトルク、回転数、締め付け波形などがデータとして取得でき、製品トレーサビリティなどに活用できます。取得したデータは、本体SDカード、外部サーバーなどへ保存ができます。【既存設備と作業の簡素化】。NEXOを導入することで、コンプレッサ、エア配管などが不要になります。また、作業者の習熟度に依存しないねじ締めの品質管理を実現できます。【コントロールシステムを搭載】。本体に搭載されたコントロールシステムにより、プログラム切替やねじ締め結果の確認が手元で即座に行えます。【インストール不要のオペレーティングシステム】。プログラムの作成やねじ締め結果の詳細な解析などは内蔵のソフトウェアで行います。PC、タブレット、スマートフォンなどからインストール不要で利用できます。【ロングライフ】。フルロードねじ締め作業50万本分を保証する高精度トランスデューサを内蔵しています。【バーコードを利用した作業効率化】(搭載モデルのみ)。バーコードを利用したプログラム選択や部品識別が可能になります。
    用途ネジ締めおよびトルク管理。幅(mm)75(バッテリー除く)高さ(mm)118(バッテリー除く)差込角(sq.)3/8適合バッテリーNX-BP2-36Vマウントスクエアドライブ
  • NEXO用プログラミングアダプタ ボッシュ・レックスロス

    NEXO用プログラミングアダプタ

    ボッシュ・レックスロス
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    プログラミングアダプタ NX-A3は、NEXOコードレスナットランナーとPCを有線で接続するための専用ケーブルです。PC等との無線接続の初期設定に必要となります。
    用途NEXOコードレスナットランナーへの有線接続。適合NXP012QD-36V/NXP012QD-36V-B/NXA011S-36V/NXA011S-36V-B/NXA015S-36V/NXA015S-36V-B/NXA030S-36V/NXA030S-36V-B/NXA050S-36V/NXA050S-36V-B/NXA065S-36V/NXA065S-36V-B
  • NEXO用バッテリーパック充電器 ボッシュ・レックスロス

    NEXO用バッテリーパック充電器

    ボッシュ・レックスロス
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷
    NX-BP2-36V用の充電器です。
    質量(kg)0.99(電源ケーブルを除く)出力電圧(V)42入力電圧(V)100~240出力電流(A)最大3入力周波数(Hz)50~60充電時間(分)約30(75%)/約45(100%)
  • NEXO用バッテリーパック ボッシュ・レックスロス

    NEXO用バッテリーパック

    ボッシュ・レックスロス
    46,980税込51,678
    1個
    6日以内出荷
    スライド式の36Vバッテリーパックです。
    適合NXP012QD-36V/NXP012QD-36V-B/NXA011S-36V/NXA011S-36V-B/NXA015S-36V/NXA015S-36V-B/NXA030S-36V/NXA030S-36V-B/NXA050S-36V/NXA050S-36V-B/NXA065S-36V/NXA065S-36V-B質量(g)750バッテリーリチウムイオン消費電力量(Wh)93.6
  • Bosch Rexroth ESDスナップ / スタッド スタッド&スナップ ボッシュ・レックスロス

    Bosch Rexroth ESDスナップ / スタッド スタッド&スナップ

    ボッシュ・レックスロス
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:スタッド&スナップ●コネクタタイプ:4 mmスタッド●終端タイプ:プレススタッド - リング