絞り込み
ブランド
- ボッシュ・レックスロス
- モノタロウ(412)
- SMC(194,427)
- エスコ(5,905)
- コガネイ(5,564)
- Festo(3,532)
- RS PRO(3,366)
- カクダイ(3,284)
- CKD(3,113)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,100)
- 工進(2,755)
- INAX(LIXIL)(2,468)
- TOTO(2,309)
- KVK(2,268)
- New-Era(ニューエラー)(1,932)
- PISCO(ピスコ)(1,889)
- ミヤコ(1,676)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,354)
- NORGREN(1,166)
- 千代田通商(1,142)
- ヤガミ(1,038)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

定格圧力25MPA固定容量型ギヤポンプ
ボッシュ・レックスロス¥75,980~税込¥83,578~1台当日出荷から翌日出荷定格圧力(MPa)25温度範囲(℃)-25~90最高圧力(MPa)瞬間:28使用作動油石油系作動油フィルトレーション清浄度 NAS1638 9級以内 フィルタβ10≧75粘度(mm2/s)10~1000
ダイレクト形手動方向切換弁 DIN24340フォームAに準拠したポートパターン
ボッシュ・レックスロス¥53,980~税込¥59,378~1台当日出荷質量(kg)1.4サイズ6定格圧力(MPa)ポートT:16、ポート A,B,P:31.5材質(シール)NBR定格流量(L/min)60操作手動レバー取付方向制限なし周囲温度(℃)ー20~80
一般産業用定電流アンプ
ボッシュ・レックスロス¥129,800税込¥142,7801個当日出荷仕様●DITH調整範囲(Hz):50~200●ゲイン調整範囲(mA/V):0~200●指令供給用電源:DC±12V ±0,5V 20mA●時間調整範囲:0.5秒/10V~5秒/10V●適用負荷抵抗:5.2~30Ω/20℃●電力増幅方式:PWM方式●零点調整範囲:0~600mA以上電圧(V)入力指令:±10又は+10 2入力(スイッチ切換による)出力電流(A)0~1.5 2出力(アンプ能力)使用温湿度範囲周囲:0~50 湿度90%以下(結露なきこと)供給電源DC24V~DC30V 1.5A以上入力インピーダンス(kΩ)100
バランスピストン型ねじ込み型リリーフ弁
ボッシュ・レックスロス¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から翌日出荷サイズ4種類作動油:鉱物性作動油定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)-25~+90定格流量(L/min)60接続形式スレッドコネクション設定圧力(MPa)最低:1(但し定格流量50%減の場合は0.5)粘度(cSt)10~1000管径接続:1/2圧力調整機構ハンドル式背圧(MPa)許容:1.5
サンドイッチプレート型バランスピストン型リリーフ弁
ボッシュ・レックスロス¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR取付方向制限なし粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
電磁比例フローコントロール弁
ボッシュ・レックスロス¥469,800税込¥516,7801個当日出荷仕様●圧力降下:メーカー性能線図確認●温度ドリフト:qvmaxの0,1%●電気接続:DIN EN 175301-803-Aに準拠したレセプタクルを使用、DINコネクタ GM209N(Pg9)サイズ10定格圧力(MPa)31.5取付方向制限無し周囲温度(℃)ー20~+70最低作動圧力(MPa)0.3~0.8電気仕様作動トランス
アンロード用バルブ
ボッシュ・レックスロス¥34,980税込¥38,4781個当日出荷サイズ2取付方式スレッドコネクション定格圧力(MPa)30定格流量(L/min)3圧力調整範囲(MPa)1~15管径接続:1/4
フランジ接続型チェックバルブ
ボッシュ・レックスロス¥40,980~税込¥45,078~1個当日出荷仕様フィルトレーション(μm):25種類作動油:鉱物性作動油定格圧力(MPa)30温度範囲(℃)-25~+90接続方法フランジコネクションクラッキング圧力(MPa)0.05粘度(cSt)10~1000
サンドイッチプレート型チェック弁
ボッシュ・レックスロス¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷定格圧力(MPa)35温度(℃)作動油:-20~80クラッキング圧力(MPa)0.05粘度(mm2/s)2.8~500
手動ダイレクト形切換弁 ISO4401-05-04-0-05およびNFPA T3.5.1R2-2202 D05に準拠したポートパターン
ボッシュ・レックスロス¥119,800税込¥131,7801台当日出荷サイズ10タイプオリフィスなしポート数4定格圧力(MPa)21、ポート A,B,P:35材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-20~80定格流量(L/min)160操作手動レバー粘度(mm2/s)2.8~500
サンドイッチプレート型スロットルチェック弁
ボッシュ・レックスロス¥24,980税込¥27,4781個当日出荷仕様●油圧作動油:メーカーカタログ確認願います。●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15●防錆処理:無しサイズ6定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR最大流量(L/min)80温度(℃)作動油:-30~80機能微小流量調節:なし制御ポートA及びB粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
電磁比例フローコントロール弁
ボッシュ・レックスロス¥579,800税込¥637,7801台当日出荷仕様●ヒステリシス:サイズ16定格圧力(MPa)31.5定格流量(L/min)25最低作動圧力(MPa)0.3~0.8
サンドイッチプレート型スロットルチェック弁 メーターアウト
ボッシュ・レックスロス¥96,980~税込¥106,678~1台当日出荷仕様●絞り方向:メータアウト絞り●調整方向:六角穴、調整ねじ●油圧作動油:メーカーカタログ確認願います。●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15●防錆処理:なし定格圧力(MPa)35材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~80制御ポートポートA及びポートB粘度(mm2/s)2.8~380
モジュール形アナログアンプ
ボッシュ・レックスロス¥169,800税込¥186,7801台当日出荷仕様●アンプ:アナログタイプ●制御バルブ種類:2FRE10ー4X及び2FRE16ー4Xの制御用●調整範囲 指令信号ゼロ点調整(トリマ「Zw」):±10%●電圧範囲 上限値:35V UB(t)max●電源範囲 下限値:18V UB(t)max●入力 アナログ 指令信号(差動入力「±IN」):0~+10V、Re>50kΩ U●入力 デジタル エネーブル OFF:0~6.5V,Re>100kΩ U●入力 デジタル エネーブル ON:8,5V~UB,Re>100kΩ U消費電力<24VA Ps消費電流(A)<2Iヒューズ過電流保護回路(温度がしきい値を下回った場合の再投入機能付き)供給電源DC24V+40%ー20% UB
サンドイッチプレート型ダブルスロットルチェック弁
ボッシュ・レックスロス¥34,980税込¥38,4781個当日出荷仕様●調整方向:メーターイン、メーターアウト両方●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15●防錆処理:無しサイズ10定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR最大流量(L/min)160温度(℃)作動油:-30~80取付方向制限なし周囲温度(℃)ー30~80調整方式六角穴、目盛付調整ねじ式粘度(mm2/s)10~800
直動型ガスケット取付リリーフ弁
ボッシュ・レックスロス¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷仕様●定格流量:メーカー性能線図確認●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15取付位置:制限なし定格圧力(MPa)入口 40 出口 31.5材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~+80接続形式ガスケット取付形周囲温度(℃)-30~+80粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
直動型ガスケット取付型リリーフ弁
ボッシュ・レックスロス¥27,980税込¥30,7781個翌日出荷サイズ2取付方式ガスケット取付型定格圧力(MPa)35定格流量(L/min)6圧力調整範囲(MPa)1~21圧力調整機構ハンドル式背圧(MPa)許容:1.5
サンドイッチプレート型バランスピストン型リリーフ弁
ボッシュ・レックスロス¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR取付方向制限なし粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
バランスピストン型フランジ取付型リリーフ弁
ボッシュ・レックスロス¥60,980~税込¥67,078~1個当日出荷種類作動油:鉱物性作動油定格圧力(MPa)30温度範囲(℃)-25~+90接続形式フランジコネクション設定圧力(MPa)最低:1(但し定格流量50%減の場合は0.5)粘度(cSt)10~1000圧力調整機構ハンドル式背圧(MPa)許容:1.5
直動型ねじ込み取付リリーフ弁
ボッシュ・レックスロス¥45,980税込¥50,5781個当日出荷仕様●定格流量:メーカー性能線図確認●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15取付位置:制限なしサイズ6定格圧力(MPa)入口 40 出口 31.5材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~+80接続形式ねじ接続 RC1/4圧力調整範囲(MPa)31.5周囲温度(℃)-30~+80粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
バランスピストン型ガスケット取付リリーフ弁
ボッシュ・レックスロス¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から翌日出荷材質(シール)NBRドレン方式パイロット及びドレン方式:内部パイロット、内部ドレン
ダイレクト形電磁弁 DIN24340フォームAに準拠したポートパターン
ボッシュ・レックスロス¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷仕様リターン方式:スプリング付きサイズ6電圧(V)DC24ポート数4定格圧力(MPa)ポートT:21、ポート A,B,P:35温度(℃)作動油:-30~80定格流量(L/min)80取付方向制限なし周囲温度(℃)ー30~50粘度(mm2/s)2.8~500
サンドイッチプレート型パイロットチェック弁
ボッシュ・レックスロス¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌日出荷定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~80取付方向制限なし周囲温度(℃)ー30~80
ダイレクト形電磁弁 ISO4401-05-04-0-05およびNFPA T3.5.1R2-2202 D05に準拠したポートパターン
ボッシュ・レックスロス¥78,980税込¥86,8781個当日出荷仕様●スプール位置検出:なし●リターン方式:スプリング付き●操作ボタン:手動操作ボタン付き●電気接続:センタターミナルボックス接続サイズ10タイプオリフィスなし電圧(V)DC24ポート数4定格圧力(MPa)ポートT:21、ポート A,B,P:35定格流量(L/min)120シンボルE
サンドイッチプレート型ダイレクトレデューシング弁
ボッシュ・レックスロス¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から翌日出荷仕様●チェック弁の有無:チェック弁なし●調整ポート:ポートP(バルブ取付面側)を調整●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~80ドレン方式パイロット及びドレン方式:内部パイロット、内部ドレン粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
ソレノイドバルブコイル
ボッシュ・レックスロス¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷シングルロッドシリンダでは圧力の増大を避けるように注意してください。ソレノイド作動方向スプールバルブ、CETOP 3、サイズ6。6Xシリーズ直接作動、スプリングリターン式、ディテント方向制御スプールバルブ。24 V dc又は110 V ac電源で作動のソレノイド サブプレートを取り付けるためのCETOP 3サイズ6に応じたポーティングパターン ウェットピンdc又はac取り外し可能ソレノイドは、90°回転でき取り付けが容易 DIN24 340フォームA6 ISO4401-AB-03-4-Aへの接続 緊急時の手動操作 個別に使用可能なシールキット 液体流出のないコイルの交換 交換用ソレノイドコイル24 V dc及び110 V acは個別に利用可仕様●電源電圧:24 V dc●コード番号:256-0374アズワン品番65-7911-08
ボッシュ・レックスロス油圧ポンプGPP用純正部品シールキット
ボッシュ・レックスロス¥31,980~税込¥35,178~1セット5日以内出荷油圧ポンプ用のシールキットです。RoHS指令(10物質対応)対応
ボッシュ・レックスロス油圧ポンプA7VO用純正部品シールキット
ボッシュ・レックスロス¥13,980~税込¥15,378~1セット5日以内出荷油圧ポンプ用のシールキットです。RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み型手動切換弁
ボッシュ・レックスロス¥74,980税込¥82,4781個当日出荷から翌日出荷サイズ15種類作動油:石油系作動油定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)-25~90ドレン方式内部ドレンポジション3フィルトレーション清浄度 NAS1638 9級以内 フィルタβ10≧75粘度(mm2/s)10~1000流量カタログ確認願います。背圧(MPa)許容:1
サンドイッチプレート型スロットル弁
ボッシュ・レックスロス¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷仕様●清浄度基準:NAS1638 9級以内 フィルタβ10≧75●流量調節ポート:Pポート調節種類作動油:石油系作動油定格圧力(MPa)31.5温度範囲(℃)-30~80粘度(mm2/s)10~800
可変容量形ピストンポンプ 最大最小流量調節ネジ付
ボッシュ・レックスロス¥259,800税込¥285,7801個当日出荷仕様●マウンティング:ISO2穴取付●押しのけ容積(cm3):18●供給ポート:両側面●吐出流量調整ねじ:最大、最小吐出流量調節ねじ付定格圧力(MPa)28材質(シール)FPM最大吐出量(L/min)MAX時 59.4最高圧力(MPa)瞬間:35回転方向時計回り限界回転数(min-1[r.p.m])3900軸端形状ストレート軸 DIN6885最高回転速度(min-1)3300
可変容量形ピストンポンプ
ボッシュ・レックスロス¥249,800~税込¥274,780~1台ほか当日出荷定格圧力(MPa)28材質(シール)FPM最高圧力(MPa)瞬間:35回転方向時計回り軸端形状ストレート軸 DIN6885