48件中 4148
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:HTL & TTL ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:HTL & TTL

    ボッシュ・レックスロス
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。 Rexroth EFC 5610 シリーズ製品の拡張カードは拡張カードボックスと一緒に使用するようにしてください。 幅広い電圧レベルによって、一般的な V エンコーダ及び 9~30 の広範囲の電圧のエンコーダに適合。 オープンコレクタ、差動及びプッシュプルタイプを含めて、様々なエンコーダをサポート。 エンコーダカードのパルス出力信号は NPN 及び PNP出力に対応 他の拡張カードと同様に取り付ける。
    用途ABZ インクリメンタルエンコーダカード質量(kg)0.13通信規格未定義
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:マルチリレーカード ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:マルチリレーカード

    ボッシュ・レックスロス
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
    用途マルチリレーカードは、プログラム可能なリレー出力を 4点提供し、特にポンプ及びファン制御、駆動状態監視または給水用途で使用される。 マルチリレーカード及び I/O 拡張カードを組み合わせることで、同時に最大 6 点のリレーを利用でき、配線コスト及び設置スペースを節約できる。
  • 電動コードレスナットランナーNEXO(アングルヘッドタイプ) ボッシュ・レックスロス

    電動コードレスナットランナーNEXO(アングルヘッドタイプ)

    ボッシュ・レックスロス
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    6日以内出荷
    電動コードレスナットランナーNEXOは、コントロールシステムを本体に内臓した、次世代のナットランナーです。。【製品トレーサビリティの実現】。ねじ締め工程におけるトルク、回転数、締め付け波形などがデータとして取得でき、製品トレーサビリティなどに活用できます。取得したデータは、本体SDカード、外部サーバーなどへ保存ができます。【既存設備と作業の簡素化】。NEXOを導入することで、コンプレッサ、エア配管などが不要になります。また、作業者の習熟度に依存しないねじ締めの品質管理を実現できます。【コントロールシステムを搭載】。本体に搭載されたコントロールシステムにより、プログラム切替やねじ締め結果の確認が手元で即座に行えます。【インストール不要のオペレーティングシステム】。プログラムの作成やねじ締め結果の詳細な解析などは内蔵のソフトウェアで行います。PC、タブレット、スマートフォンなどからインストール不要で利用できます。【ロングライフ】。フルロードねじ締め作業50万本分を保証する高精度トランスデューサを内蔵しています。【バーコードを利用した作業効率化】(搭載モデルのみ)。バーコードを利用したプログラム選択や部品識別が可能になります。
    用途ネジ締めおよびトルク管理。幅(mm)75(バッテリー除く)高さ(mm)118(バッテリー除く)差込角(sq.)3/8適合バッテリーNX-BP2-36Vマウントスクエアドライブ
  • NEXO用プログラミングアダプタ ボッシュ・レックスロス

    NEXO用プログラミングアダプタ

    ボッシュ・レックスロス
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    プログラミングアダプタ NX-A3は、NEXOコードレスナットランナーとPCを有線で接続するための専用ケーブルです。PC等との無線接続の初期設定に必要となります。
    用途NEXOコードレスナットランナーへの有線接続。適合NXP012QD-36V/NXP012QD-36V-B/NXA011S-36V/NXA011S-36V-B/NXA015S-36V/NXA015S-36V-B/NXA030S-36V/NXA030S-36V-B/NXA050S-36V/NXA050S-36V-B/NXA065S-36V/NXA065S-36V-B
  • NEXO用バッテリーパック充電器 ボッシュ・レックスロス

    NEXO用バッテリーパック充電器

    ボッシュ・レックスロス
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷
    NX-BP2-36V用の充電器です。
    質量(kg)0.99(電源ケーブルを除く)出力電圧(V)42入力電圧(V)100~240出力電流(A)最大3入力周波数(Hz)50~60充電時間(分)約30(75%)/約45(100%)
  • NEXO用バッテリーパック ボッシュ・レックスロス

    NEXO用バッテリーパック

    ボッシュ・レックスロス
    46,980税込51,678
    1個
    6日以内出荷
    スライド式の36Vバッテリーパックです。
    適合NXP012QD-36V/NXP012QD-36V-B/NXA011S-36V/NXA011S-36V-B/NXA015S-36V/NXA015S-36V-B/NXA030S-36V/NXA030S-36V-B/NXA050S-36V/NXA050S-36V-B/NXA065S-36V/NXA065S-36V-B質量(g)750バッテリーリチウムイオン消費電力量(Wh)93.6
  • Bosch Rexroth ESDスナップ / スタッド スタッド&スナップ ボッシュ・レックスロス

    Bosch Rexroth ESDスナップ / スタッド スタッド&スナップ

    ボッシュ・レックスロス
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:スタッド&スナップ●コネクタタイプ:4 mmスタッド●終端タイプ:プレススタッド - リング
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:パネル延長ケーブル ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:パネル延長ケーブル

    ボッシュ・レックスロス
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    本製品はインバータ VFC&EFCシリーズ向けのオプション製品です。取り付けプレートは、コントロールキャビネットを開かずにインバータを操作および監視するための制御盤の取り付けに使用します。延長ケーブルは2m、3m、5m を準備しており、最長の操作距離は5mです。 [取り付け方法] (1) 制御盤のドアに 85mm(横) x 75mm(縦)の穴を開けます。 (2) パネルをインバータから取り外し、プレートに取り付けてください。 (3) パネル延長ケーブルを介してパネルをインバータに接続してください。