絞り込み
ブランド
- ボッシュ・レックスロス
- モノタロウ(458)
- BAHCO(バーコ)(1,394)
- BOSCH(ボッシュ)(923)
- Clover(クロバー)(757)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,175)
- KNIPEX(クニペックス)(667)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,108)
- KTC(960)
- NAC(長堀工業)(893)
- Pro-Auto(668)
- RIDGID(日本エマソン)(999)
- SK11(1,370)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,134)
- TRUSCO(1,522)
- エスコ(9,311)
- ベッセル(927)
- マキタ(2,536)
- 工進(1,170)
- 日本紐釦貿易(944)
- 日東工器(1,796)
- ブランドをもっと見る

電動コードレスナットランナーNEXO(アングルヘッドタイプ)
ボッシュ・レックスロス¥1,198,000税込¥1,317,8001個6日以内出荷電動コードレスナットランナーNEXOは、コントロールシステムを本体に内臓した、次世代のナットランナーです。。【製品トレーサビリティの実現】。ねじ締め工程におけるトルク、回転数、締め付け波形などがデータとして取得でき、製品トレーサビリティなどに活用できます。取得したデータは、本体SDカード、外部サーバーなどへ保存ができます。【既存設備と作業の簡素化】。NEXOを導入することで、コンプレッサ、エア配管などが不要になります。また、作業者の習熟度に依存しないねじ締めの品質管理を実現できます。【コントロールシステムを搭載】。本体に搭載されたコントロールシステムにより、プログラム切替やねじ締め結果の確認が手元で即座に行えます。【インストール不要のオペレーティングシステム】。プログラムの作成やねじ締め結果の詳細な解析などは内蔵のソフトウェアで行います。PC、タブレット、スマートフォンなどからインストール不要で利用できます。【ロングライフ】。フルロードねじ締め作業50万本分を保証する高精度トランスデューサを内蔵しています。【バーコードを利用した作業効率化】(搭載モデルのみ)。バーコードを利用したプログラム選択や部品識別が可能になります。用途ネジ締めおよびトルク管理。幅(mm)75(バッテリー除く)高さ(mm)118(バッテリー除く)差込角(sq.)3/8マウントスクエアドライブ適合バッテリーNX-BP2-36V
NEXO用プログラミングアダプタ
ボッシュ・レックスロス¥41,980税込¥46,1781個6日以内出荷プログラミングアダプタ NX-A3は、NEXOコードレスナットランナーとPCを有線で接続するための専用ケーブルです。PC等との無線接続の初期設定に必要となります。用途NEXOコードレスナットランナーへの有線接続。適合NXP012QD-36V/NXP012QD-36V-B/NXA011S-36V/NXA011S-36V-B/NXA015S-36V/NXA015S-36V-B/NXA030S-36V/NXA030S-36V-B/NXA050S-36V/NXA050S-36V-B/NXA065S-36V/NXA065S-36V-B
NEXO用バッテリーパック充電器
ボッシュ・レックスロス¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷NX-BP2-36V用の充電器です。質量(kg)0.99(電源ケーブルを除く)出力電圧(V)42入力電圧(V)100~240出力電流(A)最大3入力周波数(Hz)50~60充電時間(分)約30(75%)/約45(100%)
NEXO用バッテリーパック
ボッシュ・レックスロス¥46,980税込¥51,6781個6日以内出荷スライド式の36Vバッテリーパックです。適合NXP012QD-36V/NXP012QD-36V-B/NXA011S-36V/NXA011S-36V-B/NXA015S-36V/NXA015S-36V-B/NXA030S-36V/NXA030S-36V-B/NXA050S-36V/NXA050S-36V-B/NXA065S-36V/NXA065S-36V-B質量(g)750バッテリーリチウムイオン消費電力量(Wh)93.6