NX-BP2-36V用の充電器です。
質量(kg)0.99(電源ケーブルを除く)
出力電圧(V)42
入力電圧(V)100~240
出力電流(A)最大3
入力周波数(Hz)50~60
充電時間(分)約30(75%)/約45(100%)
1個
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
プログラミングアダプタ NX-A3は、NEXOコードレスナットランナーとPCを有線で接続するための専用ケーブルです。PC等との無線接続の初期設定に必要となります。
用途NEXOコードレスナットランナーへの有線接続。
適合NXP012QD-36V/NXP012QD-36V-B/NXA011S-36V/NXA011S-36V-B/NXA015S-36V/NXA015S-36V-B/NXA030S-36V/NXA030S-36V-B/NXA050S-36V/NXA050S-36V-B/NXA065S-36V/NXA065S-36V-B
1個
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
スライド式の36Vバッテリーパックです。
適合NXP012QD-36V/NXP012QD-36V-B/NXA011S-36V/NXA011S-36V-B/NXA015S-36V/NXA015S-36V-B/NXA030S-36V/NXA030S-36V-B/NXA050S-36V/NXA050S-36V-B/NXA065S-36V/NXA065S-36V-B
質量(g)750
バッテリーリチウムイオン
消費電力量(Wh)93.6
1個
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
電動コードレスナットランナーNEXOは、コントロールシステムを本体に内臓した、次世代のナットランナーです。。【製品トレーサビリティの実現】。ねじ締め工程におけるトルク、回転数、締め付け波形などがデータとして取得でき、製品トレーサビリティなどに活用できます。取得したデータは、本体SDカード、外部サーバーなどへ保存ができます。【既存設備と作業の簡素化】。NEXOを導入することで、コンプレッサ、エア配管などが不要になります。また、作業者の習熟度に依存しないねじ締めの品質管理を実現できます。【コントロールシステムを搭載】。本体に搭載されたコントロールシステムにより、プログラム切替やねじ締め結果の確認が手元で即座に行えます。【インストール不要のオペレーティングシステム】。プログラムの作成やねじ締め結果の詳細な解析などは内蔵のソフトウェアで行います。PC、タブレット、スマートフォンなどからインストール不要で利用できます。【ロングライフ】。フルロードねじ締め作業50万本分を保証する高精度トランスデューサを内蔵しています。【バーコードを利用した作業効率化】(搭載モデルのみ)。バーコードを利用したプログラム選択や部品識別が可能になります。
用途ネジ締めおよびトルク管理。
幅(mm)75(バッテリー除く)
高さ(mm)118(バッテリー除く)
差込角(sq.)3/8
適合バッテリーNX-BP2-36V
マウントスクエアドライブ
関連キーワード