フロントオープンLEDスリムパネル スタンド仕様ストア・エキスプレス3日以内出荷
明るく目立つ内照式のポスターパネル。4辺開閉式なのでポスター交換も簡単です。フレームは高級感のある角形で落ち着きのある木目調。電源コードは強度のある太いコードを採用し、衝撃に強い置き型専用設計です。安心の日本製。こちらの商品は個人宅への配送が出来ません。また営業所留めの配送等も対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。
用途プラスドライバー必要 屋内専用 スタンド専用設計のため、壁付けはできません。 直射日光の当たる場所でのご使用は避けてください。 掲示物はバックライトフィルムが最適です。 メーカー保証期間:1年材質フレーム:アルミ コーナー:ABS樹脂背板:アルミ複合板1.0mm 導光板:アクリル4mm表面カバー:アクリル1.5mm色木目調フレーム幅(mm)32