5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人気のポスタースタンドがリニューアル! 背面はアルミ複合板を使用しているため、屋外での設置も可能です。完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。 [売れてるヒミツ] 前面フレームが開閉でき、ポスターの交換がカンタン! 前面フレームの4辺が開閉するフロントオープンタイプ。
材質本体:アルミ 前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人気のポスタースタンドがリニューアル! 背面はアルミ複合板を使用しているため、屋外での設置も可能です。完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。 [売れてるヒミツ] 前面フレームが開閉でき、ポスターの交換がカンタン! 前面フレームの4辺が開閉するフロントオープンタイプ。
材質本体:アルミ 前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人気のポスタースタンドがリニューアル!。背面にはアルミ複合板を使用しているため、屋外での設置も可能です。※完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

明るく目立つ内照式のポスターパネル。4辺開閉式なのでポスター交換も簡単です。フレームは高級感のある角形で落ち着きのある木目調。電源コードは強度のある太いコードを採用し、衝撃に強い置き型専用設計です。安心の日本製。
用途プラスドライバー必要 照度3600lx 消費電力6W 屋内専用スタンド専用設計のため、壁付けはできません。 直射日光の当たる場所でのご使用は避けてください。 掲示物はバックライトフィルムが最適です。 メーカー保証期間:1年 材質フレーム:アルミ コーナー:ABS樹脂背板:アルミ複合板1.0mm 導光板:アクリル4mm表面カバー:アクリル1.5mm 質量(kg)2.1 木目調 サイズA3 フレーム幅(mm)32 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.2×2.5×46.5 寸法(幅W×高さH)(cm)(画面)27.5×39.8
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷

明るく目立つ内照式のポスターパネル。4辺開閉式なのでポスター交換も簡単です。フレームは高級感のある角形で落ち着きのある木目調。電源コードは強度のある太いコードを採用し、衝撃に強い置き型専用設計です。安心の日本製。<font color='#ff0000'>。こちらの商品は個人宅への配送が出来ません。また営業所留めの配送等も対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。</font>
用途プラスドライバー必要 屋内専用 スタンド専用設計のため、壁付けはできません。 直射日光の当たる場所でのご使用は避けてください。 掲示物はバックライトフィルムが最適です。 メーカー保証期間:1年 材質フレーム:アルミ コーナー:ABS樹脂背板:アルミ複合板1.0mm 導光板:アクリル4mm表面カバー:アクリル1.5mm 木目調 フレーム幅(mm)32
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)