「カゴ什器」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ネット用の網かごです。
W27cm・W42cm・W54cm・W84cmの4サイズ。
黒のご用意もございます。
材質スチール/粉体塗装
径(Φmm)ネット径:外枠5、ネット部分3
耐荷重(kg)5
レジ前やテーブル横などの省スペースにおすすめです。カゴの線材部分をビニールコーティングしているので、安全に商品が陳列できます。 カゴの角度を自由に変えられます。
用途樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:M8
材質スチール製 粉体塗装 カゴ:スチール製 ビニールコーティング
質量(kg)5.3
直径(Φmm)線材:(カゴ部分)4、(枠部分)6
耐荷重(kg/段)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×45×81.5、カゴ:44.1×29.8×23.8
展示スペースや商品に合わせて選べる、多彩なワゴンです。
直径(Φmm)【線材】カゴ:3、脚部・枠部分:6
レジ前などの省スペースに適したスリムタイプのカゴスタンド什器です。カゴは取り外して置き売りでも使用できます。
仕様●セット内容:フレーム×1 カゴ×3●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:W32×D34.5×H90cm、カゴ/W29×D33×H20cm、線材/枠部分Φ4mm●耐荷重:5kg/段●※プラスドライバー必要
スチール製のワイヤータイプの陳列什器。カゴが上下に配置されているので、レジ前やテーブル横などの狭いスペースにも陳列量が確保できます。カゴの線材部分をビニールコーティングしているので、安全に商品が陳列できます。 カゴの角度は自由に変えられます。
用途樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個)。 ボルト径:M8
材質スチール製 粉体塗装 カゴ:スチール製 ビニールコーティング
色グレー
耐荷重(kg/段)10
レジ周りの既存ネット什器や、スキマ型ワゴンに取付可能なレジ袋掛け用のネットカゴです。
仕様●素材:スチール●サイズ:W40×D12.5×H25cm●※ネット什器に取付可能ですが、什器サイズによっては干渉する場合があります。
アズワン品番65-5561-70
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
関連キーワード