【商品特徴】狭小スペースなどに最適な、組立式ローコストダイヤル錠のH90cmミニロッカー! 施錠後にツマミを回すとゼロに戻る!暗証番号を崩し忘れる心配がありません。開閉が一目でわかりやすい表示機能付き。
用途【セット内容】連結金具・穴埋めキャップ×各4個 。(1)ハンガーパイプ×1付き
材質スチール製 粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×45×90
開口部を76cmと広くとったゆったりサイズのフィッティングルーム。
同伴での試着が可能です。
天板はついていませんミラーが2面に配置されているので、試着の確認に便利です。
吊り下げ式の扉で段差がなく安心です。
組立式で外からはドア錠解除専用キーコインで解錠できます。
裏面も化粧仕上げしています。
仕様鏡×2個付きハンガー掛けバー付きドア錠付き(内カギ)
材質木/強化コート紙貼り
厚さ(mm)(鏡)5
質量(kg)155
板厚(mm)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×120×210
寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面50×120、開口部76×202
1台
¥229,980
税込¥252,978
翌日出荷
アクセサリーなどに適したクロームメッキ仕上げの細いネットフックです。
材質スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)フック部:3
耐荷重(kg)1
座り心地にこだわった座厚タイプです。
材質張地:合成皮革、中芯:ウレタンフォーム、脚部:スチール/クロームメッキ
幅(mm)490
質量(kg)4.5
高さ(mm)480~600
奥行(mm)490
直径(Φcm)座面37
キャスターあり(ナイロン/直径5cm)
背もたれなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×49×48~60
高さ調節480~600
素材レザー
マグネットでスチール棚に固定できます。高さ、マグネットの角度は調節可能。置き型、垂直でもご使用いただけます。
色ブラック
幅(cm)30
寸法(cm)【マグネット部分】4.8角
高さ(cm)34.5~61
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
組立式のローコストタイプ掃除用具入れ。 スチール製で頑丈なので掃除道具一式を収納できます。 学校、病院、オフィスなどで使える定番掃除用具入れです。
素材スチール製 粉体塗装
付け外し簡単なクリップパーツが人気の理由! 注目度の高いスタンドポップでオススメ商品をご案内。 ワンタッチレバーで高さ調整が可能。140~250cmまで高さを調整できます。ベースはそのままでポップの向きを変更できます。スタッキング構造で省スペースに保管。 「安全装置標準装備」レバーを解除しても上部パーツが急に下がらない仕様で安全です! ポップ幅に合わせてクリップを左右に移動できます。。飛沫対策などに透明ビニールシートを吊り下げることもできます。
傾斜台にボックスを置いて傾斜陳列することできます。傾斜台は組み立て簡単!。傾斜陳列と平面置きを組み合わせることで、ディスプレイの幅が広がります。ラーチ合板は、針葉樹のカラマツをスライスし貼り合わせた合板で、天然木一枚板よりも強度が強く、ゆがみや反りが出にくい積層構造です。木目と節が1点ごとに異なるのが最大の特徴で、木目・木口の積層そのものがデザインとなって空間を演出します。
用途別売ボックス(メーカー品番:2030-300、110、112、111、113)に対応しています。
材質木製 ラーチ合板材 無塗装
板厚(mm)12
サイズ、オプションを多彩にご用意。
さまざまなディスプレイに対応できるネットです。
外枠はΦ8mmの強固な線材を使用しています。
材質スチール/粉体塗装
WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。宅配サイズに合わせたラインナップを品揃えしました!。3辺合計60cm・80cm・100cm・120cmで宅配の料金規定に沿ってサイズを統一、A5・B5・A4・B4・A3・B3と入れる商品の目安も分かりやすい。 配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。
WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。作業時間の短縮、緩衝材の節減につながる、高さ可変式タイプをご用意しました。 。罫線を入れ、高さの調整をしやすくしました。(一部サイズを除く) 。配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。サイズも豊富で、お得なまとめ買いタイプもあります。
置く場所や用途に合わせて幅が伸縮可能な移動式パーティション。
アジャスター部分の調整で伸縮することができ、ストッパー付きのキャスターで安定感も抜群です。
キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)。
材質スクリーン:ポリエステル、フレーム:スチール/粉体塗装
高さ(cm)185
奥行き(cm)40
脚の種類キャスター付
棚の編み方をタテ線材からヨコ線材に変更したローコストタイプです。
定番のワイヤーラックをリーズナブルな価格でご提供。
耐荷重(kg/段)70
耐荷重(kg)150/全体、35/段
キャスターあり(ストッパー付き・無し×各2個)
材質(キャスター)樹脂製双輪キャスター
キャスター径(Φmm)60
脚の種類アジャスター付き 樹脂製双輪キャスター:直径6cm(ストッパー付き・無し×各2個)
WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。宅配サイズに合わせたラインナップを品揃えしました!。3辺合計60cm・80cm・100cm・120cmで宅配の料金規定に沿ってサイズを統一、A5・B5・A4・B4・A3・B3と入れる商品の目安も分かりやすい。 配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。
ビニールシートを取り付けて飛沫感染防止の卓上スタンドに!
高さは43~72cmまで調節可能。
価格に自信!!傾斜がついて見やすい角度のL字型。メニュー・チラシ・パンフレット・商品説明・プライス表示など様々な用途に合わせてご利用いただけます。
有孔ボード専用オプションです。有孔パネル用のスチール製フック。孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。L10cm:お菓子、L15cm:スマホケース、L20cm:トートバッグ等の1点掛け
材質スチール/クロームメッキ
直径(Φmm)4(フック部)、3(引っ掛け部)
色クローム
人気のポスタースタンドがリニューアル! 背面はアルミ複合板を使用しているため、屋外での設置も可能です。完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。 [売れてるヒミツ] 前面フレームが開閉でき、ポスターの交換がカンタン! 前面フレームの4辺が開閉するフロントオープンタイプ。
材質本体:アルミ 前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
有孔ボード専用オプションです。有孔パネル用のスチール製フック。孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。
材質スチール/スチール/粉体塗装
直径(Φmm)4(フック部)、3(引っ掛け部)
ネットフックをサイズバリエーション豊富に品揃えしました。
径(Φmm)5
耐荷重(kg)2
上からポップを差し込むだけ。タテ・ヨコ可変の高級感のあるスタンドです。 A4三つ折り用のパンフレット入れが取りつけられます。
材質スチール/粉体塗装 前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
寸法(cm)H110(ヨコ使用時)~118(タテ使用時)/板面:30.5×21.8/画面:28.7×20/ベース:27角、前面カバー:29.7×21
質量(kg)3.8
サイズA4
★ベストセラー★
セールや店頭陳列に大活躍の業務用ワゴン什器。
低価格ながら2本の補強棒で耐荷重50kgを実現。
折りたためるので、使用しないときは省スペースにできるのも魅力。
ネットピッチを30×70mmと細分化し、小物の陳列にも対応。
耐荷重(kg)50
寸法(Φmm)ネット線材:Φ4
奥行き(cm)60
脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径:3/8w
省資源ながら丈夫、しかも低価格。軽くて、保管スペースも削減できるエコタイプ!。省資源でエコなのに、強度は従来品とほとんど変わりません。「Cフルート」は従来品より厚さが約1mm薄いですが、ほぼ同等の強度となります。厚みを薄くすることで、資源や、保管スペースの削減(従来品より約20%の削減)を実現しました。まとめ買いでさらにお得にお買い求めいただけます。
人気のポスタースタンドがリニューアル! 背面はアルミ複合板を使用しているため、屋外での設置も可能です。完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。 [売れてるヒミツ] 前面フレームが開閉でき、ポスターの交換がカンタン! 前面フレームの4辺が開閉するフロントオープンタイプ。
材質本体:アルミ 前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
材質スチール/クロームメッキ
径(Φmm)6
耐荷重(kg)2
仕様カードホルダー別売
耐荷重2
素材スチール製 クロームメッキ
WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。作業時間の短縮、緩衝材の節減につながる、高さ可変式タイプをご用意しました。 。罫線を入れ、高さの調整をしやすくしました。(一部サイズを除く) 。配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。サイズも豊富で、お得なまとめ買いタイプもあります。
形状A式
ネット用の網かごです。
W27cm・W42cm・W54cm・W84cmの4サイズ。
黒のご用意もございます。
材質スチール/粉体塗装
径(Φmm)ネット径:外枠5、ネット部分3
耐荷重(kg)5
小ぶりなので、店内外やセカンドボードとしてもご利用いただけます。 4つ脚仕様で片面でも安定性があります。 [マーカーOK][チョークOK][マグネットOK][マットタイプ][キューブウェイト使用可]
材質木製
質量(kg)約3
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)45×36×95
寸法(幅W×高さH)(cm)(画面)38.4×73
マグネットでスチール棚に固定できます。高さ、マグネットの角度は調節可能。置き型、垂直でもご使用いただけます。
色クロームメッキ
幅(cm)30
寸法(cm)【マグネット部分】4.8角
高さ(cm)34.5~61
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
お店に合わせて選べる3色。
ネット面高さ160cmと大量陳列が可能。
折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質スチール/粉体塗装
質量(kg)8.3
耐荷重(kg)30
キャスター樹脂製単輪直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)
ボルト径W3/8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×48×180
ピッチ(cm)(ネット)5
寸法(幅W×高さH)(cm)(ネット)85×160
組み合わせ次第でいろんな表現ができる万能ディスプレイ。 木目プリント紙貼りで自然な風合い。
材質繊維板(MDF) シート貼り
板厚(mm)9
お店の雰囲気に合わせてカラーが選べます。
グレーやベージュが人気です。
幅(cm)150
仕様防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)
材質ポリエステル100%(光沢あり)
従来のワゴンよりも太い丸パイプ脚を採用し耐荷重をアップ!重量物の陳列にも使用できます。 高さが3段階に調節可能
材質スチール製 粉体塗装
質量(kg)5.5
直径(Φmm)【線材】カゴ:3、脚部:19.1、枠部分:6
耐荷重(kg)40
深さ(cm)13
価格に自信!! 写真やポップなどを入れて、売場のPRにご利用ください。
4段までスタッキングができ、大量陳列が可能なジャンブルバスケット!
耐荷重(kg/段)25
耐荷重(kg)全体75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)線材:4mm 枠部:6mm
寸法(cm)カゴ:H(前11.4・後35.4)cm
脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径6.5cm(ストッパー付き・無し×各2個)キャスターはビス止めです。
上からポップを差し込むだけ。屋内用の両面スタンド。 A4三つ折り用のパンフレット入れが取り付けられるので、商業施設や公共施設、オフィスまで幅広くお使いいただけます。
材質スチール/粉体塗装 前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
寸法(幅W×高さH)(cm)H135cm専用プレート:21.8×30.5/画面:20×28.7/ベース:27×27
質量(kg)4
サイズA4
あらゆる業種の催事や在庫一掃に大活躍!
材質スチール製 粉体塗装 底板:合板(MDF)
直径(Φmm)ネット線材:3
耐荷重(kg)60
寸法(cm)ネットピッチ:4
深さ(cm)カゴ:最大27
正月飾りの定番しめ縄飾りで、新年の幸運を呼び込みます。オフィスやクリニックの受付にもおすすめの正月飾りです。
用途【特記事項】ひも付き
材質天然素材・水引・紙
組立式のローコストロッカーダイヤル錠タイプ。 更衣室やバックヤードの必需品スチール製ロッカー。 お客様の好みの暗証番号で施錠・解除ができる、鍵不要のキーレスタイプ。開閉が一目でわかりやすい表示機能付き。
材質スチール/粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.3×45×185
色ホワイト
鍵ダイヤル錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)38.3×45×185
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ