4段までスタッキングができ、大量陳列が可能なジャンブルバスケット!
耐荷重(kg/段)25
耐荷重(kg)全体75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)線材:4mm 枠部:6mm
寸法(cm)カゴ:H(前11.4・後35.4)cm
脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径6.5cm(ストッパー付き・無し×各2個)キャスターはビス止めです。
サイズ、オプションを多彩にご用意。
さまざまなディスプレイに対応できるネットです。
外枠はΦ8mmの強固な線材を使用しています。
材質スチール/粉体塗装
棚の編み方をタテ線材からヨコ線材に変更したローコストタイプです。
定番のワイヤーラックをリーズナブルな価格でご提供。
耐荷重(kg/段)70
耐荷重(kg)150/全体、35/段
キャスターあり(ストッパー付き・無し×各2個)
材質(キャスター)樹脂製双輪キャスター
キャスター径(Φmm)60
脚の種類アジャスター付き 樹脂製双輪キャスター:直径6cm(ストッパー付き・無し×各2個)
掃除用具入れはバックヤード備品として欠かせません。
仕様固定棚・ハンガーパイプ・壁掛けフック・バケツトレー×各1雑巾掛け×3付き
付属品固定棚・ハンガーパイプ・壁掛けフック・バケツトレー×各1、雑巾掛け×3付き
材質スチール/溶剤塗装
質量(kg)27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×51.5×179
鍵無し
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)455×515×1790
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
【商品特徴】セール販売の必需品! 豊富なオプションであらゆる売場に対応可能! ストックに便利なネット収納棚付き。丈夫でホコリがたまりにくいスチール製ネット収納棚を装備。折りたたみもカンタン! ※連結金具は付いていません。
用途【特記】樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:M10
材質本体:スチール製 サンド塗装 底板:合板 テント:ポリエステル
質量(kg)17.7
耐荷重(kg)本体:65 / 収納棚:30
寸法(cm)本体:幅90×奥行60×高さ83 テント:前面幅84×高さ55(取付時46.3) 側面幅21.4×高さ55(取付時46.3)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【折りたたみ】91×12.5×83
深さ(cm)【カゴ】13.5
イベントやセールなど、お客様の誘導・導線確保に大活躍! ベルトは最長180cm。自動巻で収納カンタン!ベルトの長さは180cmまで伸張可能。自動巻き取り式なので、撤収もスピーディ!
ベルト長さ(m)1.8
コンパクトに折りたためて収納に便利です。
★ベストセラー★
セールや店頭陳列に大活躍の業務用ワゴン什器。
低価格ながら2本の補強棒で耐荷重50kgを実現。
折りたためるので、使用しないときは省スペースにできるのも魅力。
ネットピッチを30×70mmと細分化し、小物の陳列にも対応。
耐荷重(kg)50
寸法(Φmm)ネット線材:Φ4
奥行き(cm)60
脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径:3/8w
WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。作業時間の短縮、緩衝材の節減につながる、高さ可変式タイプをご用意しました。 。罫線を入れ、高さの調整をしやすくしました。(一部サイズを除く) 。配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。サイズも豊富で、お得なまとめ買いタイプもあります。
形状A式
組立式のローコストロッカーダイヤル錠タイプ。 更衣室やバックヤードの必需品スチール製ロッカー。 お客様の好みの暗証番号で施錠・解除ができる、鍵不要のキーレスタイプ。開閉が一目でわかりやすい表示機能付き。
材質スチール/粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.3×45×185
色ホワイト
鍵ダイヤル錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)38.3×45×185
お店に合わせて選べる3色。
ネット面高さ160cmと大量陳列が可能。
折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質スチール/粉体塗装
質量(kg)8.3
耐荷重(kg)30
キャスター樹脂製単輪直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)
ボルト径W3/8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×48×180
ピッチ(cm)(ネット)5
寸法(幅W×高さH)(cm)(ネット)85×160
組立式のローコストロッカーダイヤル錠タイプ。 更衣室やバックヤードの必需品スチール製ロッカー。 お客様の好みの暗証番号で施錠・解除ができる、鍵不要のキーレスタイプ。開閉が一目でわかりやすい表示機能付き。
材質スチール/粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.3×45×185
色ブラック
鍵ダイヤル錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)38.3×45×185
ネットフックをサイズバリエーション豊富に品揃えしました。
径(Φmm)5
耐荷重(kg)2
商品が落ちにくいネット用網棚。
サイドネットなど奥行きを出したくない場所にはD10cmがオススメです。
材質スチール/粉体塗装
径(Φmm)ネット径:外枠5、内3
耐荷重(kg)5
置く場所や用途に合わせて幅が伸縮可能な移動式パーティション。
アジャスター部分の調整で伸縮することができ、ストッパー付きのキャスターで安定感も抜群です。
キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)。
材質スクリーン:ポリエステル、フレーム:スチール/粉体塗装
高さ(cm)185
奥行き(cm)40
脚の種類キャスター付
組立式のローコストタイプ掃除用具入れ。 スチール製で頑丈なので掃除道具一式を収納できます。 学校、病院、オフィスなどで使える定番掃除用具入れです。
素材スチール製 粉体塗装
WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。宅配サイズに合わせたラインナップを品揃えしました!。3辺合計60cm・80cm・100cm・120cmで宅配の料金規定に沿ってサイズを統一、A5・B5・A4・B4・A3・B3と入れる商品の目安も分かりやすい。 配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。
WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。作業時間の短縮、緩衝材の節減につながる、高さ可変式タイプをご用意しました。 。罫線を入れ、高さの調整をしやすくしました。(一部サイズを除く) 。配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。サイズも豊富で、お得なまとめ買いタイプもあります。
ビニールシートを取り付けて飛沫感染防止の卓上スタンドに!
高さは43~72cmまで調節可能。
座り心地にこだわった座厚タイプです。
材質張地:合成皮革、中芯:ウレタンフォーム、脚部:スチール/クロームメッキ
幅(mm)490
質量(kg)4.5
高さ(mm)480~600
奥行(mm)490
直径(Φcm)座面37
キャスターあり(ナイロン/直径5cm)
背もたれなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×49×48~60
高さ調節480~600
素材レザー
有孔ボード専用オプションです。有孔パネル用のスチール製フック。孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。L10cm:お菓子、L15cm:スマホケース、L20cm:トートバッグ等の1点掛け
材質スチール/クロームメッキ
直径(Φmm)4(フック部)、3(引っ掛け部)
色クローム
価格に自信!!傾斜がついて見やすい角度のL字型。メニュー・チラシ・パンフレット・商品説明・プライス表示など様々な用途に合わせてご利用いただけます。
有孔ボード専用オプションです。有孔パネル用のスチール製フック。孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。
材質スチール/スチール/粉体塗装
直径(Φmm)4(フック部)、3(引っ掛け部)
人気のポスタースタンドがリニューアル! 背面はアルミ複合板を使用しているため、屋外での設置も可能です。完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。 [売れてるヒミツ] 前面フレームが開閉でき、ポスターの交換がカンタン! 前面フレームの4辺が開閉するフロントオープンタイプ。
材質本体:アルミ 前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
アクセサリーなどに適したクロームメッキ仕上げの細いネットフックです。
材質スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)フック部:3
耐荷重(kg)1
上からポップを差し込むだけ。タテ・ヨコ可変の高級感のあるスタンドです。 A4三つ折り用のパンフレット入れが取りつけられます。
材質スチール/粉体塗装 前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
寸法(cm)H110(ヨコ使用時)~118(タテ使用時)/板面:30.5×21.8/画面:28.7×20/ベース:27角、前面カバー:29.7×21
質量(kg)3.8
サイズA4
WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。宅配サイズに合わせたラインナップを品揃えしました!。3辺合計60cm・80cm・100cm・120cmで宅配の料金規定に沿ってサイズを統一、A5・B5・A4・B4・A3・B3と入れる商品の目安も分かりやすい。 配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。
マグネットでスチール棚に固定できます。高さ、マグネットの角度は調節可能。置き型、垂直でもご使用いただけます。
色ブラック
幅(cm)30
寸法(cm)【マグネット部分】4.8角
高さ(cm)34.5~61
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
木製パネルでオフィスの間仕切りに自然のあたたかさ、心地良さがうまれます。
上部連結金具の使用で、2・3・4方向にも連結でき、ブースを作ることも可能!
上部連結金具×1個付き。
安定脚は4方向お好みの方向に設定可能です。
材質パネル:プリント紙化粧繊維板、フレーム:スチール/粉体塗装
質量(kg)約14
幅(cm)90
高さ(cm)187・197(高さは2段階で設定)
パネル厚(mm)25
奥行き(cm)44
脚の種類固定脚
ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
材質スチール/クロームメッキ
径(Φmm)6
耐荷重(kg)2
仕様カードホルダー別売
耐荷重2
素材スチール製 クロームメッキ
ネット用の網かごです。
W27cm・W42cm・W54cm・W84cmの4サイズ。
黒のご用意もございます。
材質スチール/粉体塗装
径(Φmm)ネット径:外枠5、ネット部分3
耐荷重(kg)5
寸法(Φmm)本体:5、フック:3.4
材質スチール/クロームメッキ(ピンチ部:グレー)
人気のポスタースタンドがリニューアル! 背面はアルミ複合板を使用しているため、屋外での設置も可能です。完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。 [売れてるヒミツ] 前面フレームが開閉でき、ポスターの交換がカンタン! 前面フレームの4辺が開閉するフロントオープンタイプ。
材質本体:アルミ 前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
小ぶりなので、店内外やセカンドボードとしてもご利用いただけます。 4つ脚仕様で片面でも安定性があります。 [マーカーOK][チョークOK][マグネットOK][マットタイプ][キューブウェイト使用可]
材質木製
質量(kg)約3
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)45×36×95
寸法(幅W×高さH)(cm)(画面)38.4×73
組み合わせ次第でいろんな表現ができる万能ディスプレイ。 木目プリント紙貼りで自然な風合い。
材質繊維板(MDF) シート貼り
板厚(mm)9
お店の雰囲気に合わせてカラーが選べます。
グレーやベージュが人気です。
幅(cm)150
仕様防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)
材質ポリエステル100%(光沢あり)
マグネットでスチール棚に固定できます。高さ、マグネットの角度は調節可能。置き型、垂直でもご使用いただけます。
色クロームメッキ
幅(cm)30
寸法(cm)【マグネット部分】4.8角
高さ(cm)34.5~61
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
従来のワゴンよりも太い丸パイプ脚を採用し耐荷重をアップ!重量物の陳列にも使用できます。 高さが3段階に調節可能
材質スチール製 粉体塗装
質量(kg)5.5
直径(Φmm)【線材】カゴ:3、脚部:19.1、枠部分:6
耐荷重(kg)40
深さ(cm)13
あらゆる業種の催事や在庫一掃に大活躍!
材質スチール製 粉体塗装 底板:合板(MDF)
直径(Φmm)ネット線材:3
耐荷重(kg)60
寸法(cm)ネットピッチ:4
深さ(cm)カゴ:最大27
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ