「ストアー エキスプレス」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高さが28cmと低く、陳列スペースを有効に使えます。
用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。
材質木製 強化コート紙貼り
質量(kg)8
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.4×37×28、内寸:80.4×33×18
有孔ボード専用オプションです。有孔パネル用のスチール製フック。孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。L10cm:お菓子、L15cm:スマホケース、L20cm:トートバッグ等の1点掛け
材質スチール/クロームメッキ
直径(Φmm)4(フック部)、3(引っ掛け部)
色クローム
ネットフックをサイズバリエーション豊富に品揃えしました。
径(Φmm)5
耐荷重(kg)2
ハンガーとしてもラックとしても使える組み立て簡単マルチフレーム。
耐荷重(kg)30
棚板厚さ(mm)26
4段までスタッキングができ、大量陳列が可能なジャンブルバスケット!
耐荷重(kg/段)25
耐荷重(kg)全体75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)線材:4mm 枠部:6mm
寸法(cm)カゴ:H(前11.4・後35.4)cm
脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径6.5cm(ストッパー付き・無し×各2個)キャスターはビス止めです。
小ぶりなので、店内外やセカンドボードとしてもご利用いただけます。 4つ脚仕様で片面でも安定性があります。 [マーカーOK][チョークOK][マグネットOK][マットタイプ][キューブウェイト使用可]
材質木製
質量(kg)約3
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)45×36×95
寸法(幅W×高さH)(cm)(画面)38.4×73
棚の編み方をタテ線材からヨコ線材に変更したローコストタイプです。
定番のワイヤーラックをリーズナブルな価格でご提供。
耐荷重(kg/段)70
耐荷重(kg)150/全体、35/段
キャスターあり(ストッパー付き・無し×各2個)
材質(キャスター)樹脂製双輪キャスター
キャスター径(Φmm)60
脚の種類アジャスター付き 樹脂製双輪キャスター:直径6cm(ストッパー付き・無し×各2個)
正月飾りの定番しめ縄飾りで、新年の幸運を呼び込みます。オフィスやクリニックの受付にもおすすめの正月飾りです。
用途【特記事項】ひも付き
材質天然素材・水引・紙
置く場所や用途に合わせて幅が伸縮可能な移動式パーティション。
アジャスター部分の調整で伸縮することができ、ストッパー付きのキャスターで安定感も抜群です。
キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)。
材質スクリーン:ポリエステル、フレーム:スチール/粉体塗装
高さ(cm)185
奥行き(cm)40
脚の種類キャスター付
お客様のご要望から両面同じ位置に大量陳列可能なネット什器!
材質スチール/粉体塗装
耐荷重(kg)20
キャスターゴム製単輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し×各2個)
ボルト径W3/8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×40×150
ピッチ(cm)ネット5
寸法(幅W×高さH)(cm)ネット面87.2×135.8
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。宅配サイズに合わせたラインナップを品揃えしました!。3辺合計60cm・80cm・100cm・120cmで宅配の料金規定に沿ってサイズを統一、A5・B5・A4・B4・A3・B3と入れる商品の目安も分かりやすい。 配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。
WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。作業時間の短縮、緩衝材の節減につながる、高さ可変式タイプをご用意しました。 。罫線を入れ、高さの調整をしやすくしました。(一部サイズを除く) 。配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。サイズも豊富で、お得なまとめ買いタイプもあります。
組立式のローコストタイプ掃除用具入れ。 スチール製で頑丈なので掃除道具一式を収納できます。 学校、病院、オフィスなどで使える定番掃除用具入れです。
素材スチール製 粉体塗装
ビニールシートを取り付けて飛沫感染防止の卓上スタンドに!
高さは43~72cmまで調節可能。
価格に自信!!傾斜がついて見やすい角度のL字型。メニュー・チラシ・パンフレット・商品説明・プライス表示など様々な用途に合わせてご利用いただけます。
有孔ボード専用オプションです。有孔パネル用のスチール製フック。孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。
材質スチール/スチール/粉体塗装
直径(Φmm)4(フック部)、3(引っ掛け部)
アクセサリーなどに適したクロームメッキ仕上げの細いネットフックです。
材質スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)フック部:3
耐荷重(kg)1
ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
材質スチール/クロームメッキ
径(Φmm)6
耐荷重(kg)2
WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。宅配サイズに合わせたラインナップを品揃えしました!。3辺合計60cm・80cm・100cm・120cmで宅配の料金規定に沿ってサイズを統一、A5・B5・A4・B4・A3・B3と入れる商品の目安も分かりやすい。 配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。
仕様カードホルダー別売
耐荷重2
素材スチール製 クロームメッキ
ネット用の網かごです。
W27cm・W42cm・W54cm・W84cmの4サイズ。
黒のご用意もございます。
材質スチール/粉体塗装
径(Φmm)ネット径:外枠5、ネット部分3
耐荷重(kg)5
マグネットでスチール棚に固定できます。高さ、マグネットの角度は調節可能。置き型、垂直でもご使用いただけます。
色ブラック
幅(cm)30
寸法(cm)【マグネット部分】4.8角
高さ(cm)34.5~61
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
木製パネルでオフィスの間仕切りに自然のあたたかさ、心地良さがうまれます。
上部連結金具の使用で、2・3・4方向にも連結でき、ブースを作ることも可能!
上部連結金具×1個付き。
安定脚は4方向お好みの方向に設定可能です。
材質パネル:プリント紙化粧繊維板、フレーム:スチール/粉体塗装
質量(kg)約14
幅(cm)90
高さ(cm)187・197(高さは2段階で設定)
パネル厚(mm)25
奥行き(cm)44
脚の種類固定脚
組み合わせ次第でいろんな表現ができる万能ディスプレイ。 木目プリント紙貼りで自然な風合い。
材質繊維板(MDF) シート貼り
板厚(mm)9
寸法(Φmm)本体:5、フック:3.4
材質スチール/クロームメッキ(ピンチ部:グレー)
座り心地にこだわった座厚タイプです。
材質張地:合成皮革、中芯:ウレタンフォーム、脚部:スチール/クロームメッキ
幅(mm)490
質量(kg)4.5
高さ(mm)480~600
奥行(mm)490
直径(Φcm)座面37
キャスターあり(ナイロン/直径5cm)
背もたれなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×49×48~60
高さ調節480~600
素材レザー
マグネットでスチール棚に固定できます。高さ、マグネットの角度は調節可能。置き型、垂直でもご使用いただけます。
色クロームメッキ
幅(cm)30
寸法(cm)【マグネット部分】4.8角
高さ(cm)34.5~61
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
有孔ボード専用オプションです。
種別A4用
材質スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)1
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
ポスターの上部にホッチキス針を平行に2・3ヶ所止め、ヨコからスライドさせれば完成です。ポスター2枚程度であればラクに入ります。
サイドネットなどスペースの狭い場所での陳列に最適です。
材質スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)フック部:6
耐荷重(kg)2
価格に自信!! 写真やポップなどを入れて、売場のPRにご利用ください。
人気のポスタースタンドがリニューアル! 背面はアルミ複合板を使用しているため、屋外での設置も可能です。完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。 [売れてるヒミツ] 前面フレームが開閉でき、ポスターの交換がカンタン! 前面フレームの4辺が開閉するフロントオープンタイプ。
材質本体:アルミ 前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
物流で使用されるパレットをディスプレイ用に隙間をなくして使いやすくしました。45cm角、60cm角、90cm角の3種類で展開、ステージ使いやお好みに組み合わせて積み上げるなど、多様な演出におススメです。
上下に角度を変えることができます。
材質フレーム:スチール製 クロームメッキ
★ベストセラー★
セールや店頭陳列に大活躍の業務用ワゴン什器。
低価格ながら2本の補強棒で耐荷重50kgを実現。
折りたためるので、使用しないときは省スペースにできるのも魅力。
ネットピッチを30×70mmと細分化し、小物の陳列にも対応。
耐荷重(kg)50
寸法(Φmm)ネット線材:Φ4
奥行き(cm)60
脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径:3/8w
ボリューム陳列に最適です。
用途ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
材質スチール/粉体塗装
径(Φmm)6
耐荷重(kg)2
種別W90cm用
材質塩化ビニル1mm厚
寸法(幅W×高さH)(cm)83.5×3.2
1組(2本)
特価
¥412
税込¥453
当日出荷
耐荷重5
素材繊維板(MDF) シート貼り
上からポップを差し込むだけ。タテ・ヨコ可変の高級感のあるスタンドです。 A4三つ折り用のパンフレット入れが取りつけられます。
材質スチール/粉体塗装 前面カバー:PET樹脂0.5mm厚
寸法(cm)H110(ヨコ使用時)~118(タテ使用時)/板面:30.5×21.8/画面:28.7×20/ベース:27角、前面カバー:29.7×21
質量(kg)3.8
サイズA4
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ