サイズ、オプションを多彩にご用意。
さまざまなディスプレイに対応できるネットです。
外枠はΦ8mmの強固な線材を使用しています。
材質スチール/粉体塗装
パーティションとしても使える天地型ネットの定番アイテム。上部スライドネジ固定式 下部アジャスター付き
材質スチール/粉体塗装
直径(Φmm)3
ピッチ(cm)5(ネット)
人気のワイヤーラック用の追加パーツです。
用途スリーブ×4個付き ネットオプションをご利用いただけます。(ネット用フックなど)
材質スチール製 クロームメッキ
高さ(cm)60
ピッチ(cm)ネット:5
【簡単にディスプレイの壁が作れる!】。天井と床で突っ張ることで、空間に壁を作り出すことが出来る便利商品。ネット面は両面とも使用が可能です。上部スライドネジ固定式 下部アジャスター付き
材質スチール/粉体塗装
寸法(幅W×高さH)(cm)ネット面:85×175.3
直径(Φmm)3
ピッチ(cm)5(ネット)
小物類のディスプレイに。
省スペース設計なのでレジ回りなどでも活躍します。
圧倒的ロープライス!!
質量(kg)8.2
色ホワイト
径(Φmm)支柱:Φ25.4
寸法(幅W×高さH)(mm)ネット面:40×90
耐荷重(kg)15
長さ(cm)ネットピッチ:5cm
ベース直径55.9cm
脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き×3個・無し×2個)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×56×115×165
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
小物類のディスプレイに。
省スペース設計なのでレジ回りなどでも活躍します。
圧倒的ロープライス!!
質量(kg)10.2
色ホワイト
径(Φmm)支柱:Φ25.4
寸法(幅W×高さH)(mm)ネット面:40×90
耐荷重(kg)15
長さ(cm)ネットピッチ:5cm
ベース直径55.9cm
脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き×3個・無し×2個)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×56×115×165
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
用途に合わせて組み合わせ自在。
効果的なディスプレイ演出をサポートする取付オプション。
幅は90cmまで、高さは45・60cmのネットを取り付けできます。
材質スチール/粉体塗装
小物類のディスプレイにおすすめの回転什器。省スペース設計なのでレジ回りなどでも活躍します。
仕様●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:W56×D56×H115~165cm、ベース/直径55.9cm、ネット面/W40×H90cm、ネットピッチ/5cm、線材/Φ3mm、支柱/直径25.4mm●重量:8.2kg●耐荷重:15kg●樹脂製単輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き×3個・無し×2個)
アズワン品番65-5561-71
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
小物類のディスプレイにおすすめの回転什器。省スペース設計なのでレジ回りなどでも活躍します。
仕様●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:W56×D56×H115~165cm、ベース/直径55.9cm、ネット面/W40×H90cm、ネットピッチ/5cm、線材/Φ3mm、支柱/直径25.4mm●重量:10.2kg●耐荷重:15kg●樹脂製単輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き×3個・無し×2個)
アズワン品番65-5561-72
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
側面にディスプレイネットを引っ掛けるだけで、サイド面での商品陳列に利用でき、スペースを有効に活用できます。
用途取付金具別売(ネット1枚あたり最低2個の金具が必要です。下部も止めるためには4個必要です。)
材質スチール製 クロームメッキ
ピッチ(cm)ネット:5
ネットを壁面取り付けする際にご使用ください。
ネットのディスプレイ演出をサポートする取付オプションです。
壁面取付ネジ付きネット1枚につき、最低2セット(4個)の金具が必要です。
大型のネットの場合、中間にも金具を取り付けることをおすすめします。
材質スチール/クロームメッキ
1セット(2個)
¥549
税込¥604
3日以内出荷
【商品特徴】サイズ、オプションを多彩にご用意。さまざまなディスプレイに対応できるネットに、新色のグレーが登場! 外枠は直径8mmの強固な線材を使用しています。
用途【特記事項】※ネットの実寸は、表記サイズの-2mmとなります。
材質スチール製(粉体塗装)
寸法サブ:【ネットピッチ】5cm【外枠】Φ8mm 【中】Φ3mm
本体側面に取り付けるオプションフレームです。ネット部分に商品をディスプレイすることができます。
材質スチール製 粉体塗装
サイズW41.3×D22.5×H150.9cm ネットピッチ:5cm Φ3mm 天板:W40×D21.9cm
耐荷重(kg)20
用途に合わせて組み合わせ自在。
効果的なディスプレイ演出をサポートする取付オプション。
ネットをスリット柱(25mmピッチ)に取り付けてご利用いただけます。
スリットピッチ16×9mm、13×12mm兼用です。
材質スチール/クロームメッキ
1セット(4個)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
関連キーワード