ポスターの上部にホッチキス針を平行に2・3ヶ所止め、ヨコからスライドさせれば完成です。ポスター2枚程度であればラクに入ります。
両面から掲示物を交換可能なフロントタイプのポスターパネルです。ウインドウにワイヤー等で吊り下げ、店内外にポスター掲示をすることができます。またイーゼル等に載せて使用する場合も裏表の向きを変えるだけで簡単に時間帯別の告知ができます。
用途セット内容:タテ型用吊り金具2個付き
材質フレーム:アルミコーナー:ABS樹脂前面カバー:透明アクリル1.5mm厚裏板:ハードボード2.5mm厚 (木片集成材)吊り下げ金具:ステンレス
寸法(mm)フレーム:アルミ34、厚フレーム幅:32
横幅・高さが調節できる、卓上用のポップスタンド。
大判のポスターを吊り下げることができます。
スライドバーを伸ばすことでヨコ幅を調整し、ワンタッチレバーで固定します。
クリップは簡単に付け外し可能です。
約5mm厚までのポップをご使用いただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)95~125×27×62~95
材質スチール/粉体塗装、クリップ:樹脂
パイプ径(Φmm)スタンドパイプ:159/スライドパイプ:12.7
寸法(Φmm)スライドバー:9.5
関連キーワード