キズ・汚れに強い! 食器などの商品陳列にオススメです。表面がメラミン樹脂で覆われているため、表面硬度が高くキズが付きにくい木棚です。また耐熱性・耐摩耗性・耐汚染性にも優れています。 木口面には2mm厚の樹脂テープを採用し、面取り処理を施すことで、角部の安全性にも配慮しています。フラッシュ構造を採用。枠組みの隙間に蜂の巣状のペーパーハニカムを挟むことで、強度を保ちつつ、軽量化しています。 。ストア・エキスプレスオリジナル什器シリーズ「スタンダードフレーム(SF)」「ベーシックラック(BR)」「リスタプラス」等に対応します。
セット内容木棚×1 ブラケット×2
材質棚:木製 低圧メラミン化粧板 ブラケット:スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)スリット芯々88.8cm時:30 スリット芯々118.8cm時:15
棚板厚さ(mm)26
キズ・汚れに強い! 食器などの商品陳列にオススメです。表面がメラミン樹脂で覆われているため、表面硬度が高くキズが付きにくい木棚です。また耐熱性・耐摩耗性・耐汚染性にも優れています。 木口面には2mm厚の樹脂テープを採用し、面取り処理を施すことで、角部の安全性にも配慮しています。フラッシュ構造を採用。枠組みの隙間に蜂の巣状のペーパーハニカムを挟むことで、強度を保ちつつ、軽量化しています。 。ストア・エキスプレスオリジナル什器シリーズ「スタンダードフレーム(SF)」「ベーシックラック(BR)」「リスタプラス」等に対応します。
セット内容木棚×1 ブラケット×2
材質棚:木製 低圧メラミン化粧板 ブラケット:スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)30
棚板厚さ(mm)26
【商品特徴】新機能×新オプションでより便利に! カフェスペースやオフィスに最適で 間仕切り・衝立パーテーションにもなるプランターボックス/フラワーボックス/プランターカバー。中間棚の高さが2段階調節可能になりました。ステンレス仕上げの台座でスタイリッシュです。上部ボックス内には水受けトレーがあり植物を飾ることができます。オプションのキャスター(品番:6269-2260)を取り付けると楽に移動できます。
用途【特記事項】水受けトレー×2枚付き ※商品本体は防水ではありませんので、水などがこぼれた場合は速やかに拭き取ってください。別売グリーンポット(品番:8186-432 8186-434 8186-436)が収まります。
材質木製 低圧メラミン化粧板 台輪化粧パネル:ステンレス、芯材:パーティクルボード、木口:木口テープ、水受けトレー:樹脂
質量(kg)13.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×25×81.9
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)55.9×21.4×18、水受けトレー:23×16.2×1
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
【商品特徴】新機能×新オプションでより便利に! カフェスペースやオフィスに最適で 間仕切り・衝立パーテーションにもなるプランターボックス/フラワーボックス/プランターカバー。中間棚の高さが2段階調節可能になりました。ステンレス仕上げの台座でスタイリッシュです。上部ボックス内には水受けトレーがあり植物を飾ることができます。オプションのキャスター(品番:6269-2260)を取り付けると楽に移動できます。
用途【特記事項】水受けトレー×2枚付き ※商品本体は防水ではありませんので、水などがこぼれた場合は速やかに拭き取ってください。別売グリーンポット(品番:8186-432 8186-434 8186-436)が収まります。
材質木製 低圧メラミン化粧板 台輪化粧パネル:ステンレス、芯材:パーティクルボード、木口:木口テープ、水受けトレー:樹脂
質量(kg)20.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×25×81.9
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)85.9×21.4×15、水受けトレー:38.3×17.8×3.2
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
関連キーワード