天板・引き出し・鏡板部分は木製(メラミン貼り)を使用して、デザイン性を向上させました。
飛び出し防止金具・二重引き出し防止機構付き。
下段には仕切板2枚付き。
A4ファイルが収納できます。
引き出しは全段ダブルサスペンションレール仕様。
キャスター付き(ストッパー付き×2個・無し×3個)オールロック錠付き(鍵×2本付き)ペントレー×1・仕切板×2枚付き。
材質本体:スチール/粉体塗装、取手:アルミ、天板・鏡板:低圧メラミン・繊維板(MDF)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×49×6.8(上・中段)/24.5(下段)
アジャスター付き ナイロン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w カゴは25mm間隔で高さを調節できます。
用途※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
耐荷重(kg)全体:200 40/段
素材スチール製 クロームメッキ
アジャスター付き ナイロン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w カゴは25mm間隔で高さを調節できます。
用途※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
耐荷重(kg)全体:200 40/段
寸法(cm)サイドハンドル部:幅10×奥行45.7 カゴの深さ:13
素材スチール製 クロームメッキ
用途アジャスター付き ナイロン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) カゴ・ネットは25mm間隔で高さを調節できます。ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
質量(kg)20
耐荷重(kg)全体:200、ハーフカゴ:30/段、カゴ:40/段
選びやすいセット販売です。レジ周りや、通路中央でのワゴンとして最適です。 上部は棚位置固定です。 下部は棚位置固定です。
用途樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無しx各2個) ボルト径:3/8w セット内容:本体×1 トレー 受け金具×各3
材質本体:スチール トレー:桐材 ツヤ消しラッカー塗料仕上げ
耐荷重(kg)最上部カゴ:30、中間・底カゴ:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)全体:94×40×91、トレー:90×40×11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.8×37×9
選びやすいセット販売です。レジ周りや、通路中央でのワゴンとして最適です。 上部は棚位置固定です。 下部は棚位置固定です。
用途樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無しx各2個) ボルト径:3/8w セット内容:本体×1 トレー 受け金具×各3
材質本体:スチール トレー:桐材 ツヤ消しラッカー塗料仕上げ
耐荷重(kg)最上部カゴ:30、中間・底カゴ:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)全体:94×40×91、トレー:90×40×11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.8×37×9
スリット仕様のためボックスの高さ調整が可能。専用ブラケットの取付位置を前後で変えることで、角度調整も可能です。 ボックスは0°~30°の間で、5段階の角度調整が可能です。 ボックス単体(別売)がご使用いただけます。
用途※背面に壁や什器がある場合にご使用ください。※構造上、キャスターの取り付けはおすすめしません。※必要工具:+ドライバー
セット内容本体×1 ボックス×3 受け金具×6
質量(kg)13
耐荷重(kg/段)5
耐荷重(kg)全体:20
スリット仕様のためボックスの高さ調整が可能。専用ブラケットの取付位置を前後で変えることで、角度調整も可能です。 ボックスは0°~30°の間で、5段階の角度調整が可能です。 ボックス単体(別売)がご使用いただけます。
用途※背面に壁や什器がある場合にご使用ください。※構造上、キャスターの取り付けはおすすめしません。※必要工具:+ドライバー
セット内容本体×1 ボックス×3 受け金具×6
材質本体・受け金具:スチール ボックス:天然木(桐材) ツヤ消しラッカー塗装仕上げ
質量(kg)12
耐荷重(kg/段)5
耐荷重(kg)全体:20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.6×34×135【ボックス】39.8×29.8×5、(内寸)36.8×26.8×4.1
ガルバリウム鋼板仕様 。優れた長期耐久性。地球にやさしい素材。優れた耐熱性。表面は平滑で美麗 。ガルバリウム鋼板とは米国のベスレヘムスチール社で開発されたアルミニウム・亜鉛合金メッキ鋼板です。アルミニウムの長期耐久性と耐熱性に、亜鉛のガルバニックアクションをあわせ持つため、使用環境により、亜鉛鉄板(Z27)の約3~6倍の耐久性が期待できる優れた表面処理鋼板です。新潟県三条市の工場で生産しています。棚は床から82.5cmの高さより、9cm間隔で高さを7段階で調節できます。
付属品S字フック×2個
質量(kg)19
耐荷重(kg)全体:15、5/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55~90×40×146
レジ前などの省スペースに適したスリムタイプ。カゴは取り外して置き売りでも使用できます。
セット内容フレーム×1 カゴ×3
材質スチール製 粉体塗装
直径(Φmm)【線材】枠部分:4
耐荷重(kg/段)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×34.5×90、カゴ:29×33×20
従来のワゴンよりも太い丸パイプ脚を採用し耐荷重をアップ!重量物の陳列にも使用できます。 高さが3段階に調節可能
材質スチール製 粉体塗装
質量(kg)5.5
直径(Φmm)【線材】カゴ:3、脚部:19.1、枠部分:6
耐荷重(kg)40
深さ(cm)13
カゴの線材部分をビニールコーティングしているので、安全に商品が陳列できます。 カゴの角度を自由に変えられます。
材質スチール製 粉体塗装 カゴ:スチール製 ビニールコーティング
直径(Φmm)【線材】カゴ部分:4、枠部分:6
店頭やレジ前などのスペースでの商品陳列に便利な3段バスケット什器です。お店の雰囲気に合わせてあらゆる商品の陳列に対応できる3色展開。
レジ前などの省スペースに適したスリムタイプのカゴスタンド什器です。カゴは取り外して置き売りでも使用できます。
仕様●セット内容:フレーム×1 カゴ×3●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:W32×D34.5×H90cm、カゴ/W29×D33×H20cm、線材/枠部分Φ4mm●耐荷重:5kg/段●※プラスドライバー必要
レジ前やテーブル横などの省スペースにおすすめです。カゴの線材部分をビニールコーティングしているので、安全に商品が陳列できます。 カゴの角度を自由に変えられます。
用途樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:M8
材質スチール製 粉体塗装 カゴ:スチール製 ビニールコーティング
質量(kg)7.1
直径(Φmm)線材:(カゴ部分)4、(枠部分)6
耐荷重(kg/段)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×43×119
直径×高さ(cm)カゴ:38×23
レジ前やテーブル横などの省スペースにおすすめです。カゴの線材部分をビニールコーティングしているので、安全に商品が陳列できます。 カゴの角度を自由に変えられます。
用途樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:M8
材質スチール製 粉体塗装 カゴ:スチール製 ビニールコーティング
質量(kg)8.5
直径(Φmm)線材:(カゴ部分)4、(枠部分)6
耐荷重(kg/段)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×45×121、カゴ:44.1×29.8×23.8
ワゴン内に商品を複数品陳列する際に便利です。
仕様●素材:スチール●サイズ:D35×H30cm●※底板を3段目以上に設置する場合はご使用いただけません。●※底板を2段目に設置の際は、上置きカゴを取付前に中仕切りを取り付けてください。
4段までスタッキングができ、大量陳列が可能なジャンブルバスケット!
耐荷重(kg/段)25
耐荷重(kg)全体75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)線材:4mm 枠部:6mm
寸法(cm)カゴ:H(前11.4・後35.4)cm
脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径6.5cm(ストッパー付き・無し×各2個)キャスターはビス止めです。
スチール製のワイヤータイプの陳列什器。カゴが上下に配置されているので、レジ前やテーブル横などの狭いスペースにも陳列量が確保できます。カゴの線材部分をビニールコーティングしているので、安全に商品が陳列できます。 カゴの角度は自由に変えられます。
用途樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個)。 ボルト径:M8
材質スチール製 粉体塗装 カゴ:スチール製 ビニールコーティング
色グレー
耐荷重(kg/段)10
関連キーワード