屋根材などに用いられるガルバリウム鋼板を棚板に。インパクトのある見栄えで軽量・高耐荷重。3枚に分割でき、コンパクトに保管できます。
セット内容ガルバリウム分割棚×3(D10cm×1・D12.5cm×2) 受け金具×2
材質ガルバリウム
耐荷重(kg)75
棚板厚さ(mm)26
セット内容ガルバリウム分割天板×3(D10cm×1・D12.5cm×2) 受け金具×2
材質ガルバリウム
耐荷重(kg)75
棚板厚さ(mm)26
【商品特徴】催事場、セール、イベントで大活躍!移動ラクラク、うれしい低価格! 床部を折りたたんでそのまま移動できます。不使用時は、省スペースに保管できます。 床面はアジャスターでしっかり安定。背板が上部と下部に分割することで持ち運びが簡単! 外から見えない安心の交差カーテンレール。
用途【組立について】必要人数:2人/必要時間:約30分 ※鏡・カーテンレール付き 樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:M10 ※カーテンは別途2枚必要です カーペット:防炎加工仕上げ
材質スチール製 粉体塗装(ホワイト)
質量(kg)44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93.8×99×202 、折りたたみ時:91.4×40×200、 鏡全体:50×2×122、 鏡面:幅45×高さ117 鏡厚:3mm
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
カウンターは3サイズで展開!コーナー台を使用することで自由な組み合わせが可能です。 引き出しをレール仕様に変更し、開閉がスムーズになったカウンターです。可動棚×2枚付き 棚は3cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。 錠付き(鍵×2本付き) アジャスター付き
材質木/強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板
天板厚さ(mm)40
棚板厚さ(mm)20
高さ(mm)900
奥行(mm)550
カウンターは3サイズで展開!コーナー台を使用することで自由な組み合わせが可能です。 引き出しをレール仕様に変更し、開閉がスムーズになったカウンターです。可動棚×1枚付き 棚は3cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。 錠付き(鍵×2本付き) アジャスター付き
材質木/強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×55×90
質量(kg)30
天板厚さ(mm)40
棚板厚さ(mm)20
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部上部55.5×45×18/下部55.5×45×45/引き出し50.5×33×7.5
高さ(mm)900
幅(mm)600
奥行(mm)550
写真のセットがそのまま買える!選びやすいセット販売です。前面のパネルは、ラスティック柄とブラックのリバーシブル仕様です。
用途樹脂製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w セット内容:本体・天板・本体用中間棚・本体用底板・上部フレーム・上部フレーム用テント・上部フレーム用中間棚D35・上部フレーム用中間棚D40・テント受け金具・ワゴン用3面パネルW90cmタイプ×各1
材質本体・ブラケット・テント受け金具:スチール製、粉体塗装、天板:塩化ビニルシート貼り、木棚:低圧メラミン化粧板、パネル:木製、強化コート紙貼り
厚さ(mm)棚:26
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)94×44.5×90(上部フレームを追加すると180)
寸法(幅W×奥行D)(cm)天板:89.8×44.4、棚・底板:89.8×40
1セット
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
3段階調整で高さ違いの陳列も可能なディスプレイテーブル。56cm、66cm、76cmの3段階に高さ調節ができます。2台以上を組み合わせることで多段展開の陳列ができます。
カウンターは3サイズで展開!コーナー台を使用することで自由な組み合わせが可能です。 木製カウンターと組み合わせてお使いください。カウンターの引き出し・棚が有効にご利用いただけます。可動棚×1枚付き 棚は6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。(センター位置に取り付けた場合、上下段天地39cm) アジャスター付き
材質木/強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×55×90
質量(kg)20
耐荷重(kg)10/段
天板厚さ(mm)40
棚板厚さ(mm)20
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×47.5×80.9(収納)
幅(cm)55
奥行き(cm)55
高さ(cm)90
レジ台の横に置くだけで、カウンターの幅を延長できます。木製カウンター: 61-779-57、引き戸型ショーケース付きレジ台:61-142-5、61-142-6の延長にぴったりなカウンター。
可動棚×2枚付き 棚は6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。 アジャスター付き
材質木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板
質量(kg)20
幅(cm)60
耐荷重(kg)20/段
天板厚さ(mm)30
高さ(cm)90
棚板厚さ(mm)23
奥行き(cm)60
セット内容ガルバリウム分割棚×3(D10cm×1・D12.5cm×2) 受け金具×2
材質ガルバリウム
耐荷重(kg)75
棚板厚さ(mm)26
関連キーワード