「取り付け 棚」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ラテラル・ロコ専用のLED棚下照明SSコネクタータイプ(61-754-33~36)の支持金具です。
セット内容取付金具×2
連結展開の場合、中間のポールを省略でき、コストを落とせます。
用途ストア・エキスプレス製ワイヤーラックに共通して取り付けられます。 連結時の棚の耐荷重はそれぞれの表記耐荷重の約半分となります。
材質スチール製 クロームメッキ
1組(2個)
¥269
税込¥296
翌々日出荷
レジ前や店頭の省スペースで商品を訴求するのに適した、小型のネットラックです。
高さは3段階で固定することができます。
脚部フラットバーの取り付け方向を変えることで、什器の下に差し込めます。
棚は5cm間隔で取り付けできます。
材質スチール/粉体塗装
耐荷重(kg)5
ピッチ(cm)5(ネット)
寸法(幅W×奥行D)(cm)40.5×12.5
TR・TWシリーズ什器専用ガルバ分割棚に取り付け可能です。<bar>0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
材質塩化ビニル1mm厚
ローコストな木製シェルフ。
優しい木の風合いが雑貨などの小物陳列を引き立てます。
柱や棚板の木材は、フィンガージョイントで組み合わせた集成材を使用しているので、継目は見えますが、強度はバツグンです。
ターンバックル×1個棚は15cm間隔で取り付けできます。
材質天然木:パイン材クリア塗装
質量(kg)9.2~11.7
耐荷重(kg)50/全体、15/段
ボルト径M8(アジャスター付)
棚板厚さ(mm)16
寸法(幅W×奥行D)(cm)84×35(棚内寸)
TR・TW専用スチール棚に取り付け可能です。
種別W90cm用
材質塩化ビニル1mm厚
寸法(幅W×高さH)(cm)89.4×5.5
1組(2本)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
頑丈なスチール製で真っすぐはもちろんディスプレイ用に棚を斜めにしてもお使いいただけます。可動棚×5枚付きで、棚は6cm間隔で取り付けできます。
ローコストな木製シェルフ。
優しい木の風合いが雑貨などの小物陳列を引き立てます。
柱や棚板の木材は、フィンガージョイントで組み合わせた集成材を使用しているので、継目は見えますが、強度はバツグンです。
ターンバックル×2個付き棚は15cm間隔で取り付けできます。
材質天然木:パイン材クリア塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×42×180
質量(kg)9.2~11.7
耐荷重(kg)50/全体、15/段
ボルト径M8(アジャスター付)
段数6段
棚板厚さ(mm)16
寸法(幅W×奥行D)(cm)84×35(棚内寸)
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
ジャンブルバスケットに取り付けることで、多段展開が可能に!
材質スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg/段)15
棚板・角バーをポールに固定する際に使用します。
用途棚板などにはすべて必要数のスリーブが付いています。追加で必要な際にご利用ください。 スチール棚・カゴ棚の取り付けには4個、角バーの取り付けには2個必要となります。
材質樹脂
1セット(4個)
¥269
税込¥296
翌々日出荷
レジ前や店頭の省スペースで商品を訴求するのに適した、小型のネットラックです。
高さは3段階で固定することができます。
脚部フラットバーの取り付け方向を変えることで、什器の下に差し込めます。
棚は5cm間隔で取り付けできます。
材質スチール/粉体塗装
質量(kg)7.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×20×90/100/110(高さは3段階で固定できます)
ピッチ(cm)5(ネット)
寸法(幅W×奥行D)(cm)40.5×12.5
TW用スチール棚(61-759-18-3)に取り付けられるプライスレールです。0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
仕様●素材:塩化ビニル1mm厚●サイズ:W89.4×H5.5cm●0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
アズワン品番65-5561-48
1組(2本)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
棚板を錆に強いガルバリウム鋼板を使用した薄型タイプのラックです。ガルバリウム鋼板仕様。優れた長期耐久性。地球にやさしい素材。優れた耐熱性。表面は平滑で美麗。ガルバリウム鋼板とは米国のベスレヘムスチール社で開発されたアルミニウム・亜鉛合金メッキ鋼板です。アルミニウムの長期耐久性と耐熱性に、亜鉛のガルバニックアクションをあわせ持つため、使用環境により、亜鉛鉄板(Z27)の約3~6倍の耐久性が期待できる優れた表面処理鋼板です。新潟県三条市の工場で生産しています。棚は2.5cm間隔で取り付けできます。
仕様アジャスター付
材質本体:スチール/クロームメッキ
色シルバー
高さ(mm)1820
奥行(mm)350
耐荷重(kg/段)80
キャスターなし
材質(棚板)ガルバリウム鋼板
棚段数(段)5
棚板を錆に強いガルバリウム鋼板を使用した薄型タイプのラックです。ガルバリウム鋼板仕様。優れた長期耐久性。地球にやさしい素材。優れた耐熱性。表面は平滑で美麗。ガルバリウム鋼板とは米国のベスレヘムスチール社で開発されたアルミニウム・亜鉛合金メッキ鋼板です。アルミニウムの長期耐久性と耐熱性に、亜鉛のガルバニックアクションをあわせ持つため、使用環境により、亜鉛鉄板(Z27)の約3~6倍の耐久性が期待できる優れた表面処理鋼板です。新潟県三条市の工場で生産しています。棚は2.5cm間隔で取り付けできます。
仕様アジャスター付
材質本体:スチール/クロームメッキ、棚板:ガルバリウム鋼板
色シルバー
高さ(mm)1520
奥行(mm)350
耐荷重(kg)全体:320、80/段
キャスターなし
棚段数(段)4
ストエキオリジナルで人気のスチールラックシリーズ「ワイヤーラック」専用のポップケースです。フックでワイヤー棚に取り付けるポップケース。ショーカードやポップを差し込んでお使いください。ポップの剥がれ・汚れを防ぎます。
用途1mm厚までのポップをご使用いただけます。 ※使用例のポップは販売していません。
材質塩化ビニル0.3mm厚
寸法(幅W×高さH)(cm)25.7×9.2
1セット(3枚)
¥639
税込¥703
翌々日出荷
ワイヤーラックの前面に取り付けられるプライスレールです。ショーカードやポップを差し込んでお使いください。
用途約0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。 ※使用例のポップは販売していません。
材質塩化ビニル1mm厚
高さ(cm)3.2
TW用木棚・ガルバ分割棚(61-759-18-1~2)に取り付けられるプライスレールです。0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
仕様●素材:塩化ビニル1mm厚●サイズ:W89.4×H5.5cm●0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
アズワン品番65-5561-47
1組(2本)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
受け金具を固定後もU型金具を外すことができるので、設置後の移動も簡単です。
用途耐荷重は取り付け箇所によって異なります。 ※キャスター取り付け時はご使用になれません。
材質ステンレス
1組(2セット)
¥529
税込¥582
翌々日出荷
頑丈なスチール製で真っすぐはもちろんディスプレイ用に斜めにしてもお使いいただけます。
可動棚×5枚付き棚は6cm間隔で取り付けできます。
傾斜棚に設定の場合は、前後の棚バーを最大2段差にして引っ掛けてお使いいただけます。
背面化粧仕上げアジャスター付き。
材質本体:プリント紙化粧板、棚:スチール/粉体塗装
耐荷重(kg)全体:100 20/段
高さ(cm)176
棚板厚さ(mm)15
奥行き(cm)29
ショーカードの剥がれや汚れを防ぎます。 フックで欄干に取り付けるカード差しです。 ※ポップは販売していません。
用途約1.2mm厚までのカードをご使用いただけます。
材質PET樹脂1mm厚
高さ調節(98~158cm)でロング丈も陳列可能なハンガーラック。小さすぎず、締めやすいサイズのローレットネジなので女性でも簡単に高さ調整ができます。
仕様●素材:スチール製 黒革風塗装●サイズ:W139×D42.6×H126~186cm、バー内寸/約W120cm、ハンガーパイプ/直径21.3mm、外パイプ/直径25.4mm●重量:7.1kg●耐荷重:20kg●10cm間隔で7段階の高さ調節ができます。●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。●※商品特性上キズが付きやすく、サビが生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
アズワン品番65-5561-78
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
都市型・狭小店舗に適したサイズ、耐荷重を追求した店舗什器です。スタンダードなスチール棚付きで購入いただけるセット販売。高さ150・180・210cmの3種類から店舗に合わせてお選びいただけます。※別売オプションパーツも豊富に取り揃えております。(「TR」で検索してください。)
保管・品出しに便利な重量用ハンガーラック!
折りたたみコンテナ・段ボールケースを置けるオプションのネット棚(サプライヤ品番:61-779-17-2メーカー品番:2107-207)の取り付けが可能。
段パイプは5cm間隔で3段階の高さ調節ができます。
材質スチール/粉体塗装
質量(kg)21
耐荷重(kg)150/全体、75/段
キャスターナイロン製単輪直径7.5cm(ストッパー付き・無し×各2個)
ボルト穴径(Φmm)16(固定金具付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×60×210
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
都市型・狭小店舗に適したサイズ、耐荷重を追求した店舗什器です。スタンダードなスチール棚付きで購入いただけるセット販売。高さ150・180・210cmの3種類から店舗に合わせてお選びいただけます。※別売オプションパーツも豊富に取り揃えております。(「TR」で検索してください。)
倉庫・バックヤードでの衣類の大量保管に最適な高耐荷重の大型ダブルハンガー!
下段ハンガーパイプはH115~155cmの間を、上段ハンガーパイプはH175~215cmの間を10cm間隔で5段階の高さ調節ができます。
強度・耐久性に優れた直径10cmのハンマーキャスターを使用。(キャスター取り付け済み)
材質スチール/クロームメッキ・粉体塗装
寸法(mm)ハンガーパイプ:直径31.8、サイドポール:40角、外パイプ:45角
キャスターハンマーキャスター:直径10cm(ストッパー付き・無し×各2個)
ボルト径M20
奥行45cmのスリムカウンター。キャスター付きで移動がラクラク。
静止する場合にはアジャスターを有効になるまで回してください。
可動棚×2枚付き 棚は3cm間隔で取り付けできます。
樹脂製単輪キャスター:直径6.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) 。アジャスター付き
材質スチール製 焼付塗装 天板:メラミン化粧板
耐荷重(kg)全体:100
高さ(cm)100
奥行き(cm)45
TR・TWシリーズ什器専用ガルバ分割棚に取り付け可能です。<bar>0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
材質塩化ビニル1mm厚
マルシェ簡易フレーム専用の追加棚です。自然な木目が美しく、節がアクセントとなるラーチ合板を使用した木棚・トレーが新登場!。ラーチ合板は、針葉樹のカラマツをスライスし貼り合わせた合板で、天然木一枚板よりも強度が強く、ゆがみや反りが出にくい積層構造です。木目と節が1点ごとに異なるのが最大の特徴で、木目・木口の積層そのものがデザインとなって空間を演出します。マルシェ簡易フレーム本体ホワイト(メーカー品番:2171-2120)専用
用途「木棚セット」は「マルシェ簡易フレーム」に14.7cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。
厚さ(mm)棚:18
マルシェ簡易フレーム専用のトレー棚です。トレー型なので商品がこぼれおちる心配がありません。自然な木目が美しく、節がアクセントとなるラーチ合板を使用した木棚・トレーが新登場!。ラーチ合板は、針葉樹のカラマツをスライスし貼り合わせた合板で、天然木一枚板よりも強度が強く、ゆがみや反りが出にくい積層構造です。木目と節が1点ごとに異なるのが最大の特徴で、木目・木口の積層そのものがデザインとなって空間を演出します。マルシェ簡易フレーム本体ホワイト(メーカー品番:2171-2120)専用
用途「中間トレー棚」は「マルシェ簡易フレーム」に14.7cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。 ※上部に取り付けることはできません。
セット内容トレー棚×1 ブラケット×2
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×40×11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)87.4×37.6×9
TR・TW専用ガルバ分割棚に取り付け可能です。
種別W90cm用
材質塩化ビニル1mm厚
寸法(幅W×高さH)(cm)89.4×5.5
1組(2本)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
マルシェ簡易フレーム専用のトレー棚です。トレー型なので商品がこぼれおちる心配がありません。マルシェ簡易フレーム本体ホワイト(メーカー品番:2171-2120)専用
用途「中間トレー棚」は「マルシェ簡易フレーム」に14.7cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。 ※上部に取り付けることはできません。
セット内容トレー棚×1 ブラケット×2
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×40×11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.8×37×9
TWシリーズ什器にお使いいただける棚です。W90×D35cmの木棚が取り付け可能です。食料品等の陳列にもお使いいただける耐荷重です。
寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×35
マルシェ簡易フレーム専用のトレー棚です。トレー型なので商品がこぼれおちる心配がありません。マルシェ簡易フレーム本体ブラック(メーカー品番:2171-2110)専用
用途「中間トレー棚」は「マルシェ簡易フレーム」に14.7cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。 ※上部に取り付けることはできません。
セット内容トレー棚×1 ブラケット×2
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×40×11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.8×37×9
マルシェ簡易フレーム専用の追加棚です。自然な木目が美しく、節がアクセントとなるラーチ合板を使用した木棚・トレーが新登場!。ラーチ合板は、針葉樹のカラマツをスライスし貼り合わせた合板で、天然木一枚板よりも強度が強く、ゆがみや反りが出にくい積層構造です。木目と節が1点ごとに異なるのが最大の特徴で、木目・木口の積層そのものがデザインとなって空間を演出します。マルシェ簡易フレーム本体ブラック(メーカー品番:2171-2110)専用
用途「木棚セット」は「マルシェ簡易フレーム」に14.7cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。
セット内容木棚×1 ブラケット×2
材質棚:木製 ラーチ合板材 ラッカー塗装仕上げ ブラケット:スチール製 粉体塗装
厚さ(mm)棚:18
マルシェ簡易フレーム専用の追加棚です。自然な木目が美しく、節がアクセントとなるラーチ合板を使用した木棚・トレーが新登場!。ラーチ合板は、針葉樹のカラマツをスライスし貼り合わせた合板で、天然木一枚板よりも強度が強く、ゆがみや反りが出にくい積層構造です。木目と節が1点ごとに異なるのが最大の特徴で、木目・木口の積層そのものがデザインとなって空間を演出します。
用途「木棚セット」は「マルシェ簡易フレーム」に14.7cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。
材質棚:木製 ラーチ合板材 ラッカー塗装仕上げ
厚さ(mm)棚:18
耐荷重(kg)30
奥行き(cm)底板:40
寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×40
1枚
¥6,588
税込¥7,247
翌々日出荷
マルシェ簡易フレーム専用のトレー棚です。トレー型なので商品がこぼれおちる心配がありません。自然な木目が美しく、節がアクセントとなるラーチ合板を使用した木棚・トレーが新登場!。ラーチ合板は、針葉樹のカラマツをスライスし貼り合わせた合板で、天然木一枚板よりも強度が強く、ゆがみや反りが出にくい積層構造です。木目と節が1点ごとに異なるのが最大の特徴で、木目・木口の積層そのものがデザインとなって空間を演出します。マルシェ簡易フレーム本体ブラック(メーカー品番:2171-2110)専用
用途「中間トレー棚」は「マルシェ簡易フレーム」に14.7cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。 ※上部に取り付けることはできません。
セット内容トレー棚×1 ブラケット×2
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×40×11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)87.4×37.6×9
季節・イベントなどの関連陳列におススメ。存在感バツグンのRエンドユニット什器の棚付きセット販売です。棚板は2.5cm間隔で高さ調整できます。※棚上の陳列物はセット内容に含まれていません。
ハンガーとしてもラックとしても使える組み立て簡単マルチフレーム。
耐荷重(kg)30
棚板厚さ(mm)26
ハンガーとしてもラックとしても使える組み立て簡単マルチフレーム。
耐荷重(kg)30
棚板厚さ(mm)26
TRと同じT字型スリットをパネル両面に施し、従来の木製什器に比べ耐荷重も向上。温かみのあるウッド調のメラミン棚付きで購入いただけるセット販売。高さ150・180・210cmの3種類から店舗に合わせてお選びいただけます。※別売オプションパーツも豊富に取り揃えております。(「TW」で検索してください。)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ