高さが28cmと低く、陳列スペースを有効に使えます。
用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。
材質木製 強化コート紙貼り
質量(kg)8
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.4×37×28、内寸:80.4×33×18
サイドフレームを開くだけの簡単組立!
仕様アジャスター付き
材質スチール/粉体塗装
寸法(mm)角柱:19角
耐荷重(kg)100
長さ(cm)スリット芯々:88.8
ボルト径W3/8
寸法(幅W×奥行D)(cm)(内寸)92.6×36.1
仕様アジャスター付き
材質スチール/粉体塗装
寸法(mm)角柱:19角
質量(kg)22.8
耐荷重(kg)140
長さ(cm)スリット芯々:88.8
ボルト径W3/8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96.5×76.4×135
寸法(幅W×奥行D)(cm)(片面内寸)92.7×36.1
材質木、低圧メラミン化粧板
厚さ(mm)棚20
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×35
アクセサリーなどに適したクロームメッキ仕上げの細いネットフックです。
材質スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)フック部:3
耐荷重(kg)1
ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
材質スチール/クロームメッキ
径(Φmm)6
耐荷重(kg)2
サイドネットなどスペースの狭い場所での陳列に最適です。
材質スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)フック部:6
耐荷重(kg)2
スリット仕様のためボックスの高さ調整が可能。専用ブラケットの取付位置を前後で変えることで、角度調整も可能です。 ボックスは0°~30°の間で、5段階の角度調整が可能です。 ボックス単体(別売)がご使用いただけます。
用途※背面に壁や什器がある場合にご使用ください。※構造上、キャスターの取り付けはおすすめしません。※必要工具:+ドライバー
セット内容本体×1 ボックス×4 受け金具×8
質量(kg)14
耐荷重(kg/段)5
耐荷重(kg)全体:20
スリット仕様のためボックスの高さ調整が可能。専用ブラケットの取付位置を前後で変えることで、角度調整も可能です。 ボックスは0°~30°の間で、5段階の角度調整が可能です。 ボックス単体(別売)がご使用いただけます。
用途※背面に壁や什器がある場合にご使用ください。※構造上、キャスターの取り付けはおすすめしません。※必要工具:+ドライバー
セット内容本体×1 ボックス×3 受け金具×6
質量(kg)13
耐荷重(kg/段)5
耐荷重(kg)全体:20
スリット仕様のためボックスの高さ調整が可能。専用ブラケットの取付位置を前後で変えることで、角度調整も可能です。 ボックスは0°~30°の間で、5段階の角度調整が可能です。 ボックス単体(別売)がご使用いただけます。
用途※背面に壁や什器がある場合にご使用ください。※構造上、キャスターの取り付けはおすすめしません。※必要工具:+ドライバー
セット内容本体×1 ボックス×3 受け金具×6
材質本体・受け金具:スチール ボックス:天然木(桐材) ツヤ消しラッカー塗装仕上げ
質量(kg)12
耐荷重(kg/段)5
耐荷重(kg)全体:20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.6×34×135【ボックス】39.8×29.8×5、(内寸)36.8×26.8×4.1
スリット仕様のためボックスの高さ調整が可能。専用ブラケットの取付位置を前後で変えることで、角度調整も可能です。 ボックスは0°~30°の間で、5段階の角度調整が可能です。 ボックス単体(別売)がご使用いただけます。
用途※背面に壁や什器がある場合にご使用ください。※構造上、キャスターの取り付けはおすすめしません。※必要工具:+ドライバー
セット内容本体×1 ボックス×4 受け金具×8
材質本体・受け金具:スチール ボックス:天然木(桐材) ツヤ消しラッカー塗装仕上げ
質量(kg)13
耐荷重(kg/段)5
耐荷重(kg)全体:20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.6×34×135【ボックス】39.8×29.8×5、(内寸)36.8×26.8×4.1
種別W90cm用
材質塩化ビニル1mm厚
寸法(幅W×高さH)(cm)83.5×3.2
1組(2本)
特価
¥412
税込¥453
当日出荷
上下に角度を変えることができます。
材質フレーム:スチール製 クロームメッキ
店頭や柱周り、レジカウンター横に置けるショッピング袋掛けです。 手に取りやすい高さです。 板厚5mmのフラット形状のベースは什器の下に踏ませることができます。
種別袋掛け
材質スチール製 粉体塗装
質量(kg)5.7
耐荷重(kg)5
寸法(cm)ハンガー部:L24、ハンガーパイプ:19角
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×91.2
ベース寸法(cm)幅35×奥行35
1台
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
天枠に上からはめ込むだけで簡単に設置できます。
材質透明ガラス5mm厚
耐荷重(kg)15
セット内容角バー×1、受け金具×2
材質スチール製/クロームメッキ
耐荷重(kg)30
従来の4面回転ネット什器よりネット面が小さいので、スペースを取らず陳列できます。
ネット面は溶接一体型で組立が簡単です。
ネットの線材はΦ3mmです。
質量(kg)10.4
色ホワイト
径(Φmm)支柱:Φ28.6
幅(cm)57
耐荷重(kg)20
寸法(cm)ネット面:80×120 ネットピッチ:5cm
高さ(cm)140~190
ベース直径:57cm
奥行き(cm)57
脚の種類ナイロン樹脂製単輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き3個・無し2個)
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
棚・バーには単体・連結使いするための受け金具を必要数セットしています。
耐荷重(kg)20
棚板厚さ(mm)18
ハンガー什器としてもラックとしても使える、組み立て簡単マルチフレーム。 ハンガーバーを細くすることで、ハンガーやSカンが掛けやすくなるようリニューアルしました。オプション/マルシェ簡易フレーム用木棚
用途アジャスター付き ※キャスターは取り付けできません。
材質スチール製 粉体塗装
質量(kg)20
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94×40.8×150
折りたたみ寸法(cm)幅94×奥行7×高さ151.2
トップのギボシ装飾をなくし、シンプルな形状に改良しました。
用途10cm間隔で5段階の高さ調節ができます。 パイプガードフィルム付き アジャスター付き ボルト径:3/8w ※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
材質スチール製 黒皮風塗装
質量(kg)8.3
直径(Φmm)ハンガーパイプ:22.2、外パイプ:25.4
耐荷重(kg)5
寸法(cm)ベース:直径Φ42、ハンガー部:長さ60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×154
シンプルなスクエアシルエットのスタンドハンガーラックです。 重厚な鉄板ベースで安定性がありながら、トップは22mm角パイプですっきりと商品を見せられます。
用途10cm間隔で5段階の高さ調節ができます。 パイプガードフィルム付き アジャスター付き ボルト径:3/8w ※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
材質スチール製 黒皮風塗装
寸法(mm)ハンガーパイプ:22角、外パイプ:25角
質量(kg)10.4
耐荷重(kg)7
寸法(cm)ベース:40角、ハンガー部:長さ58.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×154
フックやフェイスアウトハンガーが使用できます。
セット内容角バー×1 受け金具×2
材質角バー:スチール製 クロームメッキ 受け金具:スチール製 粉体塗装(ブラック)
寸法(mm)14×24角
幅(cm)角バー:88.5
耐荷重(kg)30
1セット
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
アルテン専用オプションです。ハンガー掛けにする際にお使いください。
材質スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)30
直径(mm)25.4
単体・連結使いするための受け金具を必要数セットしています。
アルテン専用オプションです。
耐荷重(kg)15
棚板厚さ(mm)18
什器シリーズ「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。上部継ぎ柱(別売)を使って、高さの継ぎ足しが可能です。
セット内容上部連結材×1 上部パネル×1 下用パネル受け×1 接ぎ柱用パネル受け×2
材質スチール製 粉体塗装
寸法(Φmm)3
ピッチ(cm)ネットピッチ:5
什器シリーズ「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。上部継ぎ柱(別売)を使って、高さの継ぎ足しが可能です。
セット内容上部連結材×1 上部パネル×1 下用パネル受け×1 接ぎ柱用パネル受け×2
材質パネル:樹脂 連結材:スチール製 粉体塗装
小物類のディスプレイに。
省スペース設計なのでレジ回りなどでも活躍します。
質量(kg)11
材質木、低圧メラミン化粧板
厚さ(mm)棚22
耐荷重(kg)40
寸法(幅W×奥行D)(cm)96.8×38.4
ボリューム陳列に最適です。
用途ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
材質スチール/粉体塗装
径(Φmm)6
耐荷重(kg)2
受け金具は6.5cmの高さがあるので、側面のこぼれ止めになります
セット内容スチール棚×1 受け金具×2
種別W75cm
材質スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg)75
棚板厚さ(mm)23.7
寸法(幅W×奥行D)(cm)74.8×35
セット内容上部連結材×1 上部パネル×1 下用パネル受け×1 接ぎ柱用パネル受け×2
材質パネル:樹脂 連結材:スチール製 粉体塗装
色ホワイト
寸法(幅W×高さH)(cm)120×30
1セット
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
アルテン専用オプションです。ストックが可能です。
耐荷重(kg)20
サイドフレームでクリア色をご使用の際はホワイトがおすすめです。
材質スチール/メラミン焼付塗装
耐荷重(kg)30
ピッチ(cm)5
天然木ならではの素材感と温もりを感じるナチュラルな雰囲気のシリーズ什器。
50mmピッチのスリットを採用。
ターンバックル取り付け用の鬼目ナットが埋め込んであります。
ビスでの直付けと異なり何度でも簡単に取り外しができます。
サイドフレームにアジャスターを標準装備。木調フロアなどでの什器の安定性が高まります。
1スパンにつき、ターンバックル1セット(もしくはバックネット1枚)が必要です。
オプションパーツは5cm間隔で取り付けられます。締め付け金具付き
ボルト径5/16w(アジャスター付き)
厚さ(cm)2.85
TR・TWシリーズ什器専用ガルバ分割棚に取り付け可能です。<bar>0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
材質塩化ビニル1mm厚
フックやフェイスアウトハンガーが使用できます。
セット内容角バー×1 受け金具×2
寸法(mm)14×24角
耐荷重(kg)30
受け金具は6.5cmの高さがあるので、側面のこぼれ止めになりますW90×D35cmの木棚(強化コート紙・メラミン)も取付可能です。
セット内容スチール棚×1 受け金具×2
種別W90cm
材質スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg)75
棚板厚さ(mm)23.7
寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×35
差し込みタイプで付け外しが簡単。テープは不要です。W120cm棚にはW60cm×2をご使用ください。
材質塩化ビニル1mm厚
食品スーパーなどからもご要望の多かった黒が新登場!ネットの線材はΦ3mmです。
質量(kg)10.4
色ブラック
径(Φmm)支柱:Φ28.6mm
幅(cm)57
耐荷重(kg)20
寸法(cm)ネット面:30×120cm ネットピッチ:5cm
高さ(cm)140~190
ベース直径:57cm
奥行き(cm)57
脚の種類ナイロン樹脂製単輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ