レジ前や店頭の省スペースで商品を訴求するのに適した、小型のネットラックです。
高さは3段階で固定することができます。
脚部フラットバーの取り付け方向を変えることで、什器の下に差し込めます。
棚は5cm間隔で取り付けできます。
材質スチール/粉体塗装
耐荷重(kg)5
ピッチ(cm)5(ネット)
寸法(幅W×奥行D)(cm)40.5×12.5
ネット用の網かごです。
W27cm・W42cm・W54cm・W84cmの4サイズ。
黒のご用意もございます。
材質スチール/粉体塗装
径(Φmm)ネット径:外枠5、ネット部分3
耐荷重(kg)5
材質木、低圧メラミン化粧板
厚さ(mm)棚20
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×35
TR・TWシリーズ什器専用ガルバ分割棚に取り付け可能です。<bar>0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
材質塩化ビニル1mm厚
セット内容スチール棚×1 補強ビーム(W方向)・棚受けパーツ(D方向)×各2
材質スチール製 メラミン焼付塗装
耐荷重(kg)200/段
棚板厚さ(mm)35
屋根材などに用いられるガルバリウム鋼板を棚板に。インパクトのある見栄えで軽量・高耐荷重。3枚に分割でき、コンパクトに保管できます。
セット内容ガルバリウム分割棚×3(D10cm×1・D12.5cm×2) 受け金具×2
材質ガルバリウム
耐荷重(kg)75
棚板厚さ(mm)26
ネットに取付可能な網かご。
材質スチール/粉体塗装
耐荷重(kg)5
寸法(Φmm)ネット径:外枠5、ネット部分3
セット内容スチール棚×1 補強ビーム(W方向)・棚受けパーツ(D方向)×各2
材質スチール製 メラミン焼付塗装
耐荷重(kg)200/段
棚板厚さ(mm)35
傾斜をつけることによって、視界に商品が入りやすいので、商品が選びやすくなります。
材質スチール/クロームメッキ
耐荷重(kg)5
ピッチ(cm)(ネット)2.5
TR・TW専用スチール棚に取り付け可能です。
種別W90cm用
材質塩化ビニル1mm厚
寸法(幅W×高さH)(cm)89.4×5.5
1組(2本)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
レジ前や店頭の省スペースで商品を訴求するのに適した、小型のネットラックです。
高さは3段階で固定することができます。
脚部フラットバーの取り付け方向を変えることで、什器の下に差し込めます。
棚は5cm間隔で取り付けできます。
材質スチール/粉体塗装
質量(kg)7.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×20×90/100/110(高さは3段階で固定できます)
ピッチ(cm)5(ネット)
寸法(幅W×奥行D)(cm)40.5×12.5
頻繁に移動させても、強度が落ちにくく、耐久性に優れたハンガーラックです。
径(Φmm)ハンガーパイプ:Φ25.4mm 外パイプ:Φ28.6mm
耐荷重(kg)60
寸法(cm)バー内寸:87.5
高さ(cm)114~170
奥行き(cm)45
脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径:3/8w
中間棚はスチール製棚枠仕様。2.5cm間隔で高さを調節できます。 。棚はダボで受けているので、高さ調整が可能です。また、棚がずれにくいように、ダボには透明の樹脂コーティングを施しています。
耐荷重(kg)30
組み立て不要の完成品!
プロユースの大人気ローコストハンガーラック!
耐衝撃性・耐消耗性に優れた樹脂製キャスターを採用。
高さを最長178cmまで伸ばせるので、シャツ類はもちろん長物衣料もOK。
別売のバー(61-98-11)を組み合わせて、2段ハンガーとしても活用できます。
径(Φmm)ハンガーパイプ:Φ22.2 外パイプ:Φ25.4
耐荷重(kg)40
寸法(Φmm)ハンガーパイプ:Φ22.2 外パイプ:Φ25.4
高さ(cm)108~178
奥行き(cm)41
脚の種類樹脂製単輪キャスター直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径3/8w
安全性を高めるために前面が丸くなっています。 。ストア・エキスプレスオリジナル什器シリーズ「スタンダードフレーム(SF)」「ベーシックラック(BR)」「リスタプラス」等に対応します。
セット内容スチール棚×1、ブラケット×2
材質棚:スチール/粉体塗装、ブラケット:スチール/クロームメッキ
幅(cm)89.9
耐荷重(kg)30
棚板厚さ(mm)15
材質スチール/粉体塗装
耐荷重(kg)20
寸法(Φmm)4
安全性を高めるために前面が丸くなっています。 。ストア・エキスプレスオリジナル什器シリーズ「スタンダードフレーム(SF)」「ベーシックラック(BR)」「リスタプラス」等に対応します。
セット内容スチール棚×1、ブラケット×2
材質棚:スチール/粉体塗装、ブラケット:スチール/クロームメッキ
幅(cm)119.9
耐荷重(kg)30
棚板厚さ(mm)15
耐荷重80kgと強度があり、大量陳列に最適です。 。ストア・エキスプレスオリジナル什器シリーズ「スタンダードフレーム(SF)」「ベーシックラック(BR)」「リスタプラス」等に対応します。
セット内容スチール棚×1、ブラケット×2
材質棚:スチール/粉体塗装、ブラケット:スチール/クロームメッキ
幅(cm)119.9
耐荷重(kg)80
内寸(mm)溝部:8
棚板厚さ(mm)27
耐荷重80kgと強度があり、大量陳列に最適です。 。ストア・エキスプレスオリジナル什器シリーズ「スタンダードフレーム(SF)」「ベーシックラック(BR)」「リスタプラス」等に対応します。
セット内容スチール棚×1、ブラケット×2
材質棚:スチール/粉体塗装、ブラケット:スチール/クロームメッキ
幅(cm)89.9
耐荷重(kg)80
棚板厚さ(mm)27
高さ調節(98~158cm)でロング丈も陳列可能なハンガーラック。小さすぎず、締めやすいサイズのローレットネジなので女性でも簡単に高さ調整ができます。
仕様●素材:スチール製 黒革風塗装●サイズ:W139×D42.6×H126~186cm、バー内寸/約W120cm、ハンガーパイプ/直径21.3mm、外パイプ/直径25.4mm●重量:7.1kg●耐荷重:20kg●10cm間隔で7段階の高さ調節ができます。●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。●※商品特性上キズが付きやすく、サビが生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
アズワン品番65-5561-78
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
中間棚はスチール製棚枠仕様。2.5cm間隔で高さを調節できます。 。棚はダボで受けているので、高さ調整が可能です。また、棚がずれにくいように、ダボには透明の樹脂コーティングを施しています。
耐荷重(kg)30
作業台・レジ台・受付カウンターなど、幅広く使うことができる、マルチカウンター! コード穴があります。
種別中間棚
材質木製 低圧メラミン化粧板
幅(mm)408
質量(kg)1
奥行(mm)428
棚板厚さ(mm)18
1台
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
中間棚はスチール製棚枠仕様。2.5cm間隔で高さを調節できます。 。棚はダボで受けているので、高さ調整が可能です。また、棚がずれにくいように、ダボには透明の樹脂コーティングを施しています。
耐荷重(kg)30
都市型・狭小店舗に適したサイズ、耐荷重を追求した店舗什器です。スタンダードなスチール棚付きで購入いただけるセット販売。高さ150・180・210cmの3種類から店舗に合わせてお選びいただけます。※別売オプションパーツも豊富に取り揃えております。(「TR」で検索してください。)
ストア・エキスプレスオリジナル什器シリーズ「スタンダードフレーム(SF)」「ベーシックラック(BR)」「リスタプラス」等に対応します。
セット内容スチール棚×1、ブラケット×2
材質棚:スチール/粉体塗装、ブラケット:スチール/クロームメッキ
幅(cm)89.9
耐荷重(kg)80
内寸(mm)溝部:8
棚板厚さ(mm)27
耐荷重80kgと強度があり、大量陳列に最適です。 。ストア・エキスプレスオリジナル什器シリーズ「スタンダードフレーム(SF)」「ベーシックラック(BR)」「リスタプラス」等に対応します。
セット内容スチール棚×1、ブラケット×2
材質棚:スチール/粉体塗装、ブラケット:スチール/クロームメッキ
幅(cm)119.9
耐荷重(kg)80
棚板厚さ(mm)27
W60cmはW120cm幅の什器に2台並べることができます。
材質木/強化コート紙貼り
質量(kg)8
耐荷重(kg)20
キャスター前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.4×37×32
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80.4×33×22
中間棚はスチール製棚枠仕様。2.5cm間隔で高さを調節できます。 。棚はダボで受けているので、高さ調整が可能です。また、棚がずれにくいように、ダボには透明の樹脂コーティングを施しています。
耐荷重(kg)30
頻繁に移動させても、強度が落ちにくく、耐久性に優れたハンガーラックです。
耐荷重(kg)60
寸法(cm)バー内寸:87.5
高さ(cm)114~170
奥行き(cm)45
脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し各2個)ボルト径:3/8w
都市型・狭小店舗に適したサイズ、耐荷重を追求した店舗什器です。スタンダードなスチール棚付きで購入いただけるセット販売。高さ150・180・210cmの3種類から店舗に合わせてお選びいただけます。※別売オプションパーツも豊富に取り揃えております。(「TR」で検索してください。)
アクリル棚の裏側には角棒が接着されているので前後左右にズレません。
種別専用アクリル棚
材質透明アクリル5mm厚
耐荷重(kg)2
アズワン品番62-2134-03
寸法(幅W×奥行D)(cm)15.5×12
1枚
¥429
税込¥472
5日以内出荷
ハンガーラックに後付けすることで2段陳列ができます。
色シルバー
径(Φmm)内パイプ:Φ19.1 外パイプ:Φ22.2
幅(cm)60~90
耐荷重(kg)20
寸法(Φmm)内パイプ:Φ19.1 外パイプ:Φ22.2
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ハンガーラックに後付けすることで2段陳列ができます。
色シルバー
径(Φmm)内パイプ:Φ19.1 外パイプ:Φ22.2
幅(cm)60~90
耐荷重(kg)30
寸法(Φmm)内パイプ:Φ19.1 外パイプ:Φ22.2
1本
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
有孔パネルの木棚に安価なシェルフタイプ。木棚を乗せるだけで組立不要です。 孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。
セット内容木棚×1 ブラケット×2
材質棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)引っ掛け部:4
耐荷重(kg)2
棚板厚さ(mm)18
材質木、低圧メラミン化粧板
厚さ(mm)棚22
耐荷重(kg)40
寸法(幅W×奥行D)(cm)96.8×38.4
受け金具は6.5cmの高さがあるので、側面のこぼれ止めになります
セット内容スチール棚×1 受け金具×2
種別W75cm
材質スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg)75
棚板厚さ(mm)23.7
寸法(幅W×奥行D)(cm)74.8×35
単体・連結使いするための受け金具を必要数セットしています。
アルテン専用オプションです。
耐荷重(kg)15
棚板厚さ(mm)18
棚・バーには単体・連結使いするための受け金具を必要数セットしています。
耐荷重(kg)20
棚板厚さ(mm)18
種別W120cm用
材質木製 低圧メラミン化粧板
質量(kg)2
耐荷重(kg)10/段
棚板厚さ(mm)18
寸法(幅W×奥行D)(cm)56.9×42
1枚
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ