耐荷重5
素材繊維板(MDF) シート貼り
傾斜台にボックスを置いて傾斜陳列することできます。傾斜台は組み立て簡単!。傾斜陳列と平面置きを組み合わせることで、ディスプレイの幅が広がります。ラーチ合板は、針葉樹のカラマツをスライスし貼り合わせた合板で、天然木一枚板よりも強度が強く、ゆがみや反りが出にくい積層構造です。木目と節が1点ごとに異なるのが最大の特徴で、木目・木口の積層そのものがデザインとなって空間を演出します。
用途別売ボックス(メーカー品番:2030-300、110、112、111、113)に対応しています。
材質木製 ラーチ合板材 無塗装
板厚(mm)12
小物陳列に便利なボックスディスプレイ。傾斜台(メーカー品番:7224-2010、2000)を使えば傾斜陳列が可能です。平面置きを組み合わせることで、ディスプレイの幅が広がります。天然木素材で美しい仕上がりです。ディスプレイに高級感が出ます。
用途※天然木を使用しているため、塗装のムラ・色の個体差・節などがあります。風合いとしてお楽しみください。
材質天然木(桐材) ツヤ消しラッカー塗装仕上げ
耐荷重(kg)5
板厚(mm)15
小物陳列に便利なボックスディスプレイ。傾斜台(メーカー品番:7224-2010、2000)を使えば傾斜陳列が可能です。平面置きを組み合わせることで、ディスプレイの幅が広がります。天然木素材で美しい仕上がりです。ディスプレイに高級感が出ます。
用途※天然木を使用しているため、塗装のムラ・色の個体差・節などがあります。風合いとしてお楽しみください。
材質天然木(桐材) ツヤ消しラッカー塗装仕上げ
耐荷重(kg)5
板厚(mm)15
陳列台の上の小物ディスプレイに便利なトレーです。ラーチ合板は、針葉樹のカラマツをスライスし貼り合わせた合板で、天然木一枚板よりも強度が強く、ゆがみや反りが出にくい積層構造です。木目と節が1点ごとに異なるのが最大の特徴で、木目・木口の積層そのものがデザインとなって空間を演出します。
用途※トレー底面に滑り止めなどは付いていません。
種別ラーチ合板
材質木製 ラーチ合板材 ラッカー塗装仕上げ
質量(kg)12
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89.8×40×10.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)87.4×37.6×8.2cm
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
ローコストと充実したオプションが自慢のスリット式什器「スタンダードフレーム」の中央両面タイプ2連結+中央片面タイプ2台のセット販売です。ラスティック柄木棚・収納トロッコ付きのセットで、売場中央の島什器としておススメです。棚板は2.5cm間隔で高さ調整できます。※棚上の陳列物はセット内容に含まれていません。
仕様●セット内容:SF中央片面タイプW90×H150cmパネル付き本体×2 中央両面タイプW90×H150cmパネル付き本体×2 片面タイプ用スラントフレーム×4 エンド固定金具×2 連結金具×1 木棚セットW90×D30×6・D35×6・D40cm×10 木製収納トロッコW90cm用×6●サイズ:W269.8×D95.4×H150cm●耐荷重:60kg●アジャスター付き ボルト径3/8w●※構造上キャスターの取り付けはおすすめできません。●※プラスドライバー必要
アズワン品番65-5560-22
1セット
¥589,800
税込¥648,780
5日以内出荷
関連キーワード