側板が無いため、見た目に圧迫感のないデザイン。限られたスペースを有効に使用できます。
鏡・15W相当LED(背面下側中央より約2.9mコードが出ます。)
カーテンレール・1点掛けフック付き
カーペット防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)
材質木製(強化コート紙貼り)
厚さ(mm)( 鏡)5
質量(kg)33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86×86×206/ステージ:80×79.5×11
寸法(幅W×高さH)(cm)(鏡面)61×152
【商品特徴】よりシンプルさを追求し、どんな売場にも溶け込むデザインのフィッティングルーム/試着室/更衣室。天井板は付いていません。※カーテンは別途1枚必要です。(61-819-19)
用途【組立について】必要人数:2人/必要時間:約30分 ※プラスドライバー必要 鏡・1点掛けフック・15W相当LED(背面下側中央より約1.7mコードが出ます。)・カーテンレール・アジャスター付き カーペット防炎・抗菌加工(防炎ラベル付き)
お客様に、より安心してご利用いただける錠付きのドアタイプ。
高級感あるステン調レバー天井板は付いていません。
仕様鏡・1点掛けフック付きドア錠付き(内カギ(外からはコインで開錠できます))、カーペット防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)
材質木/強化コート紙貼り
厚さ(mm)鏡5
質量(kg)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×210、ステージ:84.2×84×7
寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面50×135
間口(cm)70
お客様に、より安心してご利用いただける錠付きのドアタイプ。照明付きが新登場しました!
鏡・1点掛けフック付きドア錠付き。内カギ(外からはコイン)で開錠できます。
カーペット防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)
1.5W相当LED(コード約2.9m付き)※ステージ部分の取り外しはできません。
材質木製(強化コート紙貼り)
質量(kg)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×210/ ステージ:84.2×84×7
寸法(幅W×高さH)(cm)(間口)70×175/(鏡面)50×135
引き戸の約1/3のスペースで開閉できる、折れ戸タイプのフィッティングルーム。
通路に面して設置しても邪魔になりにくい、省スペース設計です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)87×91.5×210
質量(kg)62
材質木/強化コート紙貼り
仕様鏡・15W相当LED・1点掛けフック付きドア錠付き(内カギ(外からはコインで開錠可能))、カーペット防炎・抗菌加工(防災ラベル付き)
厚さ(mm)鏡5
寸法(幅W×高さH)(cm)間口:67×184、鏡面:50×120
【商品特徴】売場のテイストに合わせ、幅広いカラーの組み合わせが可能な、セレクトスタイルのフィッティングルーム。 ※転倒の恐れがあるため、必ず壁面に設置してください。※カーテン・カーペットは別売それぞれ1枚必要です。
用途【特記事項】鏡・カーテンレール・ハンガーフック付き アジャスター付き ※カーテン・カーペットは別途1枚必要です。※連結のみでの使用はできません。本体と組み合わせてご利用ください。 最大2連結までご使用いただけます。 組立時には脚立をご用意ください。
材質側板・背板:木製 強化コート紙貼り フレーム:スチール製 白粉体塗装
質量(kg)40
色FR連結:ホワイト フレーム:ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×210 間口:76×84.4×194
寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面:50×120
1台
¥84,980
税込¥93,478
翌日出荷
ペットボトルをおもりに使用できます。 [マーカーOK][チョークOK][マグネットOK][マットタイプ]
材質木製
質量(kg)約4.8
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)45×55×80
寸法(幅W×高さH)(cm)(画面)38×64
1台
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
関連キーワード