木製ローカウンターの下部オプションとしてお使いいただけます。
樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き×2個・無し×3個) ボルト径:M8
材質木/低圧メラミン化粧板
幅(mm)425
高さ(mm)600
奥行(mm)425
段数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5×42.5×60
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×33×7.5(引出)/36×33×7.5(収納部)
レジ周りや、通路中央でのワゴンとして最適です。 上部は棚位置固定です。 下部は棚位置固定です。
セット内容本体・トレー・受け金具×各1
材質本体:スチール トレー:桐材 ツヤ消しラッカー塗料仕上げ
質量(kg)11
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94×40×91
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.8×37×9
選びやすいセット販売です。レジ周りや、通路中央でのワゴンとして最適です。 上部は棚位置固定です。 下部は棚位置固定です。
用途樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無しx各2個) ボルト径:3/8w セット内容:本体×1 トレー 受け金具×各3
材質本体:スチール トレー:桐材 ツヤ消しラッカー塗料仕上げ
耐荷重(kg)最上部カゴ:30、中間・底カゴ:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)全体:94×40×91、トレー:90×40×11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.8×37×9
レジ周りや、通路中央でのワゴンとして最適です。 上部は棚位置固定です。 下部は棚位置固定です。
セット内容トレー・受け金具×各1
材質本体:スチール トレー:桐材 ツヤ消しラッカー塗装仕上げ
質量(kg)11
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)トレー:90×40×11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.8×37×9
レジ周りや、通路中央でのワゴンとして最適です。 上部は棚位置固定です。 下部は棚位置固定です。
セット内容トレー・受け金具×各1
材質本体:スチール トレー:桐材 ツヤ消しラッカー塗料仕上げ
質量(kg)11
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)トレー:90×40×11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.8×37×9
選びやすいセット販売です。レジ周りや、通路中央でのワゴンとして最適です。 上部は棚位置固定です。 下部は棚位置固定です。
用途樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無しx各2個) ボルト径:3/8w セット内容:本体×1 トレー 受け金具×各3
材質本体:スチール トレー:桐材 ツヤ消しラッカー塗料仕上げ
耐荷重(kg)最上部カゴ:30、中間・底カゴ:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)全体:94×40×91、トレー:90×40×11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.8×37×9
スリット仕様のためボックスの高さ調整が可能。専用ブラケットの取付位置を前後で変えることで、角度調整も可能です。 ボックスは0°~30°の間で、5段階の角度調整が可能です。 ボックス単体(別売)がご使用いただけます。
用途※背面に壁や什器がある場合にご使用ください。※構造上、キャスターの取り付けはおすすめしません。※必要工具:+ドライバー
セット内容本体×1 ボックス×3 受け金具×6
質量(kg)13
耐荷重(kg/段)5
耐荷重(kg)全体:20
スリット仕様のためボックスの高さ調整が可能。専用ブラケットの取付位置を前後で変えることで、角度調整も可能です。 ボックスは0°~30°の間で、5段階の角度調整が可能です。 ボックス単体(別売)がご使用いただけます。
用途※背面に壁や什器がある場合にご使用ください。※構造上、キャスターの取り付けはおすすめしません。※必要工具:+ドライバー
セット内容本体×1 ボックス×4 受け金具×8
質量(kg)14
耐荷重(kg/段)5
耐荷重(kg)全体:20
注目度の高いワゴン什器のセットです。パーツの選択不要で画像の什器セットをまるごと購入いただけます。前面パネルはラスティック柄とブラックボード(チョークOK)のリバーシブル。裏側はストックが収納できる棚付きです。お好みで上部フレームを外してご使用もできます。※棚上の陳列物はセット内容に含まれていません。※パーツ単位での販売もございます。※別注色などカスタマイズのご相談も承ります。
仕様●セット内容●▼本体・トレー天板・ワゴン用中間棚・ワゴン用底板×各1●▼ブラケット×4●▼上部フレーム・上部フレーム用テント・テント受け金具・サイドハンドル・ワゴン用3面パネルW90cmタイプ×各1●素材:ブラケット・テント受け金具・サイドハンドル/スチール製、粉体塗装 天板/塩化ビニルシート貼り、木棚/低圧メラミン化粧板、パネル/木製 強化コート紙貼り●樹脂製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個)、ボルト径/3/8w
高さ(mm)900(上部フレームを追加すると1800)
材質(本体)スチール
奥行(mm)445
間口(mm)940
耐荷重(kg/段)木棚/30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレー天板外寸/898×600×80、内寸/874×576×60
アズワン品番65-5559-98
総耐荷重(kg)本体/50、サイドハンドル/10
1セット
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
関連キーワード