OpenComm2 UCは、オープンイヤーデザインにより、1日中快適な装着感と、周囲との関わりを遮断せず、状況認識が可能です。第7世代の骨伝導技術により、クリアな音声を実現するとともに、位置調整可能なデュアルノイズキャンセリングブームマイクが高品質な通話を実現します。さらに、Shokz Loop110 ワイヤレスアダプタを使用することで、PC・Mac、オフィス・自宅でも、お使いのデバイスにいつでも簡単に接続できます。
セット内容Shokz OpenComm2、Shokz Loop 110(USB-A)、マグネット充電用ケーブル(1本)、キャリングケース、ユーザガイド類、保証書
質量(g)約35
出力最大RF:8dBm
対応OSiOS、Android、macOS、Windows
感度マイク:-38dB±3dB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×146×106(マイク使用時の場合)
連続使用時間(時間)最大16(音楽再生最大8)
マイクロホンデュアルノイズキャンセリング・ブームマイク
周波数特性20Hz~20kHz
バッテリーリチウムバッテリー
周波数帯域(MHz)2400~2483.5
保証期間2年間
防塵防水性能IP55規格
充電電圧(V)5±5%
充電時間(時間)約1(5分の充電で最大2時間使用可能な急速充電対応)
スピーカー骨伝導トランスデューサ
バッテリー容量(mAh)183
スピーカー部インピーダンス(Ω)8.5±20%
BluetoothBluetooth 5.1
音圧感度(dB)96±3
モデル対応:OpenComm2/OpenComm2 UC | Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、Mac、その他デバイス、Loop 110 | USB-A(またはUSB-C)ポートを持つWindows PC、またはMac、およびShokz OpenComm2、OpenComm
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
1個
¥25,345
税込¥27,880
当日出荷
Shokz OpenSwim Proは、BluetoothモードとMP3モードの2つの機能を1つのデバイスで簡単に切り替えることができる骨伝導イヤホンです。PremiumPitch2.0+骨伝導テクノロジーを搭載し、クリアなサウンド、パワフルな音量、豊かな低音再生を実現します。
仕様骨伝導技術:PremiumPitch(TM) 2.0+
セット内容OpenSwim Pro、マグネット充電/データ用ケーブル(USB-A接続)、キャリングケース、水泳用イヤープラグ、マニュアル類、保証書
材質シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など
色レッド
質量(g)約27.3(イヤホンのみ)
対応OSiOS、Android、macOS、Windows
感度スピーカー:105±3dB、マイク:-38dB±1dB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124.0×100.0×45.25
対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス、Windows PC、Mac
機能EQ:アプリ対応
周波数特性20Hz-20KHz
周波数帯域(MHz)2402-2480
充電時間90分
保証期間2年間
防塵防水性能IP68
充電電圧(V)最大:5.0±5%
バッテリー容量(mAh)160
充電方式専用マグネットポート、急速充電:搭載(約10分で最大3時間使用、音楽再生時)
バッテリー稼動時間Bluetoothモード:9時間、MP3モード:6時間(MP3モードで2時間、Bluetoothモードで6時間放置後、自動的に電源オフ)
接続台数マルチポイント:最大2台
対応ファイルMP3、WMA、FLAC、WAV、AAC、M4A、APE
BluetoothBluetooth 5.4
通信距離(m)無線:10
ストレージ内蔵:32GB
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
Shokz OpenSwim Proは、BluetoothモードとMP3モードの2つの機能を1つのデバイスで簡単に切り替えることができる骨伝導イヤホンです。PremiumPitch2.0+骨伝導テクノロジーを搭載し、クリアなサウンド、パワフルな音量、豊かな低音再生を実現します。
仕様骨伝導技術:PremiumPitch(TM) 2.0+
セット内容OpenSwim Pro、マグネット充電/データ用ケーブル(USB-A接続)、キャリングケース、水泳用イヤープラグ、マニュアル類、保証書
材質シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など
色グレー
質量(g)約27.3(イヤホンのみ)
対応OSiOS、Android、macOS、Windows
感度スピーカー:105±3dB、マイク:-38dB±1dB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124.0×100.0×45.25
対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス、Windows PC、Mac
機能EQ:アプリ対応
周波数特性20Hz-20KHz
周波数帯域(MHz)2402-2480
充電時間90分
保証期間2年間
防塵防水性能IP68
充電電圧(V)最大:5.0±5%
バッテリー容量(mAh)160
充電方式専用マグネットポート、急速充電:搭載(約10分で最大3時間使用、音楽再生時)
バッテリー稼動時間Bluetoothモード:9時間、MP3モード:6時間(MP3モードで2時間、Bluetoothモードで6時間放置後、自動的に電源オフ)
接続台数マルチポイント:最大2台
対応ファイルMP3、WMA、FLAC、WAV、AAC、M4A、APE
BluetoothBluetooth 5.4
通信距離(m)無線:10
ストレージ内蔵:32GB
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
関連キーワード