カテゴリ

  • 家電(22)
    • 骨伝導イヤホン(11)
    • Bluetoothヘッドセット(7)
    • 完全ワイヤレスイヤホン(3)
    • ワイヤレスイヤホン(1)
絞り込み
ブランド
  • Shokz
  • サンワサプライ(1)
  • ambie(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
イヤホン形状
イヤホン形状
オーバーヘッド型(3)
イヤホン形状
耳かけ型(3)
接続方式
  • Bluetooth(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「shokz」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OpenRun ShokzOpenRunShokz
16,255税込17,881
1個
当日出荷
急速充電対応。約10分間の充電で最大約1.5時間のリスニングが可能 快適なオープンイヤー、周囲の音が聞こえる安心感 PremiumPitch 2.0+ テクノロジーが生み出すダイナミックステレオサウンド 重量はわずか26g。スポーツに適した安定感を実現 最大約8時間の連続再生と通話を実現する長持ちバッテリー
用途骨伝導ワイヤレスイヤホンBluetoothVer5.1連続再生時間最大8時間装着方式両耳接続方式Bluetoothイヤホン形状ネックバンド型充電時間約1.5時間 、急速充電搭載(約10分で最大1.5時間使用)対応OSiOS、Android、macOS、Windows防塵防水性能IP67セット内容OpenRun、マグネット充電ケーブル、キャリングケース、ユーザガイド類、保証書材質フルチタン、シリコンラバー再生周波数帯域(Hz)20-20k感度105±3dB特性マイク特性: -38dB±3dB対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP充電電圧(V)5±5%スピーカー部インピーダンス(Ω)8.5±20%使用周波数(MHz)2400-2483.5バッテリーリチウムバッテリーバッテリー容量(mAh)160待機時間約10日間(約240時間)マイクロホンデュアルノイズキャンセリング・マイク寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約107×45×130質量(g)約26対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス仕様ワイヤレス・レンジ:10m(33ft)、骨伝導技術:第8世代 PremiumPitch(TM) 2.0+ テクノロジー、チタンフレーム:フル・ラップアラウンド、充電:マグネット充電ポート、イコライザ:2(スタンダードモード、ボーカルモード)、コーデック:SBC
OpenRun Pro 2 - Black ShokzOpenRun Pro 2 - BlackShokz
24,980税込27,478
1個
当日出荷
Shokz OpenRun Pro 2は、Shokz独自のDualPitchテクノロジーを搭載し、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、全く新しいフラグシップ・イヤホンです。 この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、抜群のリスニング体験を実現します。
セット内容OpenRun Pro 2/充電用ケーブル(USB-C to USB-A接続)/キャリングケース/マニュアル類/保証書/大迫傑限定カード(大迫傑モデルのみ)材質フルチタン、シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など対応OSiOS/Android/macOS/Windows感度マイク:-38dB ±1dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×45.25×124(OpenRun Pro 2 Miniは約96×45×115)対応Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス/Windows PC、Mac機能EQ:アプリ対応周波数特性20Hz~20KHz周波数帯域(MHz)2400~2483.5防塵防水性能IP55充電電圧(V)5.0±5%充電時間(分)60スピーカー空気伝導スピーカー&骨伝導スピーカー連続再生時間12時間バッテリー容量(mAh)150充電方式急速充電搭載(約5分で最大2.5時間使用、音楽再生時)ポートUSB-CBluetooth5.3音圧感度(dB)空気伝導スピーカー:96±2.5、骨伝導スピーカー:101.3±3通信距離(m)10対応コーデックSBCマルチポイント最大2台対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFPバッテリー容量(Wh)0.581
OpenMove ShokzOpenMoveShokz(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
骨伝導イヤフォン。聴きながら、聞き逃さない。ソーシャルディスタンスに最適のヘッドホン。
イヤホン形状オーバーヘッド型
OpenComm 2 2025 Upgrade ShokzOpenComm 2 2025 UpgradeShokz
21,980税込24,178
1個
当日出荷
OpenComm2 2025 Upgradeはオープンイヤーデザインにより、1日中快適な装着感と周囲との関わりを遮断せず状況認識が可能な骨伝導イヤホンです。
用途第7世代の骨伝導技術によりクリアな音声を実現するとともに、位置調整可能なデュアルノイズキャンセリング・ブームマイクが高品質な通話を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
OpenComm 2 UC USB-A 2025 Upgrade ShokzOpenComm 2 UC USB-A 2025 UpgradeShokz
26,980税込29,678
1個
当日出荷
OpenComm2 UC 2025 Upgradeはオープンイヤーデザインにより、1日中快適な装着感と周囲との関わりを遮断せず状況認識を可能な骨伝導イヤホンです。
用途第7世代の骨伝導技術によりクリアな音声を実現するとともに、位置調整可能なデュアルノイズキャンセリング・ブームマイクが高品質な通話を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
OpenMove ShokzOpenMoveShokz(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
周囲の音も聞こえる安心感。
OpenFit 2+-Black ShokzOpenFit 2+-BlackShokz
25,345税込27,880
1個
翌々日出荷
OpenFit 2+は、DualBoost テクノロジーにより、より大きく、優れた、ダイナミックなオープンイヤーサウンドを実現します。使いやすい物理ボタンにより通話、音楽、その他すべてのオーディオを正確にコントロールできます。快適な人間工学に基づいたデザインとアップグレードされた内部シリコン層を備えたOpenFit 2+は、快適でしっかりと装着できるため、音楽を存分に楽しむことができます。
接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)48Bluetooth5.4装着方式両耳イヤホン形状耳かけ型音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリング
OpenComm 2 UC USB-C 2025 Upgrade ShokzOpenComm 2 UC USB-C 2025 UpgradeShokz
26,980税込29,678
1個
当日出荷
OpenComm2 UC 2025 Upgradeはオープンイヤーデザインにより、1日中快適な装着感と周囲との関わりを遮断せず状況認識が可能な骨伝導イヤホンです。
用途第7世代の骨伝導技術によりクリアな音声を実現するとともに、位置調整可能なデュアルノイズキャンセリング・ブームマイクが高品質な通話を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
OpenFit Air - Black ShokzOpenFit Air - BlackShokz
17,980税込19,778
1個
当日出荷
OpenFit Airは、Shokzのコンセプトにあるオープンイヤーを継承した完全ワイヤレスイヤホンの最新モデルです。耳にぴったりフィットするイヤーフックは、超軽量で耳への負担も軽く、柔軟性のあるデザインになっています。安定性も高く長時間のリスニングにも快適です。10分の急速充電で約2時間、充電ケースを使うことで、最大約28時間使用可能です。IP54防水も備え、外出時も安心してお使いいただけます。
セット内容OpenFit Air、充電ケース、充電用ケーブル(USB-C to USB-A)、マニュアル類、保証書材質PC、シリコンなどブラック質量(g)(イヤホン片側のみ)約8.7± 0.2、(充電ケース)約56.4± 1タイプマイク:デュアルノイズキャンセリングマイク+AIコールノイズキャンセリング対応OSiOS、Android、macOS、Windows感度96.2±2.5dB、マイク:-38dB±1dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(イヤホン)約43.4 × 47.8 × 17.1、(充電ケース)約69.1× 66.0× 28.7対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス機能EQ:アプリ対応、急速充電:搭載(約10分で最大2時間使用)周波数特性50Hz-16kHzコントロールコマンド:タッチパッド周波数帯域(MHz)2402-2480保証期間2年間防塵防水性能IP54(イヤホン本体)充電電圧(V)最大:5.0±5%バッテリー容量(mAh)イヤホン 40、充電ケース 600バッテリー稼動時間約6時間(充電ケース併用で最大28時間)接続台数マルチポイント:最大2台ポート充電:USB Type-CBluetoothBluetooth 5.2待機時間約30日間通信距離(m)無線:10対応コーデックSBC、AAC対応対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
*OpenSwim Pro - Red Shokz*OpenSwim Pro - RedShokz
22,980税込25,278
1個
当日出荷
Shokz OpenSwim Proは、BluetoothモードとMP3モードの2つの機能を1つのデバイスで簡単に切り替えることができる骨伝導イヤホンです。PremiumPitch2.0+骨伝導テクノロジーを搭載し、クリアなサウンド、パワフルな音量、豊かな低音再生を実現します。
仕様骨伝導技術:PremiumPitch(TM) 2.0+セット内容OpenSwim Pro、マグネット充電/データ用ケーブル(USB-A接続)、キャリングケース、水泳用イヤープラグ、マニュアル類、保証書材質シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金などレッド質量(g)約27.3(イヤホンのみ)対応OSiOS、Android、macOS、Windows感度スピーカー:105±3dB、マイク:-38dB±1dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124.0×100.0×45.25対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス、Windows PC、Mac機能EQ:アプリ対応周波数特性20Hz-20KHz周波数帯域(MHz)2402-2480充電時間90分保証期間2年間防塵防水性能IP68充電電圧(V)最大:5.0±5%バッテリー容量(mAh)160充電方式専用マグネットポート、急速充電:搭載(約10分で最大3時間使用、音楽再生時)バッテリー稼動時間Bluetoothモード:9時間、MP3モード:6時間(MP3モードで2時間、Bluetoothモードで6時間放置後、自動的に電源オフ)接続台数マルチポイント:最大2台対応ファイルMP3、WMA、FLAC、WAV、AAC、M4A、APEBluetoothBluetooth 5.4通信距離(m)無線:10ストレージ内蔵:32GB対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
OpenDots ONE-Pink ShokzOpenDots ONE-PinkShokz
25,345税込27,880
1個
9日以内出荷
OpenDots ONEは、Shokzの特徴であるオープンイヤーデザインとイヤーカフ式イヤホンを組み合わせた、大胆で未来的なデザインです。軽量でコンパクトなため、周囲の状況を把握させながらしっかりとフィットします。力強いサウンドを提供するだけでなく、スタイリッシュなアクセサリとしても機能し、OOTD(Outfit of the day)を完璧に引き立てます。耳にかけるだけで、お気に入りの曲をシームレスに楽しむことができます。
OpenRun Pro 2 - Orange ShokzOpenRun Pro 2 - OrangeShokz
24,980税込27,478
1個
欠品中
Shokz OpenRun Pro 2は、Shokz独自のDualPitchテクノロジーを搭載し、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、全く新しいフラグシップ・イヤホンです。 この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、抜群のリスニング体験を実現します。
セット内容OpenRun Pro 2/充電用ケーブル(USB-C to USB-A接続)/キャリングケース/マニュアル類/保証書/大迫傑限定カード(大迫傑モデルのみ)材質フルチタン、シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など対応OSiOS/Android/macOS/Windows感度マイク:-38dB ±1dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×45.25×124(OpenRun Pro 2 Miniは約96×45×115)対応Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス/Windows PC、Mac機能EQ:アプリ対応周波数特性20Hz~20KHz周波数帯域(MHz)2400~2483.5防塵防水性能IP55充電電圧(V)5.0±5%充電時間(分)60スピーカー空気伝導スピーカー&骨伝導スピーカー連続再生時間12時間バッテリー容量(mAh)150充電方式急速充電搭載(約5分で最大2.5時間使用、音楽再生時)ポートUSB-CBluetooth5.3音圧感度(dB)空気伝導スピーカー:96±2.5、骨伝導スピーカー:101.3±3通信距離(m)10対応コーデックSBCマルチポイント最大2台対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFPバッテリー容量(Wh)0.581
Loop 120 USB-C ShokzLoop 120 USB-CShokz
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
Shokz Loop 120は、Shokzコミュニケーションイヤホンとパソコン間の信頼性が高く安定したBluetooth接続を確立するために特別に設計されています。ウェブ会議、ファームウェアのアップグレード、クリアな通話などを行うのに最適なShokzワイヤレスアダプターは、外出先でもオフィスでも、生産性を向上させるのに役立ちます。
セット内容Shokz Loop 120/ユーザガイド類/保証書質量(g)約1.2対応OS(オーディオデバイスとして)Windows 8以降/(オーディオデバイスとして)macOS 10.15.X以降に対応対応モデル:USB-A(またはUSB-C)ポートを持つWindows PC、またはMac、およびShokz OpenMeet、OpenComm2、OpenComm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.1×12.74×9.84USBC
OpenMeet UC(USB-C) ShokzOpenMeet UC(USB-C)Shokz
36,255税込39,881
1個
欠品中
重量わずか78gのOpenMeetは、装着していることを忘れてしまうかのような軽さで、長時間の使用が快適な骨伝導型オーバーヘッドセットです。USB-Cのワイヤレスアダプタ同梱。従来のヘッドセットの重さから解放され一日中でも使用できます。真の意味での快適さを体験してください。Zoom認定ハードウェア。
ブラック接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)約15(通話時:最大14)通信方式5.4装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリング
*OpenSwim Pro - Grey Shokz*OpenSwim Pro - GreyShokz
22,980税込25,278
1個
当日出荷
Shokz OpenSwim Proは、BluetoothモードとMP3モードの2つの機能を1つのデバイスで簡単に切り替えることができる骨伝導イヤホンです。PremiumPitch2.0+骨伝導テクノロジーを搭載し、クリアなサウンド、パワフルな音量、豊かな低音再生を実現します。
仕様骨伝導技術:PremiumPitch(TM) 2.0+セット内容OpenSwim Pro、マグネット充電/データ用ケーブル(USB-A接続)、キャリングケース、水泳用イヤープラグ、マニュアル類、保証書材質シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金などグレー質量(g)約27.3(イヤホンのみ)対応OSiOS、Android、macOS、Windows感度スピーカー:105±3dB、マイク:-38dB±1dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124.0×100.0×45.25対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス、Windows PC、Mac機能EQ:アプリ対応周波数特性20Hz-20KHz周波数帯域(MHz)2402-2480充電時間90分保証期間2年間防塵防水性能IP68充電電圧(V)最大:5.0±5%バッテリー容量(mAh)160充電方式専用マグネットポート、急速充電:搭載(約10分で最大3時間使用、音楽再生時)バッテリー稼動時間Bluetoothモード:9時間、MP3モード:6時間(MP3モードで2時間、Bluetoothモードで6時間放置後、自動的に電源オフ)接続台数マルチポイント:最大2台対応ファイルMP3、WMA、FLAC、WAV、AAC、M4A、APEBluetoothBluetooth 5.4通信距離(m)無線:10ストレージ内蔵:32GB対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
OpenMeet ShokzOpenMeetShokz
31,709税込34,880
1個
翌々日出荷
重量わずか78gのOpenMeetは、装着していることを忘れてしまうかのような軽さで、長時間の使用を快適にします。従来のヘッドセットの重さから解放され一日中でも使用できます。真の意味での快適さを体験してください。
ブラック接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)約15(通話時:最大14)通信方式5.4装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリング
OpenFit Air - White ShokzOpenFit Air - WhiteShokz
17,980税込19,778
1個
当日出荷
OpenFit Airは、Shokzのコンセプトにあるオープンイヤーを継承した完全ワイヤレスイヤホンの最新モデルです。耳にぴったりフィットするイヤーフックは、超軽量で耳への負担も軽く、柔軟性のあるデザインになっています。安定性も高く長時間のリスニングにも快適です。10分の急速充電で約2時間、充電ケースを使うことで、最大約28時間使用可能です。IP54防水も備え、外出時も安心してお使いいただけます。
セット内容OpenFit Air、充電ケース、充電用ケーブル(USB-C to USB-A)、マニュアル類、保証書材質PC、シリコンなどホワイト質量(g)(イヤホン片側のみ)約8.7± 0.2、(充電ケース)約56.4± 1タイプマイク:デュアルノイズキャンセリングマイク+AIコールノイズキャンセリング対応OSiOS、Android、macOS、Windows感度96.2±2.5dB、マイク:-38dB±1dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(イヤホン)約43.4 × 47.8 × 17.1、(充電ケース)約69.1× 66.0× 28.7対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス機能EQ:アプリ対応、急速充電:搭載(約10分で最大2時間使用)周波数特性50Hz-16kHzコントロールコマンド:タッチパッド周波数帯域(MHz)2402-2480保証期間2年間防塵防水性能IP54(イヤホン本体)充電電圧(V)最大:5.0±5%バッテリー容量(mAh)イヤホン 40、 充電ケース 600バッテリー稼動時間約6時間(充電ケース併用で最大28時間)接続台数マルチポイント:最大2台ポート充電:USB Type-CBluetoothBluetooth 5.2待機時間約30日間通信距離(m)無線:10対応コーデックSBC、AAC対応対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
OpenRun Pro 2-Blue ShokzOpenRun Pro 2-BlueShokz
25,345税込27,880
1個
翌々日出荷
走る人に、進化した音質を。Shokz DualPitchを搭載したOpenRun Pro 2は、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、Shokzのまったく新しいフラグシップ・イヤホンです。この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、比類なきリスニング体験を実現します。
ブルー接続方式Bluetooth連続再生時間12時間BluetoothV5.3装着方式両耳、ハンズフリーイヤホン形状オープンイヤー型ノイズキャンセリング(マイク)ノイズキャンセリング
Loop 120 USB-A ShokzLoop 120 USB-AShokz
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
Shokz Loop 120は、Shokzコミュニケーションイヤホンとパソコン間の信頼性が高く安定したBluetooth接続を確立するために特別に設計されています。ウェブ会議、ファームウェアのアップグレード、クリアな通話などを行うのに最適なShokzワイヤレスアダプターは、外出先でもオフィスでも、生産性を向上させるのに役立ちます。
セット内容Shokz Loop 120/ユーザガイド類/保証書質量(g)約1.6対応OS(オーディオデバイスとして)Windows 8以降/(オーディオデバイスとして)macOS 10.15.X以降に対応対応モデル:USB-A(またはUSB-C)ポートを持つWindows PC、またはMac、およびShokz OpenMeet、OpenComm2、OpenComm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19.05×14.4×6.23USBA
OpenFit 2+-Grey ShokzOpenFit 2+-GreyShokz
25,345税込27,880
1個
9日以内出荷
OpenFit 2+は、DualBoost テクノロジーにより、より大きく、優れた、ダイナミックなオープンイヤーサウンドを実現します。使いやすい物理ボタンにより通話、音楽、その他すべてのオーディオを正確にコントロールできます。快適な人間工学に基づいたデザインとアップグレードされた内部シリコン層を備えたOpenFit 2+は、快適でしっかりと装着できるため、音楽を存分に楽しむことができます。
グレー接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)最大約11(充電ケース使用で最長48)Bluetooth5.4装着方式両耳イヤホン形状耳掛け式音量調節ありノイズキャンセリングありマルチペアリングあり
OpenMeet UC(USB-A) ShokzOpenMeet UC(USB-A)Shokz
36,255税込39,881
1個
9日以内出荷
重量わずか78gのOpenMeetは、装着していることを忘れてしまうかのような軽さで、長時間の使用が快適な骨伝導型オーバーヘッドセットです。USB-Aのワイヤレスアダプタ同梱。従来のヘッドセットの重さから解放され一日中でも使用できます。真の意味での快適さを体験してください。Zoom認定ハードウェア。
ブラック接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)約15(通話時:最大14)通信方式5.4装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリング
OpenFit Air - Pink ShokzOpenFit Air - PinkShokz
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
OpenFit Airは、Shokzのコンセプトにあるオープンイヤーを継承した完全ワイヤレスイヤホンの最新モデルです。耳にぴったりフィットするイヤーフックは、超軽量で耳への負担も軽く、柔軟性のあるデザインになっています。安定性も高く長時間のリスニングにも快適です。10分の急速充電で約2時間、充電ケースを使うことで、最大約28時間使用可能です。IP54防水も備え、外出時も安心してお使いいただけます。
セット内容OpenFit Air、充電ケース、充電用ケーブル(USB-C to USB-A)、マニュアル類、保証書材質PC、シリコンなどピンク質量(g)(イヤホン片側のみ)約8.7± 0.2、(充電ケース)約56.4± 1タイプマイク:デュアルノイズキャンセリングマイク+AIコールノイズキャンセリング対応OSiOS、Android、macOS、Windows感度96.2±2.5dB、マイク:-38dB±1dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(イヤホン)約43.4 × 47.8 × 17.1、(充電ケース)約69.1× 66.0× 28.7対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス機能EQ:アプリ対応、急速充電:搭載(約10分で最大2時間使用)周波数特性50Hz-16kHzコントロールコマンド:タッチパッド周波数帯域(MHz)2402-2480保証期間2年間防塵防水性能IP54(イヤホン本体)充電電圧(V)最大:5.0±5%バッテリー容量(mAh)イヤホン 40、 充電ケース 600バッテリー稼動時間約6時間(充電ケース併用で最大28時間)接続台数マルチポイント:最大2台ポート充電:USB Type-CBluetoothBluetooth 5.2待機時間約30日間通信距離(m)無線:10対応コーデックSBC、AAC対応対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP