カテゴリ
- 家電(27)
- 骨伝導イヤホン(12)
- 完全ワイヤレスイヤホン(10)
- Bluetoothヘッドセット(4)
- ワイヤレスイヤホン(1)
絞り込み
イヤホン形状

耳かけ型(9)
色
オレンジ(1)
グレー(3)
パープル(1)
ピンク(1)
ブラック(7)
ブルー(2)
ホワイト(3)
接続方式
- Bluetooth(9)
- USB Type-C(1)
ブランド
- Shokz
- サンワサプライ(1)
- ambie(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「shokz」の検索結果
特価

OpenComm 2 2025 Upgrade
Shokz¥20,800税込¥22,8801個当日出荷OpenComm2 2025 Upgradeはオープンイヤーデザインにより、1日中快適な装着感と周囲との関わりを遮断せず状況認識が可能な骨伝導イヤホンです。用途第7世代の骨伝導技術によりクリアな音声を実現するとともに、位置調整可能なデュアルノイズキャンセリング・ブームマイクが高品質な通話を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
OpenRun Pro 2 - Black
Shokz¥25,345税込¥27,8801個当日出荷Shokz OpenRun Pro 2は、Shokz独自のDualPitchテクノロジーを搭載し、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、全く新しいフラグシップ・イヤホンです。 この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、抜群のリスニング体験を実現します。セット内容OpenRun Pro 2/充電用ケーブル(USB-C to USB-A接続)/キャリングケース/マニュアル類/保証書/大迫傑限定カード(大迫傑モデルのみ)材質フルチタン、シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など対応OSiOS/Android/macOS/Windows感度マイク:-38dB ±1dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×45.25×124(OpenRun Pro 2 Miniは約96×45×115)対応Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス/Windows PC、Mac機能EQ:アプリ対応周波数特性20Hz~20KHz周波数帯域(MHz)2400~2483.5防塵防水性能IP55充電電圧(V)5.0±5%充電時間(分)60スピーカー空気伝導スピーカー&骨伝導スピーカー連続再生時間12時間バッテリー容量(mAh)150充電方式急速充電搭載(約5分で最大2.5時間使用、音楽再生時)ポートUSB-CBluetooth5.3音圧感度(dB)空気伝導スピーカー:96±2.5、骨伝導スピーカー:101.3±3通信距離(m)10対応コーデックSBCマルチポイント最大2台対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFPバッテリー容量(Wh)0.581
OpenRun Air 2 - Black
Shokz¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷OpenRun Air 2は、軽やかで空気のような装着感で設計されています。特徴的なオープンイヤー型デザインにより、最初の一歩から最後の一歩までストレスなく快適に着用できます。用途小型化されたプロファイルと人間工学に基づいたフィット感にアップグレードされ、あらゆるランニングやワークアウトでもしっかりと固定され、快適な状態を維持します。RoHS指令(10物質対応)対応
OpenFit 2+-Black
Shokz¥25,345税込¥27,8801個当日出荷OpenFit 2+は、DualBoost テクノロジーにより、より大きく、優れた、ダイナミックなオープンイヤーサウンドを実現します。使いやすい物理ボタンにより通話、音楽、その他すべてのオーディオを正確にコントロールできます。快適な人間工学に基づいたデザインとアップグレードされた内部シリコン層を備えたOpenFit 2+は、快適でしっかりと装着できるため、音楽を存分に楽しむことができます。色黒接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)48Bluetooth5.4装着方式両耳イヤホン形状耳かけ型音量調節○ノイズキャンセリング○マルチペアリング○
OpenFit Air - Black
Shokz¥18,073税込¥19,8801個当日出荷OpenFit Airは、Shokzのコンセプトにあるオープンイヤーを継承した完全ワイヤレスイヤホンの最新モデルです。耳にぴったりフィットするイヤーフックは、超軽量で耳への負担も軽く、柔軟性のあるデザインになっています。安定性も高く長時間のリスニングにも快適です。10分の急速充電で約2時間、充電ケースを使うことで、最大約28時間使用可能です。IP54防水も備え、外出時も安心してお使いいただけます。セット内容OpenFit Air、充電ケース、充電用ケーブル(USB-C to USB-A)、マニュアル類、保証書材質PC、シリコンなど色ブラック質量(g)(イヤホン片側のみ)約8.7± 0.2、(充電ケース)約56.4± 1タイプマイク:デュアルノイズキャンセリングマイク+AIコールノイズキャンセリング対応OSiOS、Android、macOS、Windows感度96.2±2.5dB、マイク:-38dB±1dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(イヤホン)約43.4 × 47.8 × 17.1、(充電ケース)約69.1× 66.0× 28.7対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス機能EQ:アプリ対応、急速充電:搭載(約10分で最大2時間使用)周波数特性50Hz-16kHzコントロールコマンド:タッチパッド周波数帯域(MHz)2402-2480保証期間2年間防塵防水性能IP54(イヤホン本体)充電電圧(V)最大:5.0±5%バッテリー容量(mAh)イヤホン 40、充電ケース 600バッテリー稼動時間約6時間(充電ケース併用で最大28時間)接続台数マルチポイント:最大2台ポート充電:USB Type-CBluetoothBluetooth 5.2待機時間約30日間通信距離(m)無線:10対応コーデックSBC、AAC対応対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
OpenComm 2 UC USB-A 2025 Upgrade
Shokz¥25,345税込¥27,8801個当日出荷OpenComm2 UC 2025 Upgradeはオープンイヤーデザインにより、1日中快適な装着感と周囲との関わりを遮断せず状況認識を可能な骨伝導イヤホンです。用途第7世代の骨伝導技術によりクリアな音声を実現するとともに、位置調整可能なデュアルノイズキャンセリング・ブームマイクが高品質な通話を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
OpenComm 2 UC USB-C 2025 Upgrade
Shokz¥25,345税込¥27,8801個当日出荷OpenComm2 UC 2025 Upgradeはオープンイヤーデザインにより、1日中快適な装着感と周囲との関わりを遮断せず状況認識が可能な骨伝導イヤホンです。用途第7世代の骨伝導技術によりクリアな音声を実現するとともに、位置調整可能なデュアルノイズキャンセリング・ブームマイクが高品質な通話を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
OpenFit Air - White
Shokz¥18,073税込¥19,8801個当日出荷OpenFit Airは、Shokzのコンセプトにあるオープンイヤーを継承した完全ワイヤレスイヤホンの最新モデルです。耳にぴったりフィットするイヤーフックは、超軽量で耳への負担も軽く、柔軟性のあるデザインになっています。安定性も高く長時間のリスニングにも快適です。10分の急速充電で約2時間、充電ケースを使うことで、最大約28時間使用可能です。IP54防水も備え、外出時も安心してお使いいただけます。セット内容OpenFit Air、充電ケース、充電用ケーブル(USB-C to USB-A)、マニュアル類、保証書材質PC、シリコンなど色ホワイト質量(g)(イヤホン片側のみ)約8.7± 0.2、(充電ケース)約56.4± 1タイプマイク:デュアルノイズキャンセリングマイク+AIコールノイズキャンセリング対応OSiOS、Android、macOS、Windows感度96.2±2.5dB、マイク:-38dB±1dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(イヤホン)約43.4 × 47.8 × 17.1、(充電ケース)約69.1× 66.0× 28.7対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス機能EQ:アプリ対応、急速充電:搭載(約10分で最大2時間使用)周波数特性50Hz-16kHzコントロールコマンド:タッチパッド周波数帯域(MHz)2402-2480保証期間2年間防塵防水性能IP54(イヤホン本体)充電電圧(V)最大:5.0±5%バッテリー容量(mAh)イヤホン 40、 充電ケース 600バッテリー稼動時間約6時間(充電ケース併用で最大28時間)接続台数マルチポイント:最大2台ポート充電:USB Type-CBluetoothBluetooth 5.2待機時間約30日間通信距離(m)無線:10対応コーデックSBC、AAC対応対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
OpenRun Pro 2 - Orange
Shokz¥25,345税込¥27,8801個当日出荷Shokz OpenRun Pro 2は、Shokz独自のDualPitchテクノロジーを搭載し、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、全く新しいフラグシップ・イヤホンです。 この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、抜群のリスニング体験を実現します。セット内容OpenRun Pro 2/充電用ケーブル(USB-C to USB-A接続)/キャリングケース/マニュアル類/保証書/大迫傑限定カード(大迫傑モデルのみ)材質フルチタン、シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など対応OSiOS/Android/macOS/Windows感度マイク:-38dB ±1dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×45.25×124(OpenRun Pro 2 Miniは約96×45×115)対応Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス/Windows PC、Mac機能EQ:アプリ対応周波数特性20Hz~20KHz周波数帯域(MHz)2400~2483.5防塵防水性能IP55充電電圧(V)5.0±5%充電時間(分)60スピーカー空気伝導スピーカー&骨伝導スピーカー連続再生時間12時間バッテリー容量(mAh)150充電方式急速充電搭載(約5分で最大2.5時間使用、音楽再生時)ポートUSB-CBluetooth5.3音圧感度(dB)空気伝導スピーカー:96±2.5、骨伝導スピーカー:101.3±3通信距離(m)10対応コーデックSBCマルチポイント最大2台対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFPバッテリー容量(Wh)0.581
*OpenSwim Pro - Red
Shokz¥29,980税込¥32,9781個当日出荷Shokz OpenSwim Proは、BluetoothモードとMP3モードの2つの機能を1つのデバイスで簡単に切り替えることができる骨伝導イヤホンです。PremiumPitch2.0+骨伝導テクノロジーを搭載し、クリアなサウンド、パワフルな音量、豊かな低音再生を実現します。仕様骨伝導技術:PremiumPitch(TM) 2.0+セット内容OpenSwim Pro、マグネット充電/データ用ケーブル(USB-A接続)、キャリングケース、水泳用イヤープラグ、マニュアル類、保証書材質シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など色レッド質量(g)約27.3(イヤホンのみ)対応OSiOS、Android、macOS、Windows感度スピーカー:105±3dB、マイク:-38dB±1dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124.0×100.0×45.25対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス、Windows PC、Mac機能EQ:アプリ対応周波数特性20Hz-20KHz周波数帯域(MHz)2402-2480充電時間90分保証期間2年間防塵防水性能IP68充電電圧(V)最大:5.0±5%バッテリー容量(mAh)160充電方式専用マグネットポート、急速充電:搭載(約10分で最大3時間使用、音楽再生時)バッテリー稼動時間Bluetoothモード:9時間、MP3モード:6時間(MP3モードで2時間、Bluetoothモードで6時間放置後、自動的に電源オフ)接続台数マルチポイント:最大2台対応ファイルMP3、WMA、FLAC、WAV、AAC、M4A、APEBluetoothBluetooth 5.4通信距離(m)無線:10ストレージ内蔵:32GB対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
OpenDots ONE - Black
Shokz¥25,345税込¥27,8801個当日出荷仕様●マルチポイント接続:最大2台●互換コーデック:SBC、AAC●急速充電:搭載(約10分で最大2時間使用)セット内容OpenDots ONE、充電ケース、充電ケーブル(USB-C to USB-C)、ユーザガイド類、保証書色ブラック対応OSiOS、Android、macOS、Windows感度97.5dB±3dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:約27.6×18.7×24.6、充電ケース:約63.7×49.49×27接続方法Bluetooth機能EQ:アプリ対応周波数特性110Hz - 20kHzコントロールコマンド:タッチ・コントロール製品質量(g)イヤホン:約6.5、充電ケース:約39保証期間2年間防塵防水性能IP54(イヤホン本体)充電時間(時間)約1(充電ケースでイヤホンを充電)/約2(充電ケーブルでケースを充電)/約4(ワイヤレスでケースを充電)スピーカー空気伝導スピーカーバッテリー容量(mAh)イヤホン:60/充電ケース:590素材イヤホン:ポリカーボネート、シリコン/充電ケース:ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応ポート充電:USB-C、ワイヤレス充電BluetoothBluetooth 5.4待機時間最長270日間最大電圧(V)充電:5±5%通信距離(m)無線:10イヤホン形状耳かけモデルBluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス内蔵マイクデュアルノイズキャンセリングマイク感度:-38dB±1dB対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP駆動時間(時間)音楽再生:約10、充電ケースの使用:最大約40、通話:約6.3
Shokz OpenFit Pro - Black
Shokz¥35,980税込¥39,5781個当日出荷オープンイヤーは新たな領域へ。オープンイヤーの新領域。細部まで正確に表現するクリアなサウンド。細部まで美しく表現する、上質なサウンド。最新の Shokz SuperBoost(TM) を搭載した OpenFit Proは、ダイナミックで音の細部まで正確に表現するクリアなサウンドを実現。11×20mmの超大型デュアルダイアフラムドライバーが緻密に連動し、滑らかな高音から、深みのある低音まで音の細部を余すことなく表現します。力強さと精密さを兼ね備えた、バランスの良いオーディオ体験を届けます。航空宇宙グレードのアルミニウムPMIドームキャップ。同期型デュアルダイアフラム構造。高品質シリコンダイヤフラム。Dolby Atmosに最適化されたチューニング。音漏れを抑え、自分だけの音楽時間へ。一人ひとりの耳にフィットする最適なノイズコントロール。進化した人間工学で、耳にしっかりフィット。軽やかで、優しいつけ心地。チタンが生む、しなやかな安定感。精密に設計されたマイクシステム。どんな環境でも、声がクリアに届く。操作しやすい物理ボタン。2台のデバイスに同時接続可能。IP55の防塵・防水性能。スマート装着検知。Bluetooth(R) 6.1による安定した接続。Shokzアプリで、自在にスマートコントロール。パーソナライズされたオーディオ。イヤホンを探す仕様急速充電搭載(10分の充電で約4時間使用可能(音楽再生))セット内容Shokz OpenFit Pro、充電ケース、USB-C充電用ケーブル、サポートアクセサリー、ユーザガイド類、保証書材質(イヤホン)プラスチック/アルミニウム合金/シリコン/ステンレススチール、(充電ケース)プラスチック/アルミ寸法(mm)(イヤホン)約45.71×48.37×13.44、(充電ケース)約80.67×66.5×25色ブラック質量(g)(イヤホン片側のみ)約12.3、(充電ケース)約74.7タイプノイズキャンセリングマイク対応OSiOS、Android、macOS、Windowsパッケージサイズ(mm)約105×134×51(フック28込み)接続方式Bluetooth 6.1感度96db±3dbマイクロホン感度:-38dB±1dB機能EQ機能:アプリ対応周波数特性50Hz-40kHz(±10db)充電時間(ワイヤレス充電)180分、(充電ケースでイヤホンを充電)約70分、(充電ケースを空にし、充電ケーブルを接続した場合)120分保証期間2年間防塵防水性能IP55(イヤホン本体)充電電圧(V)5±5%コマンド物理ボタンバッテリー容量(mAh)90(イヤホン)、820(充電ケース)充電方式USB-C、ワイヤレス充電RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間(通話):1回の充電で最大10時間(充電ケース使用で最長40時間)、(音楽再生・フォーカスモード有効時):最大6時間(充電ケース使用で最長24時間)、(音楽再生・フォーカスモード無効時):最大12時間(充電ケース使用で最長50時間)接続台数最大2台待機時間(イヤホン)最大2.5日間、(充電ケース)最大270日間イヤホン形状オープンイヤー型モデルBluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス対応コーデックSBC、AAC無線距離(m)10対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
*OpenSwim Pro - Grey
Shokz¥31,980税込¥35,1781個当日出荷Shokz OpenSwim Proは、BluetoothモードとMP3モードの2つの機能を1つのデバイスで簡単に切り替えることができる骨伝導イヤホンです。PremiumPitch2.0+骨伝導テクノロジーを搭載し、クリアなサウンド、パワフルな音量、豊かな低音再生を実現します。仕様骨伝導技術:PremiumPitch(TM) 2.0+セット内容OpenSwim Pro、マグネット充電/データ用ケーブル(USB-A接続)、キャリングケース、水泳用イヤープラグ、マニュアル類、保証書材質シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など色グレー質量(g)約27.3(イヤホンのみ)対応OSiOS、Android、macOS、Windows感度スピーカー:105±3dB、マイク:-38dB±1dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124.0×100.0×45.25対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス、Windows PC、Mac機能EQ:アプリ対応周波数特性20Hz-20KHz周波数帯域(MHz)2402-2480充電時間90分保証期間2年間防塵防水性能IP68充電電圧(V)最大:5.0±5%バッテリー容量(mAh)160充電方式専用マグネットポート、急速充電:搭載(約10分で最大3時間使用、音楽再生時)バッテリー稼動時間Bluetoothモード:9時間、MP3モード:6時間(MP3モードで2時間、Bluetoothモードで6時間放置後、自動的に電源オフ)接続台数マルチポイント:最大2台対応ファイルMP3、WMA、FLAC、WAV、AAC、M4A、APEBluetoothBluetooth 5.4通信距離(m)無線:10ストレージ内蔵:32GB対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
Loop 120 USB-C
Shokz¥6,255税込¥6,8811個当日出荷Shokz Loop 120は、Shokzコミュニケーションイヤホンとパソコン間の信頼性が高く安定したBluetooth接続を確立するために特別に設計されています。ウェブ会議、ファームウェアのアップグレード、クリアな通話などを行うのに最適なShokzワイヤレスアダプターは、外出先でもオフィスでも、生産性を向上させるのに役立ちます。セット内容Shokz Loop 120/ユーザガイド類/保証書質量(g)約1.2対応OS(オーディオデバイスとして)Windows 8以降/(オーディオデバイスとして)macOS 10.15.X以降に対応対応モデル:USB-A(またはUSB-C)ポートを持つWindows PC、またはMac、およびShokz OpenMeet、OpenComm2、OpenComm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.1×12.74×9.84USBC
OpenFit 2+-Grey
Shokz¥25,345税込¥27,8801個当日出荷OpenFit 2+は、DualBoost テクノロジーにより、より大きく、優れた、ダイナミックなオープンイヤーサウンドを実現します。使いやすい物理ボタンにより通話、音楽、その他すべてのオーディオを正確にコントロールできます。快適な人間工学に基づいたデザインとアップグレードされた内部シリコン層を備えたOpenFit 2+は、快適でしっかりと装着できるため、音楽を存分に楽しむことができます。色グレー接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)最大約11(充電ケース使用で最長48)Bluetooth5.4装着方式両耳イヤホン形状耳掛け式音量調節ありノイズキャンセリングありマルチペアリングあり
Shokz OpenFit Pro - White
Shokz¥35,980税込¥39,5781個当日出荷オープンイヤーは新たな領域へ。オープンイヤーの新領域。細部まで正確に表現するクリアなサウンド。細部まで美しく表現する、上質なサウンド。最新の Shokz SuperBoost(TM) を搭載した OpenFit Proは、ダイナミックで音の細部まで正確に表現するクリアなサウンドを実現。11×20mmの超大型デュアルダイアフラムドライバーが緻密に連動し、滑らかな高音から、深みのある低音まで音の細部を余すことなく表現します。力強さと精密さを兼ね備えた、バランスの良いオーディオ体験を届けます。航空宇宙グレードのアルミニウムPMIドームキャップ。同期型デュアルダイアフラム構造。高品質シリコンダイヤフラム。Dolby Atmosに最適化されたチューニング。音漏れを抑え、自分だけの音楽時間へ。一人ひとりの耳にフィットする最適なノイズコントロール。進化した人間工学で、耳にしっかりフィット。軽やかで、優しいつけ心地。チタンが生む、しなやかな安定感。精密に設計されたマイクシステム。どんな環境でも、声がクリアに届く。操作しやすい物理ボタン。2台のデバイスに同時接続可能。IP55の防塵・防水性能。スマート装着検知。Bluetooth(R) 6.1による安定した接続。Shokzアプリで、自在にスマートコントロール。パーソナライズされたオーディオ。イヤホンを探す仕様急速充電搭載(10分の充電で約4時間使用可能(音楽再生))セット内容Shokz OpenFit Pro、充電ケース、USB-C充電用ケーブル、サポートアクセサリー、ユーザガイド類、保証書材質(イヤホン)プラスチック/アルミニウム合金/シリコン/ステンレススチール、(充電ケース)プラスチック/アルミ寸法(mm)(イヤホン)約45.71×48.37×13.44、(充電ケース)約80.67×66.5×25色ホワイト質量(g)(イヤホン片側のみ)約12.3、(充電ケース)約74.7タイプノイズキャンセリングマイク対応OSiOS、Android、macOS、Windowsパッケージサイズ(mm)約105×134×51(フック28込み)接続方式Bluetooth感度96db±3dbマイクロホン感度:-38dB±1dB機能EQ機能:アプリ対応周波数特性50Hz-40kHz(±10db)充電時間(ワイヤレス充電)180分、(充電ケースでイヤホンを充電)約70分、(充電ケースを空にし、充電ケーブルを接続した場合)120分保証期間2年間防塵防水性能IP55(イヤホン本体)充電電圧(V)5±5%コマンド物理ボタンバッテリー容量(mAh)90(イヤホン)、820(充電ケース)充電方式USB-C、ワイヤレス充電RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間(通話):1回の充電で最大10時間(充電ケース使用で最長40時間)、(音楽再生・フォーカスモード有効時):最大6時間(充電ケース使用で最長24時間)、(音楽再生・フォーカスモード無効時):最大12時間(充電ケース使用で最長50時間)接続台数最大2台BluetoothBluetooth 6.1待機時間(イヤホン)最大2.5日間、(充電ケース)最大270日間イヤホン形状耳かけ型モデルBluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス対応コーデックSBC、AAC無線距離(m)10対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
OpenDots 2
Shokz¥27,164税込¥29,8801個当日出荷イヤーカフ型で耳にクリップさせるだけ。耳の穴を塞がず、周囲の音を聞き逃すことはありません。OpenDots 2は、周囲の音を聞きながら、パワフルで迫力のあるサウンドを再生します。イヤホンは快適かつしっかりとフィットするように設計されており、音楽と生活をシームレスに融合させ、あらゆる瞬間をお楽しみいただけます。接続方式bluetoothイヤホン形状イヤーカフ型
OpenRun Pro 2-Blue
Shokz¥25,345税込¥27,8801個当日出荷走る人に、進化した音質を。Shokz DualPitchを搭載したOpenRun Pro 2は、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、Shokzのまったく新しいフラグシップ・イヤホンです。この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、比類なきリスニング体験を実現します。色ブルー接続方式Bluetooth連続再生時間12時間BluetoothV5.3装着方式両耳、ハンズフリーイヤホン形状オープンイヤー型ノイズキャンセリング(マイク)ノイズキャンセリング
OpenDots ONE - Grey
Shokz¥25,345税込¥27,8801個当日出荷仕様●マルチポイント接続:最大2台●互換コーデック:SBC、AAC●急速充電:搭載(約10分で最大2時間使用)セット内容OpenDots ONE、充電ケース、充電ケーブル(USB-C to USB-C)、ユーザガイド類、保証書色グレー対応OSiOS Android macOS Windows接続方式Bluetooth感度97.5dB ±3dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:約27.6×18.7×24.6、充電ケース:約63.7×49.49×27機能EQ:アプリ対応周波数特性110Hz - 20kHzコントロールコマンド:タッチ・コントロール製品質量(g)イヤホン:約6.5、充電ケース:約39充電時間約1時間(充電ケースでイヤホンを充電)/約2時間(充電ケーブルでケースを充電)/約4時間(ワイヤレスでケースを充電)保証期間2年間防塵防水性能IP54(イヤホン本体)スピーカー空気伝導スピーカーバッテリー容量(mAh)イヤホン:60/充電ケース:590素材ポリカーボネート、シリコン(イヤホン) / ポリカーボネート(充電ケース)RoHS指令(10物質対応)対応ポート充電:USB-C、ワイヤレス充電BluetoothBluetooth 5.4待機時間最長270日間最大電圧(V)充電:5±5%通信距離(m)無線:10イヤホン形状イヤーカフ型モデルBluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス内蔵マイクデュアルノイズキャンセリングマイク 感度:-38dB±1dB対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP駆動時間(時間)音楽再生 約10、充電ケースの使用で最大約40、通話 約6.3
Loop 120 USB-A
Shokz¥6,255税込¥6,8811個当日出荷Shokz Loop 120は、Shokzコミュニケーションイヤホンとパソコン間の信頼性が高く安定したBluetooth接続を確立するために特別に設計されています。ウェブ会議、ファームウェアのアップグレード、クリアな通話などを行うのに最適なShokzワイヤレスアダプターは、外出先でもオフィスでも、生産性を向上させるのに役立ちます。セット内容Shokz Loop 120/ユーザガイド類/保証書質量(g)約1.6対応OS(オーディオデバイスとして)Windows 8以降/(オーディオデバイスとして)macOS 10.15.X以降に対応対応モデル:USB-A(またはUSB-C)ポートを持つWindows PC、またはMac、およびShokz OpenMeet、OpenComm2、OpenComm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19.05×14.4×6.23USBA
OpenDots Air
Shokz¥18,073税込¥19,8801個3日以内出荷手軽にスタイリッシュに音楽を楽しめます。OpenDots Airは、オープンイヤーデザインとコンパクトなクリップオン形状を組み合わせ、しっかりと快適に耳にフィットします。どんなスタイルにも自然に溶け込むようにデザインされているので、デバイスというよりアクセサリーのように身につけられます。
OpenFit Air 2
Shokz¥18,073税込¥19,8801個翌々日出荷軽やかにしっかりフィットより軽く。より小さく。妥協なし。OpenFit Air 2は、コンパクトで羽のように軽いデザインと、改良されたイヤーフック形状を採用。一日中続く、快適で安定した装着感を実現しました。また、Shokzのオープンイヤー型イヤホンならではの特長として、音楽を楽しみながら周囲の音も自然に把握できます。ハイキング中でも、通勤中でも、どんなシーンでも。
OpenRun Pro 2 Mini
Shokz¥25,345税込¥27,8801個3日以内出荷から4日以内出荷走る人に、進化した音質を。Shokz DualPitchを搭載したOpenRun Pro 2 Miniは、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、Shokzのまったく新しいフラグシップ・イヤホンです。この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、比類なきリスニング体験を実現します。接続方式Bluetooth接続端子充電:USB-C連続再生時間最大12Bluetooth5.3装着方式両耳イヤホン形状耳かけ型
OpenRun Air 2 - Ice Blue
Shokz¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷OpenRun Air 2は、軽やかで空気のような装着感で設計されています。特徴的なオープンイヤー型デザインにより、最初の一歩から最後の一歩までストレスなく快適に着用できます。用途小型化されたプロファイルと人間工学に基づいたフィット感にアップグレードされ、あらゆるランニングやワークアウトでもしっかりと固定され、快適な状態を維持します。RoHS指令(10物質対応)対応
OpenFit Air - Pink
Shokz¥18,073税込¥19,8801個10日以内出荷OpenFit Airは、Shokzのコンセプトにあるオープンイヤーを継承した完全ワイヤレスイヤホンの最新モデルです。耳にぴったりフィットするイヤーフックは、超軽量で耳への負担も軽く、柔軟性のあるデザインになっています。安定性も高く長時間のリスニングにも快適です。10分の急速充電で約2時間、充電ケースを使うことで、最大約28時間使用可能です。IP54防水も備え、外出時も安心してお使いいただけます。セット内容OpenFit Air、充電ケース、充電用ケーブル(USB-C to USB-A)、マニュアル類、保証書材質PC、シリコンなど色ピンク質量(g)(イヤホン片側のみ)約8.7± 0.2、(充電ケース)約56.4± 1タイプマイク:デュアルノイズキャンセリングマイク+AIコールノイズキャンセリング対応OSiOS、Android、macOS、Windows感度96.2±2.5dB、マイク:-38dB±1dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(イヤホン)約43.4 × 47.8 × 17.1、(充電ケース)約69.1× 66.0× 28.7対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス機能EQ:アプリ対応、急速充電:搭載(約10分で最大2時間使用)周波数特性50Hz-16kHzコントロールコマンド:タッチパッド周波数帯域(MHz)2402-2480保証期間2年間防塵防水性能IP54(イヤホン本体)充電電圧(V)最大:5.0±5%バッテリー容量(mAh)イヤホン 40、 充電ケース 600バッテリー稼動時間約6時間(充電ケース併用で最大28時間)接続台数マルチポイント:最大2台ポート充電:USB Type-CBluetoothBluetooth 5.2待機時間約30日間通信距離(m)無線:10対応コーデックSBC、AAC対応対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP