「ガスホース 2m」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本、ガスホース(緑 虫押付 1.2m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、3バルブゲージマニホールド1個、真空ポンプホース(1.6m)1本、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点
種別3バルブ方式
寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70
タイプ3バルブ方式
適合ガスHFC-134a
危険物の類別非危険物
1セット
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
用途R12〈ガス〉自動車専用
セット内容ツールボックス1個2バルブゲージ付きマニホールド1個チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本ポンプ(ガス)用緑ホース(1.6m)1本サービス缶バルブ2個ガスチャージポスター1枚T型ジョイント、温度計(CP-TC)各1個合計10点セット
危険物の類別非危険物
1セット
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F) 1個チャージングホース 赤・黄(1.2m) 2本ガスホース 緑(虫押付)(1.2m) 1本4方ジョイント 1個クイックカプラ(高圧・低圧) 各1個3バルブゲージマニホールド(CP-MG333H) 1個真空ポンプホース(1.6m) 1本サービス缶切りバルブ 4個温度計(CP-TC) 1個ポスター 1枚
種別3バルブ方式
危険物の類別非危険物
1セット
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
対応冷媒種別R-1234yf
セット内容PAG用マニホールド、低圧側チャージングホース青1(1.2m)、高圧側チャージングホース赤(1.2m)、ガス側チャージングホース緑(1.6m)、クイックジョイント高圧用、クイックジョイント低圧用、ガス用簡易ジョイント、真空バルブプラポート(キャっプ付)サービス缶用缶切りバルブ2ヶ、ツールボックス
危険物の類別非危険物
1セット
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
対応冷媒種別R-1234yf
セット内容POE用マニホールド、低圧側チャージングホース青1(1.2m)、高圧側チャージングホース赤(1.2m)、ガス側チャージングホース緑(1.6m)、クイックジョイント高圧用、クイックジョイント低圧用、ガス用簡易ジョイント、真空バルブプラポート(キャっプ付)サービス缶用缶切りバルブ2ヶ、ツールボックス
危険物の類別非危険物
1セット
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
溶接設定がダイヤルひとつでシンプル設計です。板厚選択で溶接が可能なシナジー制御搭載。デジタル制御で安定した溶接が可能です。
仕様1元管理制御:オート/マニュアル、CE保護クラス:IEC(EN60974-1:2019):IP21S、VRD電撃防止装置(手溶接時):内蔵、標準トーチ(ユーロコネクター)(m):シグウェルド E180MIGトーチ3、装着スプールサイズ(直径200mm以下幅55mm以下)(kg):1(0.5)・2/5
セット内容標準:溶接機本体/シグウェルドーE180MIG用トーチ3m(W4018800)/アースクランプ2.5m(CE180A-2525)/フィーダーローラーV(7977036)/フィーダーローラー節目(7977732)/コンタクトチップ0.6mm(OTW11/23/R)/コンタクトチップ0.8mm(OTW11/30/R)/コンタクトチップ0.9mm(OTW11/35/R)/レギュレーターセット(流量計/ガスホース2m)(W4013010)/アークホルダー(手溶接)2.5m(CE200H-2525)/運搬用ベルト
寸法(mm)高さ308×幅206.3×奥行439.7
質量(kg)10.2
電圧タップ数:無段階(ボリューム式)
ワイヤー径(Φmm)使用可能:鋼(軟鋼・高張力鋼):Φ0.6・Φ0.8(混合ガス・MAG)/ステンレス・高合金:Φ0.8(アルゴン酸素ガス・混合ガス)/アルミニウム合金:Φ0.8(アルゴンガス)/シリコンブロンズ:Φ0.6・0.8(アルゴンガス・混合ガス)
出力電圧(V)DC13~24
入力電圧(V)単相200(50/60Hz)
出力電流(A)MIG:30~160/手溶接:10~140
入力コード・太さ(m/SQ):2.9/1.5
使用率(%)MIG(40℃/10分):160A:15(22V)/80A:60(18V)/62A:100(17.1V)、手溶接(40℃/10分):140A:15(25.6V)/70A:60(22.8V)/54A:100(22.2V)
定格入力電流(A)12.5(最大36)
最高無負荷電圧(V)DC82RDオフ時)/DC35RDオン時)
定格入力9.0/7.2(kVA/kW)
送給装置仕様2ローラー
1台
¥329,800
税込¥362,780
4日以内出荷
用途R12〈ガス〉自動車専用
セット内容ツールボックス1個3バルブゲージ付きマニホールド1個チャージングホース(赤・黄・緑 1.2m)3本ポンプ用緑ホース(1.6m)1本サービス缶バルブ2個ガスチャージポスター1枚T型ジョイント、温度計(CP-TC)各1個合計11点セット
危険物の類別非危険物
1セット
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
関連キーワード