43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途R12〈ガス〉自動車専用 種別L型 接続口径7/16 危険物の類別非危険物
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

用途HFC-134a〈ガス〉専用 接続形状60°L型虫押しナシ/Sストレート 危険物の類別非危険物
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途真空ポンプ専用 種別754・F、756・F用 接続口径M10×1.5 ホース長さ(m)1.6 危険物の類別非危険物 接続形状Sストレート/Sストレート
1本
4,098 税込4,508
当日出荷

用途HFC-134a〈ガス〉専用 セット内容高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本 危険物の類別非危険物
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途R12〈ガス〉自動車専用 種別Aタイプ高圧専用、L型 接続口径7/16、3/8 危険物の類別非危険物
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

用途CP-MG・313N専用 接続口径M10×1.5(虫押し無し)M12×1.75(虫押し付き) ホース長さ(m)1.2 危険物の類別非危険物 接続形状Sストレート虫押し無し/Sストレート虫押し付
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

用途R-12用 仕様L虫付 セット内容高圧用7/16-20UNF(赤)、低圧用7/16-20UNF(黄)、ガス用7/16-20UNF(緑) 各1本 危険物の類別非危険物
1セット
9,698 税込10,668
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途R-12用 種別高圧用 接続口径7/16-20UNF(S型ストレート)、3/8-24UNF(L型) 危険物の類別非危険物 接続形状L型虫付/Sストレート
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HFC-134a自動回収装置専用
長さ(m)2.2 対応冷媒種別HFC-134a 危険物の類別非危険物
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途R-12用 接続口径7/16-20UNF 危険物の類別非危険物 接続形状L型虫付/Sストレート
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途R-12用 接続口径7/16-20UNF ホース長さ(m)0.1 危険物の類別非危険物 接続形状L型虫付/Sストレート
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
599 税込659
3日以内出荷

HFO-1234yf専用
対応冷媒種別HFO-1234yf 危険物の類別非危険物
1本ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途R-12用 種別HSV-A用高圧用 接続口径7/16-20UNF(S型ストレート)、3/8-24UNF(L型) ホース長さ(m)0.1 危険物の類別非危険物 接続形状L型虫付/Sストレート
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷

用途R12〈ガス〉自動車専用 種別ストレート 接続口径7/16 危険物の類別非危険物
1個
419 税込461
4日以内出荷

HFO-1234yf専用
対応冷媒種別HFO-1234yf 危険物の類別非危険物
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

用途R-12用 仕様両端虫なし 接続口径7/16-20UNF 危険物の類別非危険物 接続形状L型/Sストレート
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回収装置用チャージングホース・低圧用
長さ(m)0.9 危険物の類別非危険物
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷

回収装置用チャージングホース・高圧用
長さ(m)0.9 危険物の類別非危険物
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷

用途R-12用 仕様両端虫なし 種別754・F、756・F用 接続口径7/16-20UNF ホース長さ(m)1.6 危険物の類別非危険物 接続形状Sストレート
1本
4,198 税込4,618
4日以内出荷

用途R-12用 種別高圧 接続口径3/8 危険物の類別非危険物
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

デンゲンのフリーマッチングホースとゲージ付きマニホールドとの組合せ
用途R12〈ガス〉自動車専用 セット内容2バルブゲージ付きマニホールド(MG200N)1個チャージングホース(H1200S 赤・黄・緑 1.2m)3本合計4点セット 危険物の類別非危険物
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷

HFO-1234yf自動回収装置専用
長さ(m)2.2 対応冷媒種別HFO-1234yf 危険物の類別非危険物
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式ー真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。
適合ガスHFC-134a 仕様・低圧T型ホースニップル M10用・エアーパージニップル M12用・真空ポンプホースニップル M10用・高圧T型ホースニップル M12用 種別3バルブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225 危険物の類別非危険物
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

真空引・ガスチャージのイメージを変える3バルブ。第3の真空ポンプバルブ付きは、使用して便利さが分かるプロ好み!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要
用途R12〈ガス〉自動車専用 仕様自動復帰式(異常圧力安全弁なし) 種別3バルブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225 危険物の類別非危険物
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄・緑 1.2m)3本、真空ポンプ緑ホース(1.6m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、2バルブゲージマニホールド1個、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点 種別2バルブ方式 寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70 タイプ2バルブ方式 適合ガスHFC-134a 危険物の類別非危険物
1セット
57,980 税込63,778
当日出荷

セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本、ガスホース(緑 虫押付 1.2m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、3バルブゲージマニホールド1個、真空ポンプホース(1.6m)1本、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点 種別3バルブ方式 寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70 タイプ3バルブ方式 適合ガスHFC-134a 危険物の類別非危険物
1セット
65,980 税込72,578
当日出荷

用途クーラーコンプレッサーのオイルガス補充用 適合ガス134a セット内容ホース(50cm)、低圧クイックカプラ、逆流防止弁、エアパージバルブ 危険物の類別非危険物
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

POEオイル(ハイブリッド車)専用のキット
用途クーラーコンプレッサーのオイルガス補充用 適合ガス134a セット内容ホース(50cm)、低圧クイックカプラ、逆流防止弁、エアパージバルブ 危険物の類別非危険物
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

デンゲン真空ポンプ
高性能・長寿命ポンプを採用 デラックスタイプ HFO-1234yf対応 オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載 12V700Wインバータ(AC100V)から使用OK 60分タイマー終了ブザー(1分間)付
電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 容量(VA)250(モーター) 質量(kg)10.7 ホース接続口HFO1234YFカプラポート 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×260 仕様【真空能力】35L/min(700rpm/油量0.7~0.9L) 対応冷媒種別HFO-1234yf 危険物の類別非危険物
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

セット内容ツールボックス・中(CP-TLB) 1個チャージングホース 赤・黄(1.2m) 2本真空ポンプ緑ホース(1.6m) 1本T型ジョイント 1個低圧用クイックカプラ 1個バルブ式高圧カプラ 1個2バルブゲージマニホールド(CP-MG222H) 1個サービス缶切りバルブ 2個 種別簡易型2バルブ方式 危険物の類別非危険物
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷

対応冷媒種別R-1234yf セット内容PAG用マニホールド、低圧側チャージングホース青1(1.2m)、高圧側チャージングホース赤(1.2m)、ガス側チャージングホース緑(1.6m)、クイックジョイント高圧用、クイックジョイント低圧用、ガス用簡易ジョイント、真空バルブプラポート(キャっプ付)サービス缶用缶切りバルブ2ヶ、ツールボックス 危険物の類別非危険物
1セット
89,980 税込98,978
翌々日出荷

環境保護も考えたフロンガス回収装置 半自動タイプ ボンベ内真空引 クールダウン エコパージ 終了ブザー付
適合ガスHFO-1234yf、HFC-134a、R-12 電源AC100V 50/60Hz 415W/330W(モーター電力) コンプレッサーオイルレス1/2HP 使用温度(℃)5~35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×510×350 本体質量(kg)17.3 種類【作業】気体回収、ボンベ内ガス冷却、ボンベ内真空引 付属品赤ホース(0.9m)・青ホース(0.9m)・緑ホース(2.2m)・フロートスイッチ用センサーコード・ストップバルブ赤、青・ストップバルブ用アダプター2ヶ・134a用低圧クイックジョイント・ST型ニップルジョイント・本体ビニールカバー・HFO-1234yf用緑ホース(2.2m)・低圧クイックジョイント・逆ネジボンベ接続ニップル2ヶ 仕様【回収能力】気体70g/分 JRA4075(対象冷媒R1234) 危険物の類別非危険物
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

HFO-1234yf用 2バルブ
用途POEオイル用 ホース接続口M12×1.5 正ネジ(メス) 対応冷媒種別HFO-1234yf 危険物の類別非危険物
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

用途R12〈ガス〉自動車専用 セット内容ツールボックス1個2バルブゲージ付きマニホールド1個チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本ポンプ(ガス)用緑ホース(1.6m)1本サービス缶バルブ2個ガスチャージポスター1枚T型ジョイント、温度計(CP-TC)各1個合計10点セット 危険物の類別非危険物
1セット
41,980 税込46,178
3日以内出荷

異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式・・・真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。針振れが無く精度が高いオイルダンパーゲージ
適合ガスHFC-134a 種別3バルブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225 危険物の類別非危険物
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

大型ボンベから直接チャージホースに接げる
種別大型ボンベ用 寸法(mm)M10×1.5 危険物の類別非危険物
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

HFO-1234yf用 2バルブ
用途PAGオイル用 ホース接続口M12×1.5 正ネジ(メス) 対応冷媒種別HFO-1234yf 危険物の類別非危険物
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

サイクル洗浄用に開発された専用洗浄液です。エアコン部品(Oリング・ゴムホース・アルミ部品)を与えないので安心です。急速に気化するため修理後サイクル内へ残らないです。人体環境に配慮した成分。R1234yf・R134a・R12・R404aなど多くの冷媒サイクルに対応します。
1缶(1L)ほか
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F) 1個チャージングホース 赤・黄(1.2m) 2本ガスホース 緑(虫押付)(1.2m) 1本4方ジョイント 1個クイックカプラ(高圧・低圧) 各1個3バルブゲージマニホールド(CP-MG333H) 1個真空ポンプホース(1.6m) 1本サービス缶切りバルブ 4個温度計(CP-TC) 1個ポスター 1枚 種別3バルブ方式 危険物の類別非危険物
1セット
66,980 税込73,678
5日以内出荷