カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(39)
    • カーエアコンガス/オイル(6)
    • ガスチャージ機器(33)
  • 空調・照明・電設資材(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
冷媒の種類
  • HFC134a(1)
  • HFO1234yf(19)
  • R12(1)
  • R134a(2)
  • R1234yf(12)
ブランド
  • デンゲン
  • ハネウェル(1)
  • イチネンTASCO(22)
  • AGC(1)
  • JTC(8)
  • エスコ(8)
  • 三井・ケマーズフロロプロダクツ(1)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • アサダ(8)
  • アオホンケミカルジャパン(3)
  • アールウィズエイチ(14)
  • A-Gas Japan(8)
  • リークラボ・ジャパン(7)
  • 旭エンジニアリング(6)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
  • プロステップ(3)
  • FALCON(2)
  • SUNOCO(2)
  • ZAC(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1234yf」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R1234yf用PAGオイル蛍光剤入りガス缶 デンゲン

    R1234yf用PAGオイル蛍光剤入りガス缶

    デンゲン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
    用途R1234yf用PAGコンプレッサーオイルを使用している車用です。適合ガスR1234yf用PAGガス容量(g)R1234yf:20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)PAG:10危険物の性状非水溶性
  • R134a.R1234yf兼用PAGコンプレッサーオイル デンゲン

    R134a.R1234yf兼用PAGコンプレッサーオイル

    デンゲン
    8,198税込9,018
    1本(250mL)
    当日出荷
    冷媒R134a.R1234yfの共用使用可能なハイグレードコンプレッサーオイルです。
    用途R134a.R1234yPAGオイルを使用しているコンプレッサー車用です。適合ガスR134a.R1234yPAG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • R1234yf用POEオイル蛍光剤入りガス缶 デンゲン

    R1234yf用POEオイル蛍光剤入りガス缶

    デンゲン
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
    用途R1234yf用POEコンプレッサーオイルを使用している車用です。適合ガスR1234yf用POEガス容量(g)R1234yf:20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)POE:10危険物の性状非水溶性
  • R-1234yf 2バルブガスチャージセット PAG用 デンゲン

    R-1234yf 2バルブガスチャージセット PAG用

    デンゲン
    95,980税込105,578
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容PAG用マニホールド、低圧側チャージングホース青1(1.2m)、高圧側チャージングホース赤(1.2m)、ガス側チャージングホース緑(1.6m)、クイックジョイント高圧用、クイックジョイント低圧用、ガス用簡易ジョイント、真空バルブプラポート(キャっプ付)サービス缶用缶切りバルブ2ヶ、ツールボックス対応冷媒種別R-1234yf危険物の類別非危険物
  • 1234yf・PAGオイル入りガス缶 デンゲン

    1234yf・PAGオイル入りガス缶

    デンゲン
    12,980税込14,278
    1箱(3本)
    3日以内出荷
    内容量(mL)【PAGオイル】10【R-1234yfガス】20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01mL危険物の性状非水溶性
  • 1234yf・POEオイル入りガス缶 デンゲン

    1234yf・POEオイル入りガス缶

    デンゲン
    12,980税込14,278
    1箱(3本)
    3日以内出荷
    内容量(mL)POEオイル:10/R-1234yfガス:20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01mL危険物の性状非水溶性
  • R-1234yf 2バルブガスチャージセット POE用 デンゲン

    R-1234yf 2バルブガスチャージセット POE用

    デンゲン
    86,980税込95,678
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容POE用マニホールド、低圧側チャージングホース青1(1.2m)、高圧側チャージングホース赤(1.2m)、ガス側チャージングホース緑(1.6m)、クイックジョイント高圧用、クイックジョイント低圧用、ガス用簡易ジョイント、真空バルブプラポート(キャっプ付)サービス缶用缶切りバルブ2ヶ、ツールボックス対応冷媒種別R-1234yf危険物の類別非危険物
  • R-1234yfガス用低圧ケミカルジョイント デンゲン

    R-1234yfガス用低圧ケミカルジョイント

    デンゲン
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    適合機種CC-CF6S危険物の類別非危険物
  • HFO-1234yf用チャージングホース 自動回収装置用 デンゲン

    HFO-1234yf用チャージングホース 自動回収装置用

    デンゲン
    6,498税込7,148
    1本
    4日以内出荷
    HFO-1234yf自動回収装置専用
    長さ(m)2.2対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • R-1234yfガス用低圧ケミカルジョイント(精密逆止弁) デンゲン

    R-1234yfガス用低圧ケミカルジョイント(精密逆止弁)

    デンゲン
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    適合機種CC-CF6S危険物の類別非危険物
  • yfフロンガス缶 デンゲン

    yfフロンガス缶

    デンゲン
    16,980税込18,678
    1セット(200g×2本)ほか
    6日以内出荷
    非常に低いGWP(地球温暖化係数)のカーエアコン向けR-134A代替冷媒です。主な潤滑油:POE。口金形状は左ネジ。
    対応冷媒種別R-134A危険物の類別非危険物
  • YFチャージングホース デンゲン

    YFチャージングホース

    デンゲン
    4,398税込4,838
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    HFO-1234yf専用
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • マニホールド用ゲージ PAG用 デンゲン

    マニホールド用ゲージ PAG用

    デンゲン
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    R1234YF(HFO1234YF)用 PAG用
    対応冷媒種別R1234YF(HFO1234YF)危険物の類別非危険物
  • YFクイックジョイント用Oリング デンゲン

    YFクイックジョイント用Oリング

    デンゲン
    699税込769
    1パック(5枚)
    4日以内出荷
    R1234YF(HFO1234YF)用 YFクイックジョイント用
    対応冷媒種別R1234YF(HFO1234YF)危険物の類別非危険物
  • マニホールド用ゲージ POE用 デンゲン

    マニホールド用ゲージ POE用

    デンゲン
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    R1234YF(HFO1234YF)用 POE用
    対応冷媒種別R1234YF(HFO1234YF)危険物の類別非危険物
  • YFジョイント デンゲン

    YFジョイント

    デンゲン
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    HFO-1234yf専用 キャップ付 ポンプ用虫バルブなし
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • 缶切りバルブ デンゲン

    缶切りバルブ

    デンゲン
    5,898税込6,488
    1個
    欠品中
    HFO-1234yf用 ガス缶用 虫バルブ付
    ピンク対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • YFゲージマニホールド デンゲン

    YFゲージマニホールド

    デンゲン
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    HFO-1234yf用 2バルブ
    用途PAGオイル用対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物ホース接続口M12×1.5 正ネジ(メス)
  • ホースプラグジョイント デンゲン

    ホースプラグジョイント

    デンゲン
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    R-1234yf用ホースジョイントプラグです。
    規格YFプラグ⇔M12×1.5正ネジ (メス)危険物の類別非危険物
  • YFチャージングホース デンゲン

    YFチャージングホース

    デンゲン
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    HFO-1234yf専用
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • 缶切りバルブ デンゲン

    缶切りバルブ

    デンゲン
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    HFO-1234yf専用 虫バルブ付き
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • YFゲージマニホールド デンゲン

    YFゲージマニホールド

    デンゲン
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    HFO-1234yf用 2バルブ
    用途POEオイル用対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物ホース接続口M12×1.5 正ネジ(メス)
  • YFクイックジョイント デンゲン

    YFクイックジョイント

    デンゲン
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    HFO-1234yf専用 (パージ式)高温時スムーズ脱着
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • 缶切りバルブ デンゲン

    缶切りバルブ

    デンゲン
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    HFO-1234yf専用 ガス缶用 虫バルブ付 PKYFプラグのみ
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • YFオイル注入器 デンゲン

    YFオイル注入器

    デンゲン
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    1234yf専用のオイル注入器(低圧用)
    対応冷媒種別1234yf危険物の類別非危険物
  • YFオイル入りガス補充キット デンゲン

    YFオイル入りガス補充キット

    デンゲン
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    1234yf専用ケミカル缶注入キット(低圧用)
    対応冷媒種別1234yf危険物の類別非危険物
  • YFジョイント デンゲン

    YFジョイント

    デンゲン
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    HFO-1234yf専用 簡易ジョイントYFプラグ(アダプター)
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • YFクイックジョイント デンゲン

    YFクイックジョイント

    デンゲン
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    HFO-1234yf専用 (パージ式)高温時スムーズ脱着
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • YFジョイント デンゲン

    YFジョイント

    デンゲン
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    HFO-1234yf専用 虫バルブなし 真空ポンプ・回収機用
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • 缶切りバルブ デンゲン

    缶切りバルブ

    デンゲン
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    HFO-1234yf専用 缶切りバルブのみ 虫バルブなし
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • 回収容器 デンゲン

    回収容器

    デンゲン
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷
    R1234YF(HFO1234YF)用 ガスの回収・充填作業を回収容器の使用でコスト削減に
    容量(L)4.8対応冷媒種別R1234YF(HFO1234YF)危険物の類別非危険物
  • YFジョイント デンゲン

    YFジョイント

    デンゲン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    HFO-1234yf専用 簡易ジョイント YFプラグのみ 虫バルブなし 回収充填ガスボンベ専用
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • 2ローター式 真空ポンプ デンゲン

    2ローター式 真空ポンプ

    デンゲン
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    R-1234yf対応!。オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載しております。2段式の高速回転式です。
    用途バス・クーラー・エアコン・冷凍庫・冷蔵庫・その他冷媒機用仕様(真空ポンプ(L/min))50Hz:51、60Hz:57、使用オイル:VO-201(油量230mL)寸法(mm)高さ230×巾115×奥行280質量(kg)8.5口径(Φ)(吸入)R-134a:M10×1.5、R-12他:7/16-20UNFモーター1/2HP交流入力(50/60Hz)100V(50/60Hz)1Φ(プラグ付コード1.8m)到達真空度(Pa)2.0/15ミクロン(最大)
  • リークディテクターキット デンゲン

    リークディテクターキット

    デンゲン
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    このキットさえあればPAG車のリーク検査が行えます。新冷媒R-1234yfにも対応可能です。高性能紫外線ライトはLEDでわずらわしい球切れもなし
    危険物の類別非危険物
  • YFジョイント デンゲン

    YFジョイント

    デンゲン
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    HFO-1234yf専用 簡易ジョイントYFプラグ アダプター
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプ デンゲン

    真空ポンプ

    デンゲン
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    高性能・長寿命ポンプを採用 デラックスタイプ HFO-1234yf対応 オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載 12V700Wインバータ(AC100V)から使用OK 60分タイマー終了ブザー(1分間)付
    仕様【真空能力】35L/min(700rpm/油量0.7~0.9L)質量(kg)10.7電源(V)AC100(50Hz/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×260容量(VA)250(モーター)対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物ホース接続口HFO1234YFカプラポート
  • YFジョイント デンゲン

    YFジョイント

    デンゲン
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    HFO-1234yf専用 簡易ジョイント YFプラグのみ(キャップなし) 虫バルブなし
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • PAG専用リークディテクターキット デンゲン

    PAG専用リークディテクターキット

    デンゲン
    25,980税込28,578
    1セット
    3日以内出荷
    このキットさえあればPAG車のリーク検査が行えます。新冷媒R-1234yfにも対応可能です。高性能紫外線ライトはLEDでわずらわしい球切れも無いです。蛍光剤は、お車のコンプレッサーオイル量150mLに対して3.5mL使用します。
    キット内容LEDリーク検知ライト(ゴーグル付):CP-UVL400/蛍光剤30mL:TP-3840-1/134a用ケミカルジョイント:CP-LCJF/1234yf用ケミカルジョイント:CP-LCJYF/注射器2本:CP-PS10/接続チューブ2本:CC-LCJ120T/蛍光剤吸入用ストロー2本:CP-ST/ケース:CP-TLB-B/蛍光剤注入済みラベル/単四電池3個付き
  • チューブクリーナー専用洗浄液 デンゲン

    チューブクリーナー専用洗浄液

    デンゲン
    8,798税込9,678
    1缶(1L)ほか
    4日以内出荷
    サイクル洗浄用に開発された専用洗浄液です。エアコン部品(Oリング・ゴムホース・アルミ部品)を与えないので安心です。急速に気化するため修理後サイクル内へ残らないです。人体環境に配慮した成分。R1234yf・R134a・R12・R404aなど多くの冷媒サイクルに対応します。
  • クールフラッシュ デンゲン

    クールフラッシュ

    デンゲン
    9,798税込10,778
    1セット
    4日以内出荷
    オイルファウリングを除去してエアコンシステムをベストな状態に!。冷房能力の回復。コンデンサー、エバポレーターの熱交換効率の改善。コンプレッサーの延命効果と騒音低減。すべてのお車にご使用いただけます。(エンジン車、電動車:HV/PHV/BEV、R134a、R1234yfのエアコン冷媒搭載車 POE/PAGオイル)
    用途自動車用エアコンシステムの冷房能力の改善、オイルファウリングの除去仕様【別売品】低圧用ケミカルジョイント(R134a用:CP-LCJF、CP-LCJFーR)(R1234yf用:CP-LCJYF、CP-LCJYFーR)その他【別売】低圧用ケミカルジョイント(R134a用:CP-LCJF、CP-LCJFーR)(R1234yf用:CP-LCJYF、CP-LCJYFーR)セット内容液剤入り注射器CC-CF6×2本、ジョイント注入器接続チューブCP-LCJ120T×1本、取扱説明書・保証書内容量(mL)6.6(5.7g)主成分フェノールイソプロピルリン酸(3:1)、ナフタレン、その他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0099mL危険物の性状非水溶性