カテゴリ

  • 溶接用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • デンゲン
  • モノタロウ(2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(385)
  • エスコ(382)
  • SMC(291)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(129)
  • SIGNET(シグネット)(68)
  • KTC(56)
  • FPC(42)
  • DEEN(41)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(37)
  • マリンテック(37)
  • 倉茂電工(35)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(27)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(24)
  • ParkTool(パークツール)(20)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(19)
  • オーナンバ(18)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(16)
  • 三立電器工業(15)
  • 長岡特殊電線(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8sq」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2役 充電器 デンゲン2役 充電器デンゲン
92,980税込102,278
1台
当日出荷
充電【要】【否】がひと目でわかる!!新方式の充電計です。エンジン始動補助及びバッテリー充電に!
パルススタッドウェルダー デンゲンパルススタッドウェルダーデンゲン
298,000税込327,800
1台
3日以内出荷
最小エネルギーで裏焼けしにくいソフトパルスモードと短タイマーでの出力電流を安定させる回路・プログラムを搭載。出力の調整範囲が広く、ますます硬く薄くなるドアパネルなどの高張力鋼板で威力を発揮。高電圧(メーカー比1.75倍)の出力で、抵抗値が高い高張力鋼板でも安定した溶着ができる。高電圧出力を活かし、一定の短タイマーで、電流調整のみを可変する溶着方法(ミドルパルスモード)で母材への影響をおさえつつ、強い溶着ができる。強力な引出しが必要な補修にも対応(ハードパルスモード)ローラー絞り(オプション)により、裏焼けしにくい絞りができる。一点アースにより、鋼板の磨き範囲を最小にして、スタッドの作業ができる。
質量(kg)31電流(A)【開閉器】30以上(ブレーカー)出力【手元スイッチ側】2.5m50sq(スケア)(軟ケーブル)【一点アース側】2.5m50sq(スケア)(軟ケーブル)制御方式連続無段階・マイコン制御出力電圧AC0~10.8V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600(ハンドル高さ含む730)×340×320入力【一次入力】200V単相 50/60Hz使用率(%)【スタッド溶接時】最大出力時2%以下(周辺温度25℃時、最大40分間)【絞りローラー使用時】連続5秒間(使用率2%以下)定格入力(kVA)最大23.8出力定格容量(kVA)10.5(JIS C9305)コード8.0m3芯3.55SQ(スケア)プラグ4P/20A絞り点絞り、ローラー、カーボンタイマー(ソフトパルス)0.003~0.01秒 / (ミドルパルス)0.01~0.05秒 / (ハードパルス)0.05~0.45出力電流AC 2,200A(ピーク電流:3,200A)スタッドワッシャー