カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(20)
    • カーエアコンガス/オイル(6)
    • ガスチャージ機器(14)
  • 空調・照明・電設資材(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
冷媒の種類
  • HFC134a(1)
  • HFO1234yf(1)
  • R12(1)
  • R134a(1)
  • R1234yf(12)
ブランド
  • デンゲン
  • イチネンTASCO(22)
  • AGC(1)
  • JTC(8)
  • ハネウェル(1)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • アールウィズエイチ(14)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
  • 旭エンジニアリング(6)
  • プロステップ(3)
  • リークラボ・ジャパン(7)
  • A-Gas Japan(3)
  • アサダ(2)
  • SUNOCO(2)
  • ZAC(2)
  • WURTH(ウルト)(2)
  • TRACERLINE(2)
  • Modes(2)
  • ワザアリツールズ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r1234yf」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R1234yf用PAGオイル蛍光剤入りガス缶 デンゲン

    R1234yf用PAGオイル蛍光剤入りガス缶

    デンゲン(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
    用途R1234yf用PAGコンプレッサーオイルを使用している車用です。適合ガスR1234yf用PAGガス容量(g)R1234yf:20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)PAG:10危険物の性状非水溶性
  • R134a.R1234yf兼用PAGコンプレッサーオイル デンゲン

    R134a.R1234yf兼用PAGコンプレッサーオイル

    デンゲン
    ¥8,198税込¥9,018
    1本(250mL)
    当日出荷
    冷媒R134a.R1234yfの共用使用可能なハイグレードコンプレッサーオイルです。
    用途R134a.R1234yPAGオイルを使用しているコンプレッサー車用です。適合ガスR134a.R1234yPAG危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • R1234yf用POEオイル蛍光剤入りガス缶 デンゲン

    R1234yf用POEオイル蛍光剤入りガス缶

    デンゲン
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
    用途R1234yf用POEコンプレッサーオイルを使用している車用です。適合ガスR1234yf用POEガス容量(g)R1234yf:20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)POE:10危険物の性状非水溶性
  • R-1234yfガス用低圧ケミカルジョイント デンゲン

    R-1234yfガス用低圧ケミカルジョイント

    デンゲン
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    適合機種CC-CF6S危険物の類別非危険物
  • R-1234yf 2バルブガスチャージセット PAG用 デンゲン

    R-1234yf 2バルブガスチャージセット PAG用

    デンゲン
    ¥95,980税込¥105,578
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容PAG用マニホールド、低圧側チャージングホース青1(1.2m)、高圧側チャージングホース赤(1.2m)、ガス側チャージングホース緑(1.6m)、クイックジョイント高圧用、クイックジョイント低圧用、ガス用簡易ジョイント、真空バルブプラポート(キャっプ付)サービス缶用缶切りバルブ2ヶ、ツールボックス対応冷媒種別R-1234yf危険物の類別非危険物
  • R-1234yf 2バルブガスチャージセット POE用 デンゲン

    R-1234yf 2バルブガスチャージセット POE用

    デンゲン
    ¥86,980税込¥95,678
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容POE用マニホールド、低圧側チャージングホース青1(1.2m)、高圧側チャージングホース赤(1.2m)、ガス側チャージングホース緑(1.6m)、クイックジョイント高圧用、クイックジョイント低圧用、ガス用簡易ジョイント、真空バルブプラポート(キャっプ付)サービス缶用缶切りバルブ2ヶ、ツールボックス対応冷媒種別R-1234yf危険物の類別非危険物
  • R-1234yfガス用低圧ケミカルジョイント(精密逆止弁) デンゲン

    R-1234yfガス用低圧ケミカルジョイント(精密逆止弁)

    デンゲン
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    適合機種CC-CF6S危険物の類別非危険物
  • マニホールド用ゲージ PAG用 デンゲン

    マニホールド用ゲージ PAG用

    デンゲン
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    4日以内出荷
    R1234YF(HFO1234YF)用 PAG用
    対応冷媒種別R1234YF(HFO1234YF)危険物の類別非危険物
  • マニホールド用ゲージ POE用 デンゲン

    マニホールド用ゲージ POE用

    デンゲン
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    4日以内出荷
    R1234YF(HFO1234YF)用 POE用
    対応冷媒種別R1234YF(HFO1234YF)危険物の類別非危険物
  • YFクイックジョイント用Oリング デンゲン

    YFクイックジョイント用Oリング

    デンゲン
    ¥699税込¥769
    1パック(5枚)
    4日以内出荷
    R1234YF(HFO1234YF)用 YFクイックジョイント用
    対応冷媒種別R1234YF(HFO1234YF)危険物の類別非危険物
  • 回収容器 デンゲン

    回収容器

    デンゲン
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    4日以内出荷
    R1234YF(HFO1234YF)用 ガスの回収・充填作業を回収容器の使用でコスト削減に
    容量(L)4.8対応冷媒種別R1234YF(HFO1234YF)危険物の類別非危険物
  • チューブクリーナー専用洗浄液 デンゲン

    チューブクリーナー専用洗浄液

    デンゲン
    ¥8,798税込¥9,678
    1缶(1L)
    4日以内出荷
    サイクル洗浄用に開発された専用洗浄液です。エアコン部品(Oリング・ゴムホース・アルミ部品)を与えないので安心です。急速に気化するため修理後サイクル内へ残らないです。人体環境に配慮した成分。R1234yf・R134a・R12・R404aなど多くの冷媒サイクルに対応します。
  • クールフラッシュ デンゲン

    クールフラッシュ

    デンゲン
    ¥9,798税込¥10,778
    1セット
    4日以内出荷
    オイルファウリングを除去してエアコンシステムをベストな状態に!。冷房能力の回復。コンデンサー、エバポレーターの熱交換効率の改善。コンプレッサーの延命効果と騒音低減。すべてのお車にご使用いただけます。(エンジン車、電動車:HV/PHV/BEV、R134a、R1234yfのエアコン冷媒搭載車 POE/PAGオイル)
    用途自動車用エアコンシステムの冷房能力の改善、オイルファウリングの除去仕様【別売品】低圧用ケミカルジョイント(R134a用:CP-LCJF、CP-LCJFーR)(R1234yf用:CP-LCJYF、CP-LCJYFーR)その他【別売】低圧用ケミカルジョイント(R134a用:CP-LCJF、CP-LCJFーR)(R1234yf用:CP-LCJYF、CP-LCJYFーR)セット内容液剤入り注射器CC-CF6×2本、ジョイント注入器接続チューブCP-LCJ120T×1本、取扱説明書・保証書内容量(mL)6.6(5.7g)主成分フェノールイソプロピルリン酸(3:1)、ナフタレン、その他危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0099mL危険物の性状非水溶性
  • ホースプラグジョイント デンゲン

    ホースプラグジョイント

    デンゲン
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    R-1234yf用ホースジョイントプラグです。
    規格YFプラグ⇔M12×1.5正ネジ (メス)危険物の類別非危険物
  • 2ローター式 真空ポンプ デンゲン

    2ローター式 真空ポンプ

    デンゲン
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    3日以内出荷
    R-1234yf対応!。オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載しております。2段式の高速回転式です。
    用途バス・クーラー・エアコン・冷凍庫・冷蔵庫・その他冷媒機用仕様(真空ポンプ(L/min))50Hz:51、60Hz:57、使用オイル:VO-201(油量230mL)寸法(mm)高さ230×巾115×奥行280質量(kg)8.5口径(Φ)(吸入)R-134a:M10×1.5、R-12他:7/16-20UNFモーター1/2HP交流入力(50/60Hz)100V(50/60Hz)1Φ(プラグ付コード1.8m)到達真空度(Pa)2.0/15ミクロン(最大)
  • リークディテクターキット デンゲン

    リークディテクターキット

    デンゲン
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    このキットさえあればPAG車のリーク検査が行えます。新冷媒R-1234yfにも対応可能です。高性能紫外線ライトはLEDでわずらわしい球切れもなし
    危険物の類別非危険物
  • PAG専用リークディテクターキット デンゲン

    PAG専用リークディテクターキット

    デンゲン
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    3日以内出荷
    このキットさえあればPAG車のリーク検査が行えます。新冷媒R-1234yfにも対応可能です。高性能紫外線ライトはLEDでわずらわしい球切れも無いです。蛍光剤は、お車のコンプレッサーオイル量150mLに対して3.5mL使用します。
    キット内容LEDリーク検知ライト(ゴーグル付):CP-UVL400/蛍光剤30mL:TP-3840-1/134a用ケミカルジョイント:CP-LCJF/1234yf用ケミカルジョイント:CP-LCJYF/注射器2本:CP-PS10/接続チューブ2本:CC-LCJ120T/蛍光剤吸入用ストロー2本:CP-ST/ケース:CP-TLB-B/蛍光剤注入済みラベル/単四電池3個付き
  • 1234yf・PAGオイル入りガス缶 デンゲン

    1234yf・PAGオイル入りガス缶

    デンゲン
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(3本)
    3日以内出荷
    内容量(mL)【PAGオイル】10【R-1234yfガス】20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01mL危険物の性状非水溶性
  • 1234yf・POEオイル入りガス缶 デンゲン

    1234yf・POEオイル入りガス缶

    デンゲン
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(3本)
    3日以内出荷
    内容量(mL)POEオイル:10/R-1234yfガス:20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01mL危険物の性状非水溶性
  • YFオイル入りガス補充キット デンゲン

    YFオイル入りガス補充キット

    デンゲン
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    1234yf専用ケミカル缶注入キット(低圧用)
    対応冷媒種別1234yf危険物の類別非危険物
  • スラッヂガード デンゲン

    スラッヂガード

    デンゲン
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷
    ガス回収時の鉄粉などの除去に
    危険物の類別非危険物
  • YFオイル注入器 デンゲン

    YFオイル注入器

    デンゲン
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    1234yf専用のオイル注入器(低圧用)
    対応冷媒種別1234yf危険物の類別非危険物
  • フロンガス回収機 デンゲン

    フロンガス回収機

    デンゲン
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    欠品中
    環境保護も考えたフロンガス回収装置 半自動タイプ ボンベ内真空引 クールダウン エコパージ 終了ブザー付
    付属品赤ホース(0.9m)・青ホース(0.9m)・緑ホース(2.2m)・フロートスイッチ用センサーコード・ストップバルブ赤、青・ストップバルブ用アダプター2ヶ・134a用低圧クイックジョイント・ST型ニップルジョイント・本体ビニールカバー・HFO-1234yf用緑ホース(2.2m)・低圧クイックジョイント・逆ネジボンベ接続ニップル2ヶ仕様【回収能力】気体70g/分 JRA4075(対象冷媒R1234)種類【作業】気体回収、ボンベ内ガス冷却、ボンベ内真空引電源AC100V 50/60Hz 415W/330W(モーター電力)使用温度(℃)5~35本体質量(kg)17.3適合ガスHFO-1234yf、HFC-134a、R-12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×510×350危険物の類別非危険物コンプレッサーオイルレス1/2HP