カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • デンゲン
  • ルート工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vo-201」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空ポンプオイル シングルステージ用 デンゲン

    真空ポンプオイル シングルステージ用

    デンゲン(5件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1缶(0.9L)ほか
    当日出荷
    シーズンオフはオイル交換を。真空度・寿命がアップします。
    用途全機種/真空ポンプ・自動ガスチャージャー用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 真空ポンプ デンゲン

    真空ポンプ

    デンゲン
    ¥91,980税込¥101,178
    1台
    3日以内出荷
    オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載
    用途バス、クーラー、エアコン、冷凍庫、冷蔵庫、その他冷媒機用その他【使用オイル】VO-201/油量460ml寸法(mm)257×145×395質量(kg)15.9モーター1/2HP 2極 600Wコード1.75m(1Φ) ※プラグ付到達真空度2.0Pa/15ミクロン危険物の類別非危険物交流入力(50/60Hz)100Vポンプ吐出量(L/min)【真空ポンプ】50Hz時:142、60Hz時:170ホース接続口M10×1.5:R134a/7/16-20UNF:R-12他/3/8″SAE 1/2″ ACME
  • 2ローター式 真空ポンプ デンゲン

    2ローター式 真空ポンプ

    デンゲン
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    3日以内出荷
    R-1234yf対応!。オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載しております。2段式の高速回転式です。
    用途バス・クーラー・エアコン・冷凍庫・冷蔵庫・その他冷媒機用仕様(真空ポンプ(L/min))50Hz:51、60Hz:57、使用オイル:VO-201(油量230mL)寸法(mm)高さ230×巾115×奥行280質量(kg)8.5口径(Φ)(吸入)R-134a:M10×1.5、R-12他:7/16-20UNFモーター1/2HP交流入力(50/60Hz)100V(50/60Hz)1Φ(プラグ付コード1.8m)到達真空度(Pa)2.0/15ミクロン(最大)