20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横形(壁付)自動水栓、既存の蛇口に3分でかんたん設置 先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方 手動吐水時のオートストップ時間の任意設定可能、水張り機能としても使える
水栓タイプ横水栓 適合場所洗面所 給電方式電池式 取付方式後付け 呼び径W26山20 防水保護等級IPX5 電源DC6V乾電池(アルカリ)式 関連資料(7.4MB) グリーン購入法適合
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バイタル自動水栓デルマン
エコ商品
電池寿命約10年 配線不要の乾電池式 V-88の兄弟機種。 流線形の最新デザインで登場。 学校、公共施設向け台付き(縦型)自動水栓。 一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式後付け 使用温度範囲(℃)1~50以内 呼び径G1/2 電源DC6V乾電池(アルカリ)式 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 耐圧(MPa)1.75/分 適合場所洗面所 使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本) 取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28) 表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒) 防水仕様IPX5 使用水温(℃)1~50以内 吐水口高さ(mm)109 グリーン購入法適合 給電方式電池式 電池寿命(年)約10(1日100回) 水栓タイプ単水栓
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

バイタル自動水栓デルマン
エコ商品
業界初の電池寿命約10年! 配線不要の乾電池式最新モデル。 乾電池式なので後付けの工事もかんたん。 コンビニ、飲食チェーン、スーパーなどで圧倒的なシェア。 シャワー、泡沫のバリエーション。 一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式後付け 使用温度範囲(℃)1~50以内 呼び径G1/2 電源DC6V乾電池(アルカリ)式 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 耐圧(MPa)1.75/分 適合場所洗面所 使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本) 取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28) 表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒) 防水仕様IPX5 使用水温(℃)1~50以内 吐水口高さ(mm)109 グリーン購入法適合 給電方式電池式 電池寿命(年)約10(1日100回) 水栓タイプ単水栓
1セット
42,980 税込47,278
5日以内出荷

バイタル自動水栓デルマン
エコ商品
感染予防と節水効果。 コンビニ市場シェアNo.1(メーカー調べ) 水跳ねが少なく節水効果の高い泡沫吐水。 一般のご家庭にもどうぞ。 AC電源式。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式全交換(台付) 使用温度範囲(℃)1~50以内 呼び径G1/2 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W)1以下 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 耐圧(MPa)1.75/分 適合場所洗面所 使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28) 表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒) 使用水温(℃)1~50以内 吐水口長さ(mm)130 吐水口高さ(mm)140 グリーン購入法適合 給電方式電源式 水栓タイプ単水栓
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

横形(壁付)自動水栓、既存の蛇口に3分でかんたん設置 先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方 手動吐水時のオートストップ時間の任意設定可能、水張り機能としても使える
防水保護等級IPX5 電源DC6V乾電池(アルカリ)式 関連資料(7.4MB) 取付方式後付け 呼び径PJ1/2 適合場所洗面所 グリーン購入法適合 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1セット
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

学校などで使われている万能ホーム水栓にHS-72を接続するためのオプション部品です。 万能ホーム水栓のパイプ部を外してL型ジョイントを接続し、本体を接続して完了!
タイプオプション部品 適合場所洗面所 関連資料(7.4MB) グリーン購入法適合 水栓タイプその他
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

かんたん設置、約3分で設置可能です。 先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方ができます。 横自在水栓からの交換に。
仕様●単水栓or混合栓:単水栓●サイズ:Sサイズ●接続方向:下付け●吐水タイプ:泡沫●電源:単3アルカリ乾電池4本●JIS B2061●グリーン購入法適合機種●単三アルカリ電池4本●電池寿命約10年●材質/仕上:ABS樹脂●セット内容/付属品:Panasonic製乾電池EVOLTA●原産国:日本●発注コード:368-3707 アズワン品番67-5594-66
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷

業界初の電池寿命約10年! 配線不要の乾電池式最新モデル。 乾電池式なので後付けの工事もかんたん。 コンビニ、飲食チェーン、スーパーなどで圧倒的なシェア。 シャワー、泡沫のバリエーション。 一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式後付け 使用温度範囲(℃)1~50以内 呼び径G1/2 電源DC6V乾電池(アルカリ)式 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 耐圧(MPa)1.75/分 適合場所洗面所 使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本) 取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28) 表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒) 防水仕様IPX5 使用水温(℃)1~50以内 吐水口高さ(mm)109 グリーン購入法適合 給電方式電池式 電池寿命(年)約10(1日100回) 水栓タイプ混合栓
1セット
66,980 税込73,678
5日以内出荷

感染予防と節水効果。 コンビニ市場シェアNo.1(メーカー調べ) 水跳ねが少なく節水効果の高い泡沫吐水。 一般のご家庭にもどうぞ。 AC電源式
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式全交換(台付) 使用温度範囲(℃)1~50以内 呼び径G1/2 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W)1以下 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 耐圧(MPa)1.75/分 適合場所洗面所 使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28) 表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒) 使用水温(℃)1~50以内 吐水口高さ(mm)109 グリーン購入法適合 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷

かんたん設置、約3分で設置可能です。 先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方ができます。 壁付の湯水混合の自動水栓として。
仕様●取付ピッチ(mm):W26山20●取付穴径(mm):25~35●単水栓or混合栓:混合栓(サーモ付属)●サイズ:Lサイズ●接続方向:上付け●吐水タイプ:泡沫●電源:単3アルカリ乾電池4本●JIS B2061規格品●グリーン購入法適合機種●単三アルカリ電池4本●電池寿命約10年●防水仕様IPX5●材質/仕上:ABS●原産国:日本●発注コード:369-0215 アズワン品番67-5594-67
1台
66,980 税込73,678
6日以内出荷

学校や公共施設など様々な施設に最適です。業界初の「単3アルカリ×2本」で約6年の電池寿命です。横水栓の自動化に。
仕様●奥行(mm):178●高さ(mm):60●取付ねじ:PJ1/2●JIS B2061●グリーン購入法適合機種●電源:単三アルカリ電池2本(付属)●電池寿命約6年●材質/仕上:ABS●セット内容/付属品:Panasonic製乾電池EVOLTA●原産国:日本●コード番号:368-3705 アズワン品番67-2227-52
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

かんたん設置、約3分で設置可能です。 先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方ができます。 横自在水栓からの交換に。
仕様●単水栓or混合栓:単水栓●サイズ:Mサイズ●接続方向:下付け●吐水タイプ:泡沫●電源:単3アルカリ乾電池4本●JIS B2061●グリーン購入法適合機種●単三アルカリ電池4本●電池寿命約10年●材質/仕上:ABS樹脂●セット内容/付属品:Panasonic製乾電池EVOLTA●原産国:日本●発注コード:368-3713 アズワン品番67-5594-65
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷

流線形の最新デザインです。
仕様●奥行(mm):140●高さ(mm):137●取付穴径(mm):25~35●タイプ:単水栓●JIS B2061●グリーン購入法適合機種●AC電源式100V●防水仕様IPX5●材質/仕上:真鍮●セット内容/付属品:サーモ:品番X付(混合栓タイプ)のみ●原産国:日本●コード番号:368-3708 アズワン品番67-2227-50
1台
40,980 税込45,078
5日以内出荷

流線形の最新デザインです。
仕様●奥行(mm):161●高さ(mm):146●取付穴径(mm):25~35●JIS B2061●グリーン購入法適合機種●電源:単三アルカリ電池2本(付属)●電池寿命約10年●材質/仕上:ABS●セット内容/付属品:Panasonic製乾電池EVOLTA●原産国:日本●コード番号:368-3706 アズワン品番67-2227-53
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

かんたん設置、約3分で設置可能です。 先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方ができます。 自在水栓からの交換に。
仕様●単水栓or混合栓:単水栓●サイズ:Mサイズ●接続方向:上付け●吐水タイプ:泡沫●電源:単3アルカリ乾電池4本●JIS B2061●グリーン購入法適合機種●単三アルカリ電池4本●電池寿命約10年●材質/仕上:ABS樹脂●セット内容/付属品:Panasonic製乾電池EVOLTA●原産国:日本●発注コード:368-3709 アズワン品番67-5594-64
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷

かんたん設置、約3分で設置可能です。 先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方ができます。 壁付の湯水混合の自動水栓として。
仕様●奥行(mm):200●高さ(mm):150●取付ピッチ(mm):W26山20●取付穴径(mm):PJ1/2●単水栓or混合栓:混合栓(サーモ付属)●サイズ:Sサイズ●接続方向:上付け●吐水タイプ:泡沫●電源:単3アルカリ乾電池4本●JIS B2061規格品●グリーン購入法適合機種●電源:単三アルカリ電池4本(付属)●電池寿命約10年●防水仕様IPX5●材質/仕上:ABS●セット内容/付属品:単三アルカリ電池4本●原産国:日本●発注コード:369-0218 アズワン品番67-5594-69
1台
66,980 税込73,678
6日以内出荷

かんたん設置、約3分で設置可能です。 先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方ができます。 壁付の湯水混合の自動水栓として。
仕様●取付ピッチ(mm):W26山20●取付穴径(mm):25~35●単水栓or混合栓:混合栓(サーモ付属)●サイズ:Mサイズ●接続方向:上付け●吐水タイプ:泡沫●電源:単3アルカリ乾電池4本●JIS B2061規格品●グリーン購入法適合機種●単三アルカリ電池4本●電池寿命約10年●防水仕様IPX5●材質/仕上:ABS●原産国:日本●発注コード:369-0217 アズワン品番67-5594-68
1台
66,980 税込73,678
6日以内出荷

流線形の最新デザインです。
仕様●奥行(mm):140●高さ(mm):137●取付穴径(mm):25~35●タイプ:単水栓●JIS B2061●グリーン購入法適合機種●単三アルカリ電池4本●電池寿命約10年●材質/仕上:真鍮●セット内容/付属品:Panasonic製乾電池EVOLTA、サーモ:品番X付き(混合栓タイプ)のみ●コード番号:368-3710 アズワン品番67-2227-51
1台
40,980 税込45,078
5日以内出荷

かんたん設置、約3分で設置可能です。先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方ができます。自在水栓からの交換に。
仕様●奥行(mm):150●高さ(mm):95●取付ねじ:W26山20●JIS B2061●グリーン購入法適合機種●電源:単三アルカリ電池4本(付属)●電池寿命約10年●材質/仕上:ABS●セット内容/付属品:Panasonic製乾電池EVOLTA●原産国:日本●コード番号:368-3712 適合場所洗面所 アズワン品番67-2227-54 吐水口長さ(mm)90 給電方式電源式
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

電池寿命約10年 配線不要の乾電池式 V-88の兄弟機種。 流線形の最新デザインで登場。 学校、公共施設向け台付き(縦型)自動水栓。 一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式後付け 使用温度範囲(℃)1~50以内 呼び径G1/2 電源DC6V乾電池(アルカリ)式 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 耐圧(MPa)1.75/分 適合場所洗面所 使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本) 取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28) 表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒) 防水仕様IPX5 使用水温(℃)1~50以内 吐水口高さ(mm)109 グリーン購入法適合 給電方式電池式 電池寿命(年)約10(1日100回) 水栓タイプ混合栓
1セット
66,980 税込73,678
5日以内出荷