横形(壁付)自動水栓、既存の蛇口に3分でかんたん設置
先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方
手動吐水時のオートストップ時間の任意設定可能、水張り機能としても使える
防水保護等級IPX5
電源DC6V乾電池(アルカリ)式
関連資料(7.4MB)
取付方式後付け
呼び径PJ1/2
適合場所洗面所
グリーン購入法適合
給電方式電池式
水栓タイプ混合栓
電池寿命約10年
配線不要の乾電池式 V-88の兄弟機種。
流線形の最新デザインで登場。
学校、公共施設向け台付き(縦型)自動水栓。
一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ
取付方式後付け
使用温度範囲(℃)1~50以内
呼び径G1/2
電源DC6V乾電池(アルカリ)式
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
耐圧(MPa)1.75/分
適合場所洗面所
使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)
電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本)
取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)
表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒)
防水仕様IPX5
使用水温(℃)1~50以内
吐水口高さ(mm)109
グリーン購入法適合
給電方式電池式
電池寿命(年)約10(1日100回)
水栓タイプ混合栓
1セット
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
業界初の電池寿命約10年!
配線不要の乾電池式最新モデル。
乾電池式なので後付けの工事もかんたん。
コンビニ、飲食チェーン、スーパーなどで圧倒的なシェア。
シャワー、泡沫のバリエーション。
一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ
取付方式後付け
使用温度範囲(℃)1~50以内
呼び径G1/2
電源DC6V乾電池(アルカリ)式
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
耐圧(MPa)1.75/分
適合場所洗面所
使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)
電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本)
取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)
表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒)
防水仕様IPX5
使用水温(℃)1~50以内
吐水口高さ(mm)109
グリーン購入法適合
給電方式電池式
電池寿命(年)約10(1日100回)
水栓タイプ混合栓
1セット
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
感染予防と節水効果。
コンビニ市場シェアNo.1(メーカー調べ)
水跳ねが少なく節水効果の高い泡沫吐水。
一般のご家庭にもどうぞ。
AC電源式
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ
取付方式全交換(台付)
使用温度範囲(℃)1~50以内
呼び径G1/2
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
消費電力(W)1以下
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
耐圧(MPa)1.75/分
適合場所洗面所
使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)
取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)
表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)
使用水温(℃)1~50以内
吐水口高さ(mm)109
グリーン購入法適合
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1台
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
かんたん設置、約3分で設置可能です。
先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方ができます。
壁付の湯水混合の自動水栓として。
仕様●奥行(mm):200●高さ(mm):150●取付ピッチ(mm):W26山20●取付穴径(mm):PJ1/2●単水栓or混合栓:混合栓(サーモ付属)●サイズ:Sサイズ●接続方向:上付け●吐水タイプ:泡沫●電源:単3アルカリ乾電池4本●JIS B2061規格品●グリーン購入法適合機種●電源:単三アルカリ電池4本(付属)●電池寿命約10年●防水仕様IPX5●材質/仕上:ABS●セット内容/付属品:単三アルカリ電池4本●原産国:日本●発注コード:369-0218
アズワン品番67-5594-69
1台
¥66,980
税込¥73,678
6日以内出荷
かんたん設置、約3分で設置可能です。
先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方ができます。
壁付の湯水混合の自動水栓として。
仕様●取付ピッチ(mm):W26山20●取付穴径(mm):25~35●単水栓or混合栓:混合栓(サーモ付属)●サイズ:Mサイズ●接続方向:上付け●吐水タイプ:泡沫●電源:単3アルカリ乾電池4本●JIS B2061規格品●グリーン購入法適合機種●単三アルカリ電池4本●電池寿命約10年●防水仕様IPX5●材質/仕上:ABS●原産国:日本●発注コード:369-0217
アズワン品番67-5594-68
1台
¥66,980
税込¥73,678
6日以内出荷
かんたん設置、約3分で設置可能です。
先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方ができます。
壁付の湯水混合の自動水栓として。
仕様●取付ピッチ(mm):W26山20●取付穴径(mm):25~35●単水栓or混合栓:混合栓(サーモ付属)●サイズ:Lサイズ●接続方向:上付け●吐水タイプ:泡沫●電源:単3アルカリ乾電池4本●JIS B2061規格品●グリーン購入法適合機種●単三アルカリ電池4本●電池寿命約10年●防水仕様IPX5●材質/仕上:ABS●原産国:日本●発注コード:369-0215
アズワン品番67-5594-67
1台
¥66,980
税込¥73,678
6日以内出荷
関連キーワード