「えいむ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電源ケーブル C14/C13
色黒
定格12A-250V
抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。
電源ケーブルの脱落事故を防止
ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません
電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ
15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減
従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。
使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)
定格15A 250V
プラグC14
ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯
許容曲げ半径(mm)51
ソケットIEC60320 C13 Lock Slim
保持力(N)200(参考値)
抜け防止 ロック電源ケーブルは、機器の電源ケーブル差込口へ金具やワイヤーなどの面倒な取付作業なしに抜け防止対策が行える電源ケーブルです。ワンタッチでロックがかかるので誰でも簡単に抜け止め対策が行えます。電源ケーブルの脱落事故を防止。ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません。15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が旧製品よりも軽減:旧製品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは旧製品よりも軽減されました。
色黒
使用温度範囲(℃)‐10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)
定格15A 125V
プラグ平型2P +アースピン
ケーブルHVCTF 2.0sqx3芯
許容曲げ半径(mm)51
ソケットIEC60320 C13 Lock Slim
各種認証PSE
保持力(N)200(参考値)
抜け防止 ロック電源ケーブル 5-15P/C13LK
色黒
定格12A-125V
12G-SDIケーブル 両端BNCオス
抜け防止 ロック電源ケーブル C20/C19LK
色黒
光変換アダプタ LCメス/SCオス シングルモード Simplexタイプ
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
DVI-D 18Pin オス シングルリンク WUXGA(1920dpi×1200dpi)まで
SDIケーブル 5C-FB 両端BNCオス
タイプ5C-FB
抜け防止 ロック電源ケーブル 5-15P/C13LK
定格12A-125V
HDMI-DVI変換ケーブル HDMI:タイプA/VGA:DVI-D 18Pin オス シングルリンク
ネットワーク機器~パッチパネルを接続するパッチケーブルとして最適
各種コネクタ(LC、SCなど)、ケーブル種類(シングルモード、マルチモード)、ケーブル長をラインナップ
芯数2芯
光変換アダプタ LCメス/SCオス マルチモードOM1 Simplexタイプ
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
光ケーブル MPO/MPO 12芯 TypeB配線 OM3
長さ(m)20
芯数12芯
1本
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
抜け防止 C19ロック電源ケーブルは、機器の電源ケーブル差込口へ金具やワイヤーなどの面倒な取付作業なしに抜け防止対策が行える電源ケーブルです。ワンタッチでロックがかかるので誰でも簡単に抜け止め対策が行えます。
データセンターなどのPDUや各サーバー電源の抜け防止対策として
ソケット側(C19)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません
機器側の電源ケーブル差込口に抜け防止金具やワイヤーなどの加工は必要無し
ケーブルのロックに特別な工具は必要無し
ソケット(抜け防止側)はC19、プラグ側はC20/C14
令和元年度 相模原市トライアル発注認定制度の認定を取得
色黒
使用温度範囲(℃)‐10℃~+60℃(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)
定格16A-250V
ケーブルHVCTF 2.0sq x 3芯
コネクタC19 Lock - C20
各種認証PSE
保持力(N)200(参考値)
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
抜け防止 C13ロック電源コンセントバー(PDU) ゼロUタイプ L6-20P/C13LK×4ヶ口
長さ(m)3
定格20A-250V
ケーブル長(m)3
コンセント個数4
コード長さ(m)3
定格入力電圧(V)250
定格入力電流(A)20
1本
¥39,980
税込¥43,978
31日以内出荷
光ケーブル MPO/MPO 12芯 TypeB配線 OM3
長さ(m)5
芯数12芯
1本
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
1袋
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブル 5-15P/C13LK
長さ(m)0.5
定格12A-125V
PRIケーブル RJ48/RJ45 ストレート配線
色白
セット内容部品・オプション
HDMI2.1規格認証ケーブル
8K 60AB/4K 120ABも20mまで安定した伝送が可能
外部給電不要の新回路搭載
色ブラック
ケーブル長(m)10
構造石英ファイバー + 銅線ハイブリッド
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20.5×11×40
材質(絶縁体)PVC
プラグ24金コーティング
最大解像度10K/120B 8K/60A 36bit(4:2:0)
曲げ半径(mm)25.4
シールド2重アルミシールド
導体FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線
ケーブル径(Φmm)4.7
ケーブル種類スタンダード
1個
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
新設計のパッシブケーブルで実現、絶対性能を引き上げた8K 48Gbps対応モデル
限界域を極限まで高めるNewフラット構造
コネクター内部に旭化成株式会社パルシャット®MUを採用し、ノイズコントロール性能の向上を実現
色ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル:18.×4.0
ケーブル長(m)5
構造フラットストレート構造による内部導体の最短尺化と等長化
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクター:20.8×52×11.3
材質(絶縁体)FM-PE + SKIN(高性能発泡ポリエチレン + ポリエチレン2層構造)
プラグダイキャスト亜鉛合金 +24金コーティング
最大解像度10K/120p 8K/30p 36bit(4:4:4)
シールド高密度編組 + 高性能アルミシールド(クアッドシールド2)
導体OFC高度結晶無酸素銅(5N) + 純銀コーディング
ケーブル種類フラットタイプ
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
8K解像度やHDR10等などのHDMI最新規格に対応した48Gbpsモデル
石英光ファイバーにより高画質映像をノイズレスで伝送
外部給電不要のハイブリッド回路搭載(機器の仕様に合わせて外部給電も可能)
仕様外部電力供給:送受信側HDMIコネクターに電源供給ジャック搭載
色ブラック
ケーブル長(m)12
構造石英ファイバー + 銅線ハイブリッド
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクター:20.6×10.8×40.3
材質(絶縁体)PVC
プラグ24金コーティング
最大解像度10K/120p 8K/60p 36bit(4:2:0)
曲げ半径(mm)20
シールド2重アルミシールド
導体FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線
ケーブル径(Φmm)5.7(全種類同一サイズ)
ケーブル種類スタンダード
1個
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
8K解像度やHDR10等などのHDMI最新規格に対応した48Gbpsモデル
石英光ファイバーにより高画質映像をノイズレスで伝送
外部給電不要のハイブリッド回路搭載(機器の仕様に合わせて外部給電も可能)
仕様外部電力供給:送受信側HDMIコネクターに電源供給ジャック搭載
色ブラック
ケーブル長(m)10
構造石英ファイバー + 銅線ハイブリッド
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクター:20.6×10.8×40.3
材質(絶縁体)PVC
プラグ24金コーティング
最大解像度10K/120p 8K/60p 36bit(4:2:0)
曲げ半径(mm)20
シールド2重アルミシールド
導体FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線
ケーブル径(Φmm)5.7(全種類同一サイズ)
ケーブル種類スタンダード
1個
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
最大対応解像度 : 4096 x 2160
4K/60p(8bit 4:4:4、12bit 4:2:2 / 18Gbps)に対応し、Full 4Kの分配が可能
HDCP 2.2対応にて4K放送や新規格「ULTRA HD Blu-ray」にも対応可能
DC電源部分に誤脱防止「ロック機構付」
仕様EDID:内蔵データを切替スイッチで選択使用(OUT-1&4接続のEDIDコピーも可能)、CEC:1番ポートのみ対応
質量(g)298
規格HDCP:Rev. 2.2対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×23×68
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×25×83(突起部を除く)
解像度最大4096×2160(4K/60p 8bit 4:4:4, 12bit 4:2:2)
入力端子HDMI(Type A)
出力端子HDMI(Type A)
入出力信号入力 : HDMI 1系統(Type A 19ピン) 出力 : HDMI 4系統(Type A 19ピン)
接続台数入力1/出力4
伝送速度(Gbps)最大18(1TMDS 6)
伝送帯域(MHz)最大600(1TMDS)
HDMI規格Ver 2.0a準拠
1個
¥58,980
税込¥64,878
6日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
光変換アダプタ LC/SC 両端メス OM2 Simplexタイプ
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
光変換アダプタ LCメス/SCオス マルチモードOM2 Simplexタイプ
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
抜け防止 C13ロック電源コンセントバー(PDU) ゼロUタイプ L6-30P/C13LK×10ヶ口
長さ(m)3
定格30A-250V
ケーブル長(m)3
1本
¥64,980
税込¥71,478
25日以内出荷
SFP+ Transceiver 10GBASE-ZR Ciscoサードパーティ品
1個
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
SFP Transceiver 1000BASE-LX Ciscoサードパーティ品
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
Direct Attach Cable SFP+、 Active Ciscoサードパーティ品
長さ(m)10
1本
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
Direct Attach Cable QSFP28 、Ciscoサードパーティ品
長さ(m)3
Direct Attach Cable QSFP28 、Ciscoサードパーティ品
長さ(m)2
1本
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Direct Attach Cable QSFP28、Ciscoサードパーティ品
長さ(m)1
1本
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Direct Attach Cable QSFP 、Ciscoサードパーティ品
長さ(m)5
1本
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
Direct Attach Cable QSFP 、Ciscoサードパーティ品
長さ(m)3
1本
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ