9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜け防止 C13ロック電源コンセントバー(PDU) ゼロUタイプ L6-30P/C13LK×10ヶ口
長さ(m)3 定格30A-250V ケーブル長(m)3
1本
64,980 税込71,478
25日以内出荷

1本
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。 電源ケーブルの脱落事故を防止 ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ 15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減 従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。
使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする) 定格15A 250V プラグC14 ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯 許容曲げ半径(mm)51 ソケットIEC60320 C13 Lock Slim 保持力(N)200(参考値)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜け防止 ロック電源ケーブルは、機器の電源ケーブル差込口へ金具やワイヤーなどの面倒な取付作業なしに抜け防止対策が行える電源ケーブルです。ワンタッチでロックがかかるので誰でも簡単に抜け止め対策が行えます。電源ケーブルの脱落事故を防止。ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません。15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が旧製品よりも軽減:旧製品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは旧製品よりも軽減されました。
使用温度範囲(℃)‐10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする) 定格15A 125V プラグ平型2P +アースピン ケーブルHVCTF 2.0sqx3芯 許容曲げ半径(mm)51 ソケットIEC60320 C13 Lock Slim 各種認証PSE 保持力(N)200(参考値)
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜け防止 C13ロック電源コンセントバー(PDU) ゼロUタイプ L6-20P/C13LK×4ヶ口
長さ(m)3 定格20A-250V ケーブル長(m)3 コンセント個数4 コード長さ(m)3 定格入力電圧(V)250 定格入力電流(A)20
1本
39,980 税込43,978
31日以内出荷

抜け防止 C13ロック電源コンセントバー(PDU) ゼロUタイプ L6-30P/C13LK×16ヶ口
長さ(m)3 定格30A-250V ケーブル長(m)3
1本
69,980 税込76,978
7日以内出荷