内蔵ソフトT08は、グラフィックのアイコンで操作が容易です。
入力は、キーボード不要のタッチスクリーンです。
タッチスクリーンの操作は、レスポンスが速く、スピーディなマーキングを実現しました。
CSVデータ、履歴ファイル、データマトリックス、QRコードなど、複数のデータ保存が可能です。
安全かつ自動的にデータ作成が可能なグラボトレースは、作業時間の短縮が可能です。
手動で数値を入力したり、バーコードリーダにデータ転送をしたり、マーキング内容をプレビューしたり、作業履歴を確認したりと、多彩な機能が搭載されています。
用途刻印、型番刻印、シリアル刻印に。
仕様最大打刻寸法(mm):100×120
トラスコ品番115-7148
セット内容エアレギュレーター、電源コード
幅(mm)270
寸法(mm)270×489.8×704
材質/仕上62HRCまでの金属、樹脂、合金
質量(kg)26
高さ(mm)704
奥行(mm)489.8
1セット
¥779,800
税込¥857,780
翌々日出荷
コンパクト設計の理想的なソリューションで、生産ラインへのマーキングの組み込みが容易に可能です。
生産ラインやロボットアームなど、どのような場所にも取り付けが簡単で、設置時間とコストが大幅に削減できます。
頑丈な構造の高品質コンポーネントによって、メンテナンスの手間が少なく安定した作業性を実現しています。
ダストやその他の飛散物から保護できるIP54クラスのヘッドは、過酷な産業環境でも有効です。
高エネルギーレーザーによって、高速で精密なマーキングを行います。
粗い面、平滑な面、塗装面などあらゆる表面仕様に対しても、ハイコントラストのマーキングが可能です。
3Dの深彫りを含めて、あらゆるマーキング加工が可能です。
用途印字、型番印字、シリアル印字に。
高さ(mm)203
セット内容電源ケーブル、Ethernetケーブル、制御用ソフトLasertrace
奥行(mm)138
材質/仕上金属、樹脂
寸法(mm)307×138×203
質量(kg)6.8
幅(mm)307
コンパクトで独立したターンキー・システムによって、オールインワン設計されたマシンです。
簡単な取り付けで、配線の制約条件を解消しています。
信号ケーブル1本のみ接続が必要なため、インラインでの設置が容易です。
ハイコントラストのはっきりしたマーキングや控えめなマーキング、または深彫りや浅彫りマーキングなど、出力レンジによる様々な仕上がりが施せます。
幅広い周波数領域なので、様々な用途やあらゆる材料に対しマーキングが可能です。
領域内の最大ピーク出力によって、様々な材料にハイコントラストのマーキングを行います。
高品質ビームは、特にプラスチックに有効です。
用途印字、型番印字、シリアル印字に。
セット内容電源ケーブル、Ethernetケーブル、制御用ソフトLasertrace
奥行(mm)258
高さ(mm)230
寸法(mm)730×258×230
材質/仕上金属、樹脂
質量(kg)19.8
幅(mm)730
仕様最小打刻寸法(mm):65×65 最大打刻寸法(mm):205×205
Fシリーズのみ使用可能です。
ワークの高さに合わせて焦点距離を設定できるレーザー用専用ボックスです。
用途レーザーマーカー対応専用ボックスとして。
トラスコ品番115-7152
幅(mm)600
寸法(mm)600×622×770
質量(kg)60
高さ(mm)770
奥行(mm)622
1セット
¥959,800
税込¥1,055,780
40日以内出荷
関連キーワード