高濃度オゾン発生器です。オゾンの力で強力脱臭や除菌ができます。そしてウイルス対策にも効果的です。
オゾンは強力な酸化力によって、ニオイの根本原因となる有機物を分解します。
また、ニオイの除去と同時に除菌も行えます。
堅牢なアルミフレームで、外観を衝撃などから守ります。
劣化しずらい最新型のチタニウム放電管を採用しています。
メンテナンスは特に必要ありません。高温・多湿・粉塵の多い場所でのご使用は故障の原因になります。
運転仕様は待機時間を繰り返すサイクル運転です。
運転時間は1分/5分/15分/30分/60分より選択できます。
待機時間は1時間/1.5時間/3時間/6時間より選択できます。
用途病院やホテル・学校・自動車・不動産・ご家庭などの脱臭や除菌、ウイルス対策に
付属品取扱説明書(保証書付き)、ACアダプター、オゾン放出用チューブ2m、ブロアストーン2個、シガーソケットプラグ、壁掛け用フック2個
色白
電源(V)AC100(50/60Hz)/DC12
消費電力(W)36
本体質量(kg)1.6
本体寸法(mm)奥行82
適合面積(m2)(目安)~100
流量(L/min)8(ポンプ)
本体高さ(mm)317
本体幅(mm)198
オゾン発生量(mg/h)600
脱臭機能対応
タイマー機能対応
1個
¥60,000
税込¥66,000
当日出荷
業務用のパワフルなオゾン発生器です。
オゾンの力で強力脱臭や除菌ができます。そしてウイルス対策にも効果的です。
オゾンは強力な酸化力によって、ニオイの根本原因となる有機物を分解します。
また、ニオイの除去と同時に除菌も行えます。
品質にこだわり抜いた「日本製」です。
耐食性にすぐれたステンレスを外装に採用しています。
酸素ボンベなどを利用して非常に濃度の濃いオゾンの生成も可能です。研究施設などに。
約1ppmのオゾン水の生成も可能です。
12Vのシガーソケットにつないで、自動車内での脱臭にも使用できます。
メンテナンスは特に必要ありません。
用途病院やホテル・学校・自動車・不動産・食品加工工場・飲食店などの脱臭や除菌、ウイルス対策に
仕様風圧4250L/min
色白
電源(V)AC100(50/60Hz)/DC12
消費電力(W)43
本体質量(kg)3.5
定格寿命(時間)約10000
本体寸法(mm)奥行173
適合面積(m2)(目安)~150
本体高さ(mm)161
本体幅(mm)280
オゾン発生量(mg/h)1400
脱臭機能対応
1個
¥250,000
税込¥275,000
6日以内出荷
●ウイルス対策も、除菌も、消臭もこれ1台。人がいても使える、新時代のオゾン発生器です。●4つのモードを搭載。高濃度オゾンモード・低濃度オゾンモード・マイナスイオンモード・おやすみモード●低濃度オゾンと高濃度オゾン放出ができるユニークなハイブリッドモデル●人がいる時は低濃度オゾンモードでウイルス対策&ニオイ対策、人がいなくなったら高濃度オゾンモードでより強力にウイルス対策ニオイ対策が可能。●広い空間で有人環境で使うときは12畳~18畳(20m2~30m2)に1台の割合でご使用ください。●内部ファンでオゾンを拡散させます。機械の近くだけオゾンが濃くなることはありません。●メンテナンスフリー フィルター交換せず長くお使いいただけます。●PSEマーク取得済みなので、安心して使えます。●青LEDの時はマイナスイオン、緑LEDの時は低濃度オゾン、赤LEDの時は高濃度オゾンを放出します。●低濃度オゾンモード時にオゾンの匂いがキツいと思ったら機械を切ってください。匂いをクンクン嗅いでオゾンのニオイがちょっと感じられるぐらいが適正です。
【低濃度オゾンモード詳細】
サイクル運転:オゾン1分放出→マイナスイオン5分放出を繰り返します。ボタンが押されない限り稼働し続けます。
【高濃度オゾンモード詳細】
ワンショット運転:オゾン30分放出した後、マイナスイオン放出モードに切り替わり、オゾンは放出は30分のみです。
用途●オフィススペース●会議室●待合室●受付窓口●リビングルーム●玄関口●キッチン●ベッドルーム●洗面所●ウォークインクローゼット
質量(kg)1.6
消費電力(W)10
寸法(cm)1 7 . 5×1 7 . 5×2 6 . 5
オゾン発生量(mg/h)低濃度オゾンモード:10、高濃度オゾンモード:200(※ 1 回の高濃度オゾンモードは30分)
マイナスイオン機能発生量:400 万個/cm3
手のひらサイズの超小型オゾン水生成器です。ウイルスや細菌の除菌や脱臭、洗浄に。水に浸けてスイッチを入れれば、短時間でどなたでも簡単にオゾン水を生成することができます。1リットルの水なら1分以内に3ppm以上の高濃度にします。
用途一般家庭や飲食店・病院・工場・研究施設・美容院などに。
仕様使用技術:低電圧電解式
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
本体質量(g)130
安全装置加熱時電源遮断装置
本体寸法(mm)奥行80
寿命電極:約2000時間
本体高さ(mm)30
オゾン濃度生成可能:3~5ppm
本体幅(mm)80
水量(L)対応:1~10
1個
¥35,000
税込¥38,500
当日出荷
関連キーワード