超透明フィルムで見栄えOK。タテヨコ自由に重ね貼りOK。テープの上から文字を書ける。
用途宅急便や小包など15kg位までの中梱包に。
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
色スーパークリア
長さ(m)50
基材OPP
粘着剤アクリル系
特性耐水性、耐湿性
テープタイプ重ね貼り可能
1巻
¥179
税込¥197
当日出荷
軽中量梱包用、厚み50μの包装用梱包テープです。
重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
※電気絶縁や人体に貼るなど用途以外の使用しないでください。
※保管の際は、直射日光・高温多湿を避け、テープを平らにしてください(変形します)。
※冬場の低温時には、粘着力が発揮しにくいので、10℃以上の環境でご使用いただくか、よくテープを圧着してください。
仕様●カラー:超透明●幅(mm):48●長さ(m):50●厚み(mm):0.05●入数(巻):10●基材:OPPフィルム●粘着剤:アクリル系●粘着力(N/10mm):1.93●引張強度(N/10mm):19.7
アズワン品番68-2013-15
1箱(10巻)
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
耐水性、耐湿性に優れています。耐老化性に優れ保存性が良好です。粘着力、保持力に優れています。重ね貼りが可能です。
用途ダンボールの封緘など
色透明
テープ幅(mm)48
基材OPP
テープ長さ(m)100
粘着剤アクリル系
主な用途梱包
テープ厚さ(μm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐湿性
テープタイプ重ね貼りが可
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
封入口にテープが付いた便利なOPP(二軸延伸ポリプロピレン)製の袋です。
透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
袋の両端は熱シールされています。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに
色透明
種類平袋(テープ付)
封入口にテープが付かないタイプのOPP(二軸延伸ポリプロピレン)製の袋です。
セロテープなどで封入口を留めたりするのに便利です。
透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
袋の両端は熱シールされています。
ミミ(のりしろ)がない形状ですので、使用感がスマートです。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに
色透明
種類平袋
関連キーワード