超透明OPPテープ 48mm×50m 箱販売10巻セット紺屋商事8日以内出荷
軽中量梱包用、厚み50μの包装用梱包テープです。
重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
※電気絶縁や人体に貼るなど用途以外の使用しないでください。
※保管の際は、直射日光・高温多湿を避け、テープを平らにしてください(変形します)。
※冬場の低温時には、粘着力が発揮しにくいので、10℃以上の環境でご使用いただくか、よくテープを圧着してください。
仕様●カラー:超透明●幅(mm):48●長さ(m):50●厚み(mm):0.05●入数(巻):10●基材:OPPフィルム●粘着剤:アクリル系●粘着力(N/10mm):1.93●引張強度(N/10mm):19.7アズワン品番68-2013-15