「おくだけセンサー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マルチセンサーデータロガー。おくだけセンサーロガーは「温度」「湿度」「照度」「加速度」「磁気」の5つのセンサを内蔵したマルチセンサーデータロガーです。最大3万ポイントのデータ保存可能。保存されているデータはPCとUSB接続でCSVファイル取得可能。屋外対応、ボタン電池対応。USB給電対応も可能です。
質量(g)約100
規格EMC:VCCI class-B
電源コイン電池(CR2450)
センサー【内蔵】1. 温度-10~60℃ [±0.4℃]、2. 湿度(いずれも30℃の時)、0~80%RH [±3%]、80~100%RH [±4.5%(最大)]、3. 照度0.01~83,000lx、4. 加速度(3軸)±16G, 0.5Hz~3.2kHz、5. 磁気感度3.0mT
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×22 (対角 約93 )
保証期間1年間
使用環境温度(℃)-20~60
防塵防水性能IP65相当
サンプリング周期【ロガーモード時】10msec~(60分)
電池寿命約1年間(2秒に一回全てのセンサ情報をロギング(リング記録:有効)する場合)(ユーザー様側で電池交換可能です。)
使用環境湿度(%)0~80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
Bluetooth対応無線センサ。おくだけセンサーリンクは「温度」「湿度」「照度」「加速度」「磁気」の5つのセンサを内蔵したBlueTooth対応マルチセンサーです。おくだけセンサリンクのセンサデータはスマートフォン、タブレット端末で閲覧可能。NTTドコモ等が推進する「Linking」連携機能登載で、スマートフォン等に「Linkingアプリケーションソフトウェア」をインストールする事でセンサデータをスマートフォン等から閲覧等可能。USB給電対応も可能です。
仕様【電力送信】最大8.8dBm(出荷時0dBm)
質量(g)約100
形式【ビーコン】Linkingアドバタイズ情報規定に準拠
規格電波法:技術基準適合証明等の認証を受けたモジュールを内蔵、EMC:VCCI class-B
電源コイン電池(CR2450)
精度±0.4℃
センサー【内蔵】1. 温度-10~60℃ [±0.4℃]、2. 湿度(いずれも30℃の時)、0~80%RH [±3%]、80~100%RH [±4.5%(最大)]、3. 照度0.01~83,000lx、4. 加速度(3軸)±16G, 0.5Hz~3.2kHz、5. 磁気感度3.0mT、【ビーコン送信】温度、湿度、電池残量、時期(開閉)、【GATT取得可能】温度、自都度、電池残量、時期、(開閉)、加速度、照度
温度測定範囲(℃)-20~60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×22 (対角 約93 )
湿度測定範囲(%)0~85%
インターフェースBluetooth
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×22
使用環境温度(℃)-20~60
防塵防水性能IP65相当
電池寿命約8カ月(ビーコンのみ)、約7カ月(加速度・温度・湿度・照度の通知を有効にて使用した場合)(ユーザー様側で電池交換可能です。)
使用環境湿度(%)0~80
プロトコル【無線】Bluetooth
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth5認定済、デザインID(QDID) 108271
プロファイル【GATT】LinkingプロファイルBLE仕様・(PDLP)に準拠
送信間隔【ビーコン】800msec(※データ更新間隔は4秒)
使用周波数(MHz)2402~2480(40チャネル)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信Linuxゲートウェイ。Linuxゲートウェイ本体に加え、ACアダプタ、ケーブル長2.5Mの外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。
用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアで利用出来るLTE対応ルータ本体に加え、別売りオプション品であるACアダプタ、外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。アンテナは屋外設置が可能でケーブル長は2.5Mタイプを2本付属。
付属品各スタートアップマニュアル/NSX7000本体/ACアダプタ/MBアンテナ2本
色ブラック
周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))
伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150
伝送方法LTE
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥77,980
税込¥85,778
13日以内出荷
NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。
伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150
伝送方法LTE
周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))
キャリア適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク
モジュールAM Telecom「AMM570」
アクセス方式LTE
通信速度データ:上り最大50Mbps下り最大150Mbpsベストエフォート
周波数(MHz)無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))B8(880~915(UL)、925~960(DL))B18(815~830(UL)、860~875(DL))B19(830~845(UL)、875~890(DL))
インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1
電源(V)DC:5V~27.4V(±5%)
動作温度範囲(℃)-20~60
LED8個
プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1
機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能
制御電源(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信Linuxゲートウェイ。イーサネットポート2ポート、RX485ポート×1、USB2.0ポート×1ポートを搭載。CPUにCortex-A9(1GHz)を採用し高度なルータ機能に加え、お客様アプリケーションの実装が可能な高性能Linuxゲートウェイ。統合デバイスマネージメントサービス「SunDMS」標準対応。
用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE回線に対応。下り最大150Mbps/上り最大50Mbpsに対応。各通信事業者のLTE網でデータ通信が可能。
仕様NTTドコモ/KDDI/ソフトバンクのLTE網
付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)
色ブラック
周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))
伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150
伝送方法LTE
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥70,980
税込¥78,078
5日以内出荷
DRX用 固定金具セット。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。通信アダプタ本体に加え、ACアダプタ、ケーブル長2.5Mの外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。
用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアで利用出来るLTE対応ルータ機能搭載通信アダプタ本体に加え、別売りオプション品であるACアダプタ、外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。アンテナは屋外設置が可能でケーブル長は2.5Mタイプを2本付属。
付属品各スタートアップマニュアル/AX220本体/ACアダプタ/MBアンテナ2本
色グレー
周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))
伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1
伝送方法LTE
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード