LTEマルチキャリア対応通信モジュール搭載 小容量データ通信向けダイヤルアップルータ ACアダプタ・アンテナ2本セットモデル Rooster AX220-SET 3年保証サービスパックプラスセットサン電子(PC)4日以内出荷
NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。通信アダプタ本体に加え、ACアダプタ、ケーブル長2.5Mの外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。保証期間中の保守サービスを「先出しセンドバック保守」にアップグレード(先出しで代替機器を送るサービス)保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。※購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。
用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアで利用出来るLTE対応ルータ機能搭載通信アダプタ本体に加え、別売りオプション品であるACアダプタ、外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。アンテナは屋外設置が可能でケーブル長は2.5Mタイプを2本付属。色グレー周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))保証期間3年伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応