1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ケース:PC樹脂 取付金具:鋼板 質量(g)約240(本体のみ) 消費電力(W)12(最大)/5(平均)/0.8(おやすみモード) 対応回線:LTE (NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク網) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×81.2×29.3 (突起部、取付金具除く) 保証期間5年 制御電源ハードウェアおよびソフトウェア、モバイル通信端末 動作温度(℃)-20~65 通信速度データ:(上り)最大50Mbps、(下り)最大150Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧DC 5~27.4V (±5%) コネクタ径(Φmm)丸型DC電源ジャック(中心+極):外形5.5、内径2.1
1個
74,980 税込82,478
6日以内出荷

関連キーワード